電動バキュームクリーナー JXシリーズ三立機器8日以内出荷
特殊サイクロンとプラスチックフィルターを装備していますので微粉塵・粉体に強いクリーナーです。
水洗い可能でタンクと台車はワンタッチで取り外せます。
材質(タンク)PCTG、(コポリエステル)透明寸法(mm)445×465×820質量(kg)21タイプ乾湿両用型電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグタンク容量(L)14コード長さ(m)7モーター出力(kW)1.1吸込仕事率(W)422風量(m3/min)3.0吸入圧(kPa)31.4(3200mmH2O)ホース長さ(m)2騒音値(dB)77アズワン品番7-5623-06