絞り込み
ブランド
  • ニトムズ(2)
テープ幅(mm)
  • 190
  • 30(2)
  • 80(17)
  • 100(8)
  • 101(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 160(86)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 187(2)
  • 195(3)
  • 200(9)
  • 240(15)
  • 280(2)
  • 285(3)
  • 290(2)
  • 300(4)
  • 320(8)
  • 610(2)
適合用途
  • カーペット(1)
商品タイプ
  • 本体(2)
巻芯径(Φmm)
  • 38(1)
巻数
  • 30(1)
30
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL ニトムズプロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトLニトムズ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)トラスコ品番836-4629材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)幅(mm)190全長(mm)1000質量(g)295巻芯径(Φmm)382018年トラスコ掲載ページ9 0323商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
コロコロフロアクリンS ニトムズコロコロフロアクリンSニトムズ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
材質シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)、グリップ・テープ受け/ポリプロピレン(PP)、ケース/ポリプロピレン(PP)、エラストマー、テープ/特殊すじ塗り粘着加工紙巻数30周テープ幅(mm)160長さ(mm)365幅(mm)190質量(g)330トラスコ品番441-7518TKG品番9-1368-0302TKG品番(2017)6-1226-0302商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
粘着クリーナー