絞り込み
ブランド
  • ピグ(2)
テープ幅(mm)
  • 610
  • 30(2)
  • 80(17)
  • 100(8)
  • 101(2)
  • 150(1)
  • 152(1)
  • 160(86)
  • 170(1)
  • 173(1)
  • 187(2)
  • 190(2)
  • 195(3)
  • 200(9)
  • 240(15)
  • 280(2)
  • 285(3)
  • 290(2)
  • 300(4)
  • 320(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
粘着クリーナーとは、段ボール芯に粘着ローラーのついたカーペット用のローラー。カーペットについたほこりや花粉、糸くず、髪の毛やペットの抜け毛などを取る事ができるアイテムです。使用時には伸縮効果のあるシャフトに粘着ローラーを装着して使用します。ハンディタイプのミニサイズもあり、使用する場所によって本体の大きさを変える必要がある商品です。汚れのついた部分はシートをめくって新しい接着面に変える必要があります。カーペットのほか、フロアマットや車のシートの汚れ取りに利用されることも多く、一般家庭のほか事務所やホテルなどでよく利用されている清掃用品です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレー ピグpig ピグチャットマット ミシン目入り (1巻/袋) グレーピグ
26,980税込29,678
1袋
4日以内出荷から5日以内出荷
通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで、安全と清潔のメッセージを伝えることができます。 ミシン目が入っているため、お好きなサイズに簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用仕様ミシン目入り、防炎適合品材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3タイプロールタイプ長さ(m)22.5吸収量(油)51.2L/巻
pig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱) ピグpig ピグマット ヘビーウェイト (1巻/箱)ピグ
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレーです。 ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途オイル・水・溶剤用。 通路に漏れた油・水などの吸収に。 作業者の足元に。 ドラム管などの下に。トラスコ品番375-0388材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)610厚さ(mm)3グレータイプミシン目入り長さ(m)45吸収量(油)120.4L/巻
粘着クリーナー