「寸法(mm)」から絞り込む
ジョイントスノコ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(7件のレビュー)当日出荷
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー材質PE外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
抗菌ジョイントスノコ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
衛生管理シリーズ。1枚ずつつないでつくるスノコです。手で簡単に設置できて工具は不要。スペースにあわせて使用できるフリーサイズのスノコです。浴室やトイレなどの水周りや冷蔵庫・冷凍庫の食品保管の床からプールサイドやジムまで多目的に使えます。優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。ポリプロピレンに抗菌材を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。(使用条件による)食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合商品。HACCP対応を検討中のお客様におススメです。
用途浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。材質ポリプロピレン色アイボリー寸法(幅W×奥行D)(mm)310×310耐荷重(kg)200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組付:300×300×25最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25
ホットスノコソフト岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)当日出荷
表面アーチ形状、水はけに優れます。
用途ロッカールーム、シャワー室など。色ブルー材質発泡ポリプロピレントラスコ品番836-2165長さ(mm)900幅(mm)585質量(kg)0.5発泡倍率20倍2018年トラスコ掲載ページ9 0602
ホットスノコハード岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
表面アーチ形状、水はけに優れます。
用途ロッカールーム、シャワー室など。色マーブル材質発泡ポリプロピレントラスコ品番836-2164長さ(mm)900幅(mm)585質量(kg)1.7発泡倍率8倍2018年トラスコ掲載ページ9 0602
ジョイロード300岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
取り扱いが容易:1枚当たり600gと軽く、取り扱いが容易です。錆・汚れに強い樹脂スノコで、美しく、リサイクル可能です。必要サイズに連結:必要なサイズに合わせて連結し、設置できます。巻取り可能:巻取りが出来ますので、コンパクトに保管できます。
用途仮設・簡易敷板として異なる作業環境に活躍します。色グリーン材質PP外寸(mm)300×454×18質量(g)600使用温度(℃)-10~45使用範囲軽自動車まで
『マット・スノコ』には他にこんなカテゴリがあります