外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)吉野当日出荷
CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。難燃性があります。独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。
用途立ち仕事の疲労軽減に。作業環境の改善として。弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。トラスコ品番275-0006材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工長さ(mm)980幅(mm)490厚さ(mm)15色黒