4ページ目: 工場用洗剤

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
229件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
油膜洗浄剤 オイルクリーンスプレー ヘルメチック油膜洗浄剤 オイルクリーンスプレーヘルメチック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプねじ山の油や汚れ等の洗浄剤です。
仕様ネジ切り油落とし剤トラスコ品番684-1618商品タイプ本体
エコトールクリーナー機械用 友和エコトールクリーナー機械用友和
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷
松の樹液が主原料、塗装を傷めず手にやさしいです。弱アルカリ性です。
用途機械の塗装面や工具の汚れ落とし液性弱アルカリ性商品タイプ業務用
エコ中性床用クリーナー 友和エコ中性床用クリーナー友和
9,998税込10,998
1缶(20L)
3日以内出荷
中性タイプで安全性の高い床用クリーナーです。
用途自動車修理工場や機械加工工場等の床に飛散した油汚れの清掃液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
19,980税込21,978
1缶
5日以内出荷
水溶性研削油。コストパフォーマンスに優れ、汎用性の高いソリューション油剤です。特に硬質鉄系材料の研削加工に適します。
用途鋼・FCの研削加工容量(L)20希釈倍率20~40倍pH値9.8(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.04繰り返し・詰め替え対応
油分散剤 国際科学油分散剤国際科学
15,980税込17,578
1個(18kg)
8日以内出荷
優れた洗浄性と環境への配慮を両立!高い分散力で、油を強力に洗浄。生分解性に優れた界面活性剤を使用しています。環境にやさしい中性タイプ。環境ホルモンフリー。PRTR法非該当。
用途機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床洗浄、流出油分散処理成分非イオン界面活性剤、ヤシ油脂肪酸系、界面活性剤、安定化剤寸法(mm)300×300×290容量(kg)18液性中性繰り返し・詰め替え対応
AL-P3 7kg 横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg横浜油脂工業(Linda)
4,498税込4,948
1箱
当日出荷
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄成分主成分:界面活性剤、キレート剤トラスコ品番425-5965材質主成分:界面活性剤、キレート剤淡黄色~白色タイプ無リン容量(kg)7希釈倍率500~1000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ホワイティW 屋内外木部用 500ml ニッペホームプロダクツホワイティW 屋内外木部用 500mlニッペホームプロダクツ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみをきれいに除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地処理剤として使用することで、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外の未塗装木部(ウッドデッキや柱、障子枠などの白木)に。日焼けした屋内外木部のアク洗いに。トラスコ品番128-3783セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸ナトリウム容量(mL)500
動植物油用中性洗剤 ビサイカ ヤナギ研究所動植物油用中性洗剤 ビサイカヤナギ研究所
6,998税込7,698
1本
当日出荷
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。トラスコ品番857-2586セット内容短ノズル付き材質主成分:界面活性剤、安定化剤容量(L)5希釈倍率0~50液性中性繰り返し・詰め替え対応
工業用洗浄剤(エンジンルーム用) エスコ工業用洗浄剤(エンジンルーム用)エスコ
12,400税込13,640
1缶(1箱)
翌日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)液性アルカリ性内容量(kg)20希釈原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
多目的粉末洗剤 エスコ多目的粉末洗剤エスコ
6,840税込7,524
1個(1箱)
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性内容量(kg)7希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)繰り返し・詰め替え対応
コンクリート除去剤 旭エンジニアリングコンクリート除去剤旭エンジニアリング
14,980税込16,478
1個(3.6kg)
6日以内出荷
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100pH1臭気刺激臭密度(g/cm3)1.05~1.1外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
34,980税込38,478
1個(18L)
5日以内出荷
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ネオグリーン 18L ボンドワックスネオグリーン 18Lボンドワックス
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
トラスコ品番449-2455材質主成分:界面活性剤、無機塩、溶剤、水容量(L)18繰り返し・詰め替え対応
多目的洗浄剤 ハイセーフティー 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー横浜油脂工業(Linda)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フロアクリーンF1-L サンエスエンジニアリングフロアクリーンF1-Lサンエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1缶(18L)
翌々日出荷
コンクリート床をはじめ化学タイル・クッションフロアーなど幅広い床にご使用になれる床洗浄剤 油汚れに抜群の効果を発揮しますので整備工場などの床洗浄に最適 フロア―洗浄機械にも対応
用途自動車整備工場などの油で汚れた床の洗浄/各種工場や食肉工場などさまざまな床面の洗浄/化学タイルなど一般のフロアー洗浄使用方法[1]次のとおり水で希釈します(汚れのひどい整備工場など 原液~3倍/一般のフロアーメンテナンス 5~10倍)[2]汚れている場所中心に軽く本剤を散布してください[3]床を磨くようにブラッシング洗浄します[4]水で十分にすすぎ洗いを行ってください内容量(L)18液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
HGクリーン サンエスエンジニアリングHGクリーンサンエスエンジニアリング
16,980税込18,678
1個(20L)
翌々日出荷
重機・農機具・工作機械など頑固に固着した油・グリース・カーボンの汚れを落とすために開発した業務用強力アルカリ洗浄剤です 一般の洗浄剤では落ちにくかったグリース・カーボン汚れを溶かし汚れを落とします
用途重機などの駆動部分のグリース汚れ落とし/排気口周りのカーボン落とし使用方法「スプレー・ブラッシングによる洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率(原液~20倍)に、水で希釈します[2]希釈した液を汚れに塗布・スプレーします[3]塗布後3~5分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください 「浸漬による洗浄」の場合[1]汚れに応じた希釈倍率に、水またはお湯で希釈します[2]希釈した液に洗浄物を浸漬させます[3]浸漬後3~30分放置した後に、ブラッシング・高圧洗浄を行います[4]洗浄後は、良く水濯ぎを行ってください(汚れがひどい場合は、2~3回繰り返し作業を行ってください・変色しやすい場所は、予め水で濡らしてから洗ってください)内容量(L)20液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
超強力洗浄剤 友和超強力洗浄剤友和
8,998税込9,898
1本(4L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
濃縮タイプの超強力万能クリーナー。 30年の実績と信頼。 無色、透明液体の元祖強力油汚れ落とし。 工場内の頑固な汚れ落としから農機具の汚れ落としまで洗浄。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
アルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーン コムスターアルカリ性 バイオ外壁洗浄剤 ジップクリーンコムスター
7,398税込8,138特価
1本(3.8L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗浄効果を促進する、アルカリ性の生分解性バイオ洗浄剤!! 頑固な汚れの厨房内や工場等の床面に付着、凝固した油、グリース粉塵、ゴムタイヤ跡等の脱脂及び洗浄に効果を発揮。 シリコンの垂れ染み等の除去にもご使用いただけます。生分解性で環境にやさしく、脱脂洗浄に優れた洗浄剤です。 洗浄後に光沢を持たせます。希釈して使用できるので経済的です。
用途コンクリートに染み込んだ油の除去、 外壁の油染み(シリコンの垂れ染み等)、工場の床・壁等に付いたグリス等の油の除去。厨房内の器具(換気扇等)、壁、床、グリストラップ洗浄。船底についた富士壺の除去(原液使用)。液性アルカリ性使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布 。(3)汚れを分解する時間を確保 。 乾燥させないよう注意(4)パッド 、ブラシ 等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。希釈5~30倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIB SARAYA(サラヤ)サラヤ発泡洗浄剤10kg八角BIBSARAYA(サラヤ)
7,698税込8,468
1缶(10kg)
当日出荷
高い発泡力があります。 高圧式洗浄機や発泡装置で使用。
希釈倍率10~100倍(発泡洗浄機使用)液性アルカリ性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
環境配慮型消臭液 トイレバスター 冬用 グリーンクロス環境配慮型消臭液 トイレバスター 冬用グリーンクロス
27,980税込30,778
1個(20L)
5日以内出荷
従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。 数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。凍結防止剤入り、原液凍結温度-40℃の冬用トイレバスターです。
用途冬の仮設トイレ用消臭液成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水繰り返し・詰め替え対応
油染みカット グリーンクロス油染みカットグリーンクロス
3,998税込4,398
1個(100mL)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
油染みの上に処理剤を垂らす(約0.3~0.4平方メートル/kg使用できます)。 処理剤を内部まで完全に乾燥させる。表面がヒビ割れしてきます。 完全に乾燥後、ヘラで剥がし、ほうきで掃き取る。
用途オイルの色抜き処理に
ECOアルカリクリーナー M.I.TECOアルカリクリーナーM.I.T
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
防錆効果と浸透圧分解による洗浄力。 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤。 浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。 泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。 労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。 ※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量 溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈でき、液の寿命が長いため経済的です。
用途シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄、金属加工油や防錆油の洗浄、金型の洗浄、ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板なとのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去、電車部品なとの超音波洗浄機用洗剤、トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング、工場の床洗浄pH8~9液性アルカリ性成分ケイ酸塩他希釈倍率シリコンウェハー:10~20倍、車体・車両・船体等:5~10倍、空調機器(エアコンフィンなど):20~30倍外観液体散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
油離パームスター M.I.T油離パームスターM.I.T
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
11日以内出荷
動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄液性中性pH7.4~7.8成分ヤシ油系界面活性剤他希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍外観液体(緑色)散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
18L油分散洗浄剤 エスコ18L油分散洗浄剤エスコ
14,200税込15,620
1個
8日以内出荷
仕様優れた分散性能で油の微細化と再付着防止液性中性アズワン品番64-7947-86希釈10/30倍又は30/50倍商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
アルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャー M.I.Tアルカリ電解水 ベストクリーンウォッシャーM.I.T
5,998税込6,598
1缶(4kg)ほか
15日以内出荷
特殊電解方式で活性化された水が細部まで浸透し汚れを剥離します。 泡立たず二度拭き不要で、汚れを手軽に除去できます。 pH13以上の高アルカリが雑菌や微生物が繁殖しない環境を作り、すばやく除菌・消臭します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途一般的な生活汚れの除去 台所回りのガスコンロ・電子レンジの汚れの除去 トイレ・便器・洗面台の汚れの除去 カーペットなどの繊維製品の汚れの除去液性アルカリ性成分水 他使用の目安3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)外観液体使用期限1年
鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・I ヤナギ研究所鉱物油用中性洗剤 Bu・N・Ka・Iヤナギ研究所
23,980税込26,378
1缶(18L)
当日出荷
洗浄廃液の乳化状態を維持し洗浄廃液による汚染をさせません。環境性、安全性能が高くPRTR、VOC、危険物、毒劇物非該当です。
用途工場の床面・壁面、器具や機械設備の洗浄に。漏油処理、油膜処理に。液性中性トラスコ品番855-0168材質主成分:界面活性剤、溶剤、安定化剤容量(L)18荷姿希釈倍率52018年トラスコ掲載ページ9 0131繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KG ABC商会フロアーブライト タイヤマーククリーナー 希釈タイプ 18KGABC商会
21,980税込24,178
1缶
7日以内出荷
床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。 濃縮タイプの希釈率は汚れに応じてタイヤマーククリーナー:水=1:2~4にて使用ください。 床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途床の洗浄と清掃主な用途トラスコ品番818-4059材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤質量(kg)18タイプ希釈タイプ容量(kg)18.0pH値12~13液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
18kg 中性工業用床面洗浄剤 エスコ18kg 中性工業用床面洗浄剤エスコ
13,700税込15,070
1個
翌々日出荷
無リン PRTR法非該当品 中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性エスコ品番EA922AJ-19希釈原液~10倍繰り返し・詰め替え対応
300g 酸素系漂白剤 エスコ300g 酸素系漂白剤エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
ふきん、プラスチック、陶磁器等の汚れを落とします。 おしぼり、ふきん等の漂白、除菌、消臭に 洗濯槽クリーナーとして使えます。
液性弱アルカリ性エスコ品番EA922AJ-18タイプ粉末
コンクリートクリーン 横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン横浜油脂工業(Linda)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
対応材質鉄、アルミ、樹脂主な用途洗浄トラスコ品番496-5434質量(kg)22.56液性酸性商品タイプ液体繰り返し・詰め替え対応
フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KG ABC商会フロアーブライトオイルクリーナー 鉱物油用 4.5KGABC商会
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番807-2689質量(kg)4.5容量(L)4.25pH値12~13液性アルカリ性
エントレールB SARAYA(サラヤ)エントレールBSARAYA(サラヤ)
17,980税込19,778
1箱(18kg)
8日以内出荷
有害金属汚れと油汚れを同時に洗浄除去できます。
希釈倍率5~100倍
冷却水回路洗浄剤 エスコ冷却水回路洗浄剤エスコ
27,300税込30,030
1個(10kg)
翌日出荷
用途空気冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去液性中性
グローバルー1 M.I.Tグローバルー1M.I.T
25,980税込28,578
1缶(4kg)ほか
7日以内出荷
ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ! ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。 汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。 粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去 電車の車体外板洗浄 浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去 ソーラーパネルの表面洗浄 水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去成分有機酸(クエン酸) 他希釈倍率3~8倍液性酸性使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)外観液体商品タイプ業務用pH範囲2.5以下
ユシロクリーナー ユシロ化学工業ユシロクリーナーユシロ化学工業
12,980税込14,278
1缶(18L)
5日以内出荷
優れた洗浄力を携えた工場床用洗浄剤 ◇高希釈使用(汎用タイプの1/2)により、ランニングコストの低減が可能です。 ◇無りんタイプで、環境ホルモンおよびPRTR該当物質は含みません。
pH値12.4濃度(%)(推奨)1~5表面張力(mN/m)(3%)28繰り返し・詰め替え対応
泥状・スケール除去剤 エスコ泥状・スケール除去剤エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
酸性。洗浄速度が速いので汚れの多い冷却水系でも素早く洗浄します。強い剥離力を持っているため泥状のスケール、スライムなど粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮。標準使用量:保有水量に対し10~50%。物性 PH:4.0~5.0(原液)、比重:1.00~1.04。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去内容量(kg)20洗浄時間15~30分
シュナイクリーンB切削油タイヤ痕落とし スリーボンドシュナイクリーンB切削油タイヤ痕落としスリーボンド
110,980税込122,078
1缶
3日以内出荷
シュナイクリーンA切削油タイヤ痕落とし スリーボンドシュナイクリーンA切削油タイヤ痕落としスリーボンド
57,980税込63,778
1缶
3日以内出荷
シュナイクリーンS切削油タイヤ痕落とし スリーボンドシュナイクリーンS切削油タイヤ痕落としスリーボンド
119,980税込131,978
1缶
3日以内出荷
ウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER) B.PERFORMウィルフェクト ステインリムーバー 4L(WiLLFECT STAIN REMOVER)B.PERFORM
24,980税込27,478
1缶
3日以内出荷
特徴自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な 洗浄効果を発揮するクリーナーです。コンクリートやレンガに染み付いた最も頑固な油汚れに素早く浸透・除去します。エンジンパーツや金属に焼き付いた油汚れ、カーボン落としにも抜群の効果があります。従来の有機溶剤と違い、有害物質の影響を最小限に抑えます。用途ブラッシング&リンスコンクリートやレンガなどの油汚れの除去。自然由来の洗浄成分でコンクリートの油染みに強力な洗浄効果を発揮します。以下の油種・燃料類に有効です。モーターオイル / 不凍液 / ブレーキ液 / グリス・タール / トランスミッション液 / パワーステアリング液 / ディーゼル燃料注意事項※ウィルフェクト ステインリムーバーは、アスファルト、塗装面、ゴム、プラスチック、布地の材質面には使用することができません。
用途バイオ界面活性剤が汚れにすばやく吸着。仕様【バイオレメディエーション技術を応用した次世代クリーナー】環境浄化技術を応用した米国発の画期的なクリーニングブランドB.PERFORM(ビー.パフォーム)の商品です。米国の政府機関が認める信頼の製品B.PERFORM製品ブランドとBeyond Green Cleaning 製品FOGクリーンは米国の環境保護庁EPAが認めた、人や環境に優しい成分を使ったクリーナーとして登録されています。SAFER CHOICEはEPAが発行する、消費者が人体や環境に安全な製品を選択するためのラベルです。B.PERFORM「サーフェスクリーン」とBeyond Green Cleaning「FOGクリーン」はNSF A1/A4認証を取得しており、衛生管理基準の高い食品加工シーンの清掃にも安心してお使いいただけます。微生物や植物など生き物がもともと備える化学物質の分解能力を利用して、有害物質で汚染された自然環境、土壌や地下水の汚染を修復する技術「バイオレミディエーション」を用いて汚れの分解洗浄を可能にします。・枯草菌 :土壌、枯草、塵埃、下水中など自然界に広く存在する常在菌・納豆 :納豆を製造する際に使用する納豆菌は枯草菌の一種・安全性 :遺伝子も解明されており、人や動物に対し病原性がない・界面活性剤 :枯草菌自ら、界面活性を示す物質を分泌する・増殖 :水分、酸素、栄養源、温度(10℃ー65℃)の条件が整えば増殖する・休眠 :103℃の高温、氷点下、紫外線下でも殻の固い胞子を形成し休眠状態になる
工場用洗剤