5ページ目: 工場用洗剤

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
229件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
はくり剤 友和はくり剤友和
10,980税込12,078
1缶(18L)
3日以内出荷
古いワックスのはくり剤です。がんこな汚れにご使用ください。アルカリ性です。
用途床面のワックス汚れの除去(化学タイル・フローリング)液性アルカリ性商品タイプ業務用
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1缶
5日以内出荷
専用水溶性研削油。超硬工具研削で発生するコバルトによる発色(赤色化)を防止し、研削性、消泡性、冷却性に優れたソリューション型水溶性研削油です。
用途超硬工具専用容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値9.8(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.04
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
25,980税込28,578
1缶
5日以内出荷
水溶性研削油。消泡性に優れ、高い防腐性を兼ね備えた、汎用性の高いシンセティックタイプです。
用途鋼・FCの研削・切削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値9.5(50倍)外観(原液)淡黄色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.05繰り返し・詰め替え対応
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
27,980税込30,778
1缶
5日以内出荷
専用水溶性研削油。セラミックス加工において、砥石目詰り防止、洗浄性に優れます。
用途セラミック専用容量(L)20希釈倍率20~40倍pH値11.0(50倍)外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.09繰り返し・詰め替え対応
ノリタケクール NORITAKE(ノリタケ)ノリタケクールNORITAKE(ノリタケ)
27,980税込30,778
1缶
5日以内出荷
水溶性研削油。特に冷却性、消泡性の優れた油剤で、ベツツキが無く加工物、機械回りの汚れが少ないタイプです。
用途鋼・FCの研削加工容量(L)20希釈倍率20~50倍pH値11.0(50倍)外観(原液)無色透明/(希釈液)無色透明原液密度(15℃) g/cm31.09
アルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズ M.I.Tアルカリ性洗浄剤(ECOアルカリクリーナー) EAシリーズM.I.T
8,798税込9,678
1缶
翌々日出荷
アルミ、ステンレス等金属、ガラス類の洗浄に適した洗浄剤です。皮脂、タンパク質等の汚れの除去に適しています。
成分ケイ酸塩・炭酸塩・エチレンジアミン四酢酸塩・界面活性剤・アルコール・水pH12.5内容量(kg)4使用量目安:3~35mL/m2(標準希釈倍率10倍)アズワン品番4-2640-02繰り返し・詰め替え対応
スーパークリーンG サンエスエンジニアリングスーパークリーンGサンエスエンジニアリング
8,198税込9,018
1缶(18L)
3日以内出荷
環境に配慮した高分解性・低公害性ECO・弱アルカリ性・無りんタイプの万能型洗浄剤鉱物系の油汚れや動物性の皮脂・手あか汚れまで幅広い油分に対応し頑固な汚れの洗浄から毎日のメンテナンス洗浄まで使用できます汚れに応じて希釈を可変して使用できるので経済的
用途一般メンテナンス洗浄・脱脂洗浄使用方法1目的や汚れに応じて原液~30倍に水かお湯で希釈してご使用ください2希釈した液を汚れに散布またはスプレーします3散布して3~6分放置した後スポンジやブラシなどで軽くこすり洗いしてください4洗浄後は水でよくすすぎ洗いしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分浸け置きした後にすすぎ洗いをしてください)容量(L)18液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
ハイビック サンエスエンジニアリングハイビックサンエスエンジニアリング
10,980税込12,078
1個(20L)
3日以内出荷
一般家庭から工場の油汚れまでオールマイティーに使用できる水溶性洗浄剤各種メンテナンス・油汚れ・排気ガス汚れ・水ダレなど幅広い汚れに対応します環境に優しい成分で嫌な臭いが少ない無臭タイプ
用途一般メンテナンス用汚れ落とし洗浄換気扇まわりや壁・床・機械まわりのメンテナンス洗浄モップ洗浄やスチーム洗浄に使用方法1目的に合わせて希釈します(ラベル等ご確認)2スプレー後3~6分放置しスポンジやブラシなどで軽くこすって洗浄します3洗浄後はよく水洗い(すすぎ洗い)をしてください(※浸け置き洗いの場合は5~10分放置した後に洗い流してください)容量(L)20液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
黒皮リムーバー・SCF サンエスエンジニアリング黒皮リムーバー・SCFサンエスエンジニアリング
19,980税込21,978
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します容量(L)18液性酸性繰り返し・詰め替え対応
重金属洗浄剤 アルボース重金属洗浄剤アルボース
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
重金属に対するキレート能力が大きく、特に鉛の除去作用にすぐれています。ベースは純植物性の石鹸ですから、手軽に安心してお使いいただけます。
用途有害金属の除去に。トラスコ品番626-9126内容量(kg)18繰り返し・詰め替え対応
とってもスッキリ 洗濯槽クリーナー 液体タイプ novopinとってもスッキリ 洗濯槽クリーナー 液体タイプnovopin
339税込373
1個
当日出荷
塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリします。洗濯槽を清潔に保つため、1~2カ月ごとの定期的な使用が効果的です。
用途洗濯槽の洗浄(ステンレス製・プラスチック製・洗濯槽に穴がないタイプの洗濯槽にも使えます)全自動洗濯機・ドラム式洗濯機・二層式洗濯機に。4~9kgサイズまでの洗濯槽に。トラスコ品番431-7048容量(g)550(1回分)
工業用洗浄剤(エンジンルーム用) エスコ工業用洗浄剤(エンジンルーム用)エスコ
12,400税込13,640
1缶(1箱)
翌日出荷
アルカリ性。重機、建機、金属・プラスチック部分、エンジンルームの頑固な油汚れに最適。焼き付いた頑固な油汚れをしっかりと洗浄できます。コンクリート床面など多目的に使用できます。
成分界面活性剤[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3%)]、水酸化ナトリウム(2.8%)液性アルカリ性内容量(kg)20希釈原液~20倍繰り返し・詰め替え対応
多目的粉末洗剤 エスコ多目的粉末洗剤エスコ
6,840税込7,524
1個(1箱)
翌日出荷
床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性内容量(kg)7希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)繰り返し・詰め替え対応
バブルレスクリンe イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)バブルレスクリンeイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
52,980税込58,278
1箱(20L)
4日以内出荷
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤使用温度範囲常温pH13臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
船倉クリーナー サンエスエンジニアリング船倉クリーナーサンエスエンジニアリング
10,980税込12,078
1個(18L)
翌々日出荷
船や漁具のための専用洗浄剤!船倉クリーナーはレジャーボートや手漕ぎボートはもちろん、漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などを除去できる洗浄剤で、洗浄と同時に消臭・除菌も行うことができます。場所やシーンによって希釈して使用できるためコスパの良いプロ仕様の製品です。原液のままでもご使用できますが、汚れに応じて希釈して使用できるので、大変経済的です。同時に洗浄&消臭&除菌の3つの効果を行うことが可能です。
用途漁具・船倉・甲板に付着した魚の油・カビ・藻などの除去および消臭、除菌仕様液体使用方法1使用方法に合わせて希釈(原液~10倍)します。2ブラシ(プラスチック製)で汚れている部分に塗布します。33~5分位放置し、ブラシで軽く擦って下さい。4擦り洗い後水で良くすすいで下さい。容量(L)18液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
MKマイルド サンエスエンジニアリングMKマイルドサンエスエンジニアリング
8,698税込9,568
1缶(18L)
翌々日出荷
軽度な油汚れ洗浄のファーストステップ!MKマイルドは、プラスチック・アルミ・真鍮・メッキ部品、機械類に使用される金属部品にも使用ができる優れた洗浄剤です。またエコノミカルな濃縮タイプのため汚れに合わせ薄めて使用できるのは利用者にとっても嬉しい設計です。中性ですので廃水処理が容易になり、作業する方が安心してご利用になれます。万が一すすぎ等が不十分でも金属腐食性が大変少なく機械類等に使用されております。濃縮タイプのため汚れの程度により薄めて使用出来ますので大変経済的です。
用途部品などの手あかや各種軽度な油汚れの洗浄、プラスチックの洗浄仕様液体使用方法1汚れの程度により水で薄めます。(軽い汚れ=5~20倍希釈・ガンコな汚れ=3~5倍)2汚れている面にスプレー・スポンジ等にて散布します。3数分間放置後スポンジ等を用いて軽くこすり洗いします。4水で十分すすぎ洗いをします。容量(L)18液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
コンクリート除去剤 旭エンジニアリングコンクリート除去剤旭エンジニアリング
14,980税込16,478
1個(3.6kg)
6日以内出荷
本品は洗浄力を強化するため、界面活性剤と塩酸を配合しております。コンクリートの除去は勿論のこと、無機分の溶解除去に優れた効果を発揮します。
使用方法1.コンクリートの状態によって、原液~5倍に水で希釈します。2.液をコンクリートにまんべんなく散布し反応させます。3.約5分後水で洗い流して下さい。取り切れない場合は2~3回繰り返して下さい。温度範囲(℃)初留点と沸騰範囲:64.7~100pH1臭気刺激臭密度(g/cm3)1.05~1.1外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.58MB)
環境対応型強力洗浄剤 友和環境対応型強力洗浄剤友和
34,980税込38,478
1個(18L)
5日以内出荷
オレンジとパイナップルから生まれた環境にやさしい超強力洗剤。 一時防錆剤配合で洗浄後のさびの発生を防ぎます。脱脂力に優れており、強力な洗浄力を発揮します。濃縮タイプなので汚れに応じて希釈可能です。
用途各種工作機械、精密機工具類等汚れ自動車、船舶、鉄道車両(機械及び室内)部品洗浄、金型洗浄、事務所内、作業着等の汚れ等内容量(L)18RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付き くうかんALL IN ONE solution 多目的液体石けん 専用ポンプ付きくうかん
4,398税込4,838
1個(4L)
4日以内出荷
植物性界面活性剤に含まれる「コロイド粒子」の持つ高い洗浄力が金属・ゴム・プラスチック類をはじめ様々な素材を痛めることなく、汚れを逃さず浮かして落とします。 米とアブラヤシの果実から精製した油なので、化学成分である(漂白剤・蛍光剤・化学系原料)を一切使用していないため、毒性の低さはトップクラスを誇ります。
希釈倍率2倍:レンフードなどの油汚れ、100倍:カーペットなどの汚れ、300倍:野菜の洗浄商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
艶Max 洗うコート ウイルソン艶Max 洗うコートウイルソン
1,398税込1,538
1本
当日出荷
撥水だけじゃない!固体フッ素で高耐久です。 洗うだけでつるつるボディに変身し、コートだから汚れが付着しづらく、美しさが長持ちします。
適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1806容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
艶Max シャンプー ウイルソン艶Max シャンプーウイルソン
1,198税込1,318
1本
当日出荷
輝きだけじゃない! 汚れが付きにくい驚きのつるつるボディに仕上げます。 洗うだけで、艶やか・つるつるボディに変身し、さらに固体フッ素で高撥水で、雨をはじき拭き取りが楽になります。
適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1807容量(mL)750繰り返し・詰め替え対応
艶Max 拭き取りスルー ウイルソン艶Max 拭き取りスルーウイルソン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固体フッ素が強力被膜を形成します。 紫外線・汚れ・雨からボディを強力にガードします。 ボディがつるつるになり、汚れのこびりつきも防止します!
適合車体色:全塗装色トラスコ品番386-1805容量(mL)220繰り返し・詰め替え対応
洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズ エスコ洗浄用合成洗剤 アブユトリ EA922シリーズエスコ
670税込737
1個(100g)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
液性弱アルカリ性
ガムとり ZERO 日本マルセルガムとり ZERO日本マルセル
2,998税込3,298
1缶
当日出荷
リモネン非配合なので、柑橘系の匂いがありません。臭いを気にせず作業できるため時間や場所を選ばず、安心してご使用いただけます。浸透性が高く、短時間で効果を発揮し、頑固な汚れも落とせます。スプレー塗料、マジックペン、シールやテープの剥がし跡、各種油脂等、多種に対応できます。
用途チューイングガム・シールのり跡、油性汚れ等の除去に。トラスコ品番355-9898材質石油炭化水素溶剤、グリコール系溶剤、界面活性剤
スチームクリーナーL サンエスエンジニアリングスチームクリーナーLサンエスエンジニアリング
12,980税込14,278
1個(20L)
翌々日出荷
従来品と比べ洗浄力がUP(メーカー比)洗浄時間・すすぎ時間が短縮また濃縮タイプなので非常に経済的 無りんタイプで廃水処理が容易で金属腐食性がとても少なくアルミなどにも対応 スケール防止剤配合で機械のコイル・配管などのつまりを防止
用途スチームクリーナーや高圧スチームクリーニング機の専用洗浄剤使用方法[1]使用方法や汚れに合わせて本液を水で3~5倍に希釈し洗浄液タンクに投入(投入時 3~5倍 ⇒ 噴射時 2000倍or投入時 7~10倍 ⇒ 噴射時 1000倍)[2]汚れている面にスチーム機器等にて散布します[3]数分間放置後水で十分すすぎ洗いをします(機器の仕様に合わせてご使用ください)内容量(L)20液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
YUNISOL TL 日本油化工業YUNISOL TL日本油化工業
12,980税込14,278
1箱(10L)
4日以内出荷
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ業務用付属品1Lハンドポンプ容器密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状
YUNISOL TL 日本油化工業YUNISOL TL日本油化工業
10,980税込12,078
1箱(1L×6本)
4日以内出荷
本製品はメーカーで従来から販売している工業用の油汚れ用洗浄剤をベースに、原料を化粧品グレードに変更しており、より安全かつ優れた洗浄力(メーカー比)で手・指などに付着した汚れを清浄にすることができます。 「ユニゾール TL」は界面活性剤の洗浄作用と溶剤の溶解作用により、強固な油汚れに対して優れた洗浄効果を発揮します。 手に付いた油汚れに擦り込んで拭き取るだけでOKで、水で濯ぎ洗いする必要がありません。
商品タイプ本体密度(g/cm3)0.9(15℃)外観乳液ゲル状繰り返し・詰め替え対応
床用強力洗浄剤 友和床用強力洗浄剤友和
11,980税込13,178
1缶(18L)
5日以内出荷
床用の強力洗浄剤。 工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用
水溶性洗浄液 友和水溶性洗浄液友和
13,980税込15,378
1缶(18L)
5日以内出荷
強力で低コスト実現! 高圧洗浄、グリス、油汚れに!
用途頑固な油汚れ、重機、建機に付いたグリス、油、泥等の汚れ落としRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
パーツクリーンパウダー リークラボ・ジャパンパーツクリーンパウダーリークラボ・ジャパン
6,798税込7,478
1個(1kg)
3日以内出荷
バイオ界面活性剤の働きによって、パーツに付着した頑固な油汚れやカーボンを落とします。 希釈の目安:500gに対して20Lの水で希釈。洗浄台での浸け置き洗浄に最適です。※クリーナーを50℃に温めると微生物が活性化してより高い洗浄効果が得られます。
質量(kg)1寸法(cm)28×3×20.5商品タイプ本体
バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 原液タイプ リークラボ・ジャパンバイオレム2000 油脂・燃料クリーナー 原液タイプリークラボ・ジャパン
6,098税込6,708
1本(2L)
4日以内出荷
バイオレム2000は最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・燃料・グリス・グリコールなどの有害物質を無害物質に分解・簡単除去し、最終的には水と二酸化炭素に分解します。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドク リーナーとしても便利です。
容量(L)2寸法(cm)14.5×22×9.5液性中性商品タイプ本体
低公害性床洗浄剤 Aクリーン サンエスエンジニアリング低公害性床洗浄剤 Aクリーンサンエスエンジニアリング
9,998税込10,998
1缶(18L)
翌々日出荷
低気泡ですすぎ洗いも楽!毒性の強い成分を含まないので食品をあつかう工場や店舗などでも安心して利用できます。 環境に優しい天然ヤシ脂肪酸と分解性が良い高級アルコール系界面活性剤を使用した低公害性タイプの床洗浄剤。 弱アルカリ性ですが抜群の洗浄力で油汚れ・泥汚れ・水あかなどを素早くキレイに落とします。 毒性の強い成分を含みませんので食品工場など床洗浄にも最適。 低気泡性ですので泡立ちが少なくすすぎ洗いが楽に行えます。
用途各種整備工場などの油で汚れた床の洗浄、食品工場などさまざまな床面のメンテナンス洗浄使用方法1.原液を汚れている場所中心にフロア全体に散布してください。(変色しやすい材質の床は予め水で濡らしておきます)2.デッキブラシ・ポリッシャーなどでこすり洗いします。3.水で十分にすすぎ洗いを行ってください液性アルカリ性商品タイプ業務用
オイルハンター グリーンクロスオイルハンターグリーンクロス
37,980税込41,778
1個(100枚)
5日以内出荷
天然無漂白の綿を主原料とした自然環境にやさしい油吸着材です。
用途油吸着材厚さ(mm)4寸法(cm)50×50
環境配慮型消臭液 トイレバスター グリーンクロス環境配慮型消臭液 トイレバスターグリーンクロス
25,980税込28,578
1個(20L)
5日以内出荷
従来の仮設トイレ用消臭液に使用されていたグリコール類を一切使用しておりません。 数十種類の天然植物から抽出した成分を使用した、極めて毒性の低い消臭剤です。冬は凍ってしまうためトイレバスター冬用 T-023をご使用ください。
用途仮設トイレ用消臭液成分メタノール50%、天然植物抽出油、界面活性剤、色素、水
アースクリーン KA グリーンクロスアースクリーン KAグリーンクロス
12,980税込14,278
1個(5L)ほか
5日以内出荷
より強力なアルカリ性植物油、動物油用洗浄剤。油分、魚や肉などのタンパク質が瞬時に微細化し、悪臭やカビの発生を抑えます。
用途厨房や店舗内の頑固な汚れの洗浄にタイプ原液使用不可(希釈タイプ)液性アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤 ギガクリーンアクア ギガ・セレクション洗浄剤 ギガクリーンアクアギガ・セレクション
13,980税込15,378
1本(4L)
翌々日出荷
環境にやさしいマルチな洗剤!界面活性剤不使用なので、泡立たずにリンス作業が大幅に削減します。高希釈使用が可能で経済的。継続使用することで脱臭、防汚効果があります。
材質水、メタ珪酸ナトリウム容量(L)4液性アルカリ性(原液pH値:13.0以上)材質(液体)無臭、無色寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)110×195×265商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
無光触媒ベストクリーンコート M.I.T無光触媒ベストクリーンコートM.I.T
84,980税込93,478
1缶(4kg)
8日以内出荷
抗菌・防カビに効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ成分リン酸チタニア化合物 他pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)外観液体使用期限1年効果防カビ・超親水性
無光触媒ベストクリーンコート M.I.T無光触媒ベストクリーンコートM.I.T
84,980税込93,478
1缶(4kg)
10日以内出荷
消臭・抗菌に効果のある無光触媒 光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。 空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。 高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。 無色透明で素材の色彩を損ないません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策pH該当しない使用の目安15~20mL/m2(原液)成分リン酸チタニア化合物 他外観液体使用期限1年効果無光触媒 防臭・VOC対策
油離パームスター M.I.T油離パームスターM.I.T
8,798税込9,678
1缶(4kg)ほか
11日以内出荷
動植物油用の油脂分解洗浄剤。 ヤシのパワーで分解洗浄する中性洗剤。 中性ながら加水分解による優れた洗浄力があります。 生分解度97%以上で、油脂分を細分化・再付着を防止します。 不燃性でガスが発生しません。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途床・壁・側溝・フライヤー・食器・コンテナ類の洗浄、グリストラップ・排水管の目詰まり解消、レンジフード・換気扇の洗浄、作業着・長靴などの洗浄液性中性pH7.4~7.8成分ヤシ油系界面活性剤他希釈倍率グリストラップ:10~15倍、飲食店厨房:10~20倍、台所回り(調理器具・電子レンジなど):50~100倍外観液体(緑色)散布量(mL/m2)3~35(標準希釈倍率10倍)使用期限1年
バイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセット TRACERLINEバイオレム2000 油脂・燃料クリーナー お試しセットTRACERLINE
5,698税込6,268
1本(2L)
3日以内出荷
最先端バイオクリーニングテクノロジーを活かし、微生物と酵素を用いて、油脂・グリス・グリコールなどを水と二酸化炭素に分解し、簡単除去することができます。油脂剤、分散剤と違い、油脂を乳化させず、再付着させることもなく、可燃性のガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることができます。クリーナーは中性で、皮膚にも優しい成分ですので、ハンドクリーナーとしても便利です。
用途加圧洗浄機・スクラバー・手洗い・モッピング液性中性適合原油、合成油、作動油、潤滑油、切削油、ATF、エンジンオイル、ブレーキオイル、グリス/タール、グリコール/LLC、スカイロール、ナフサ、航空燃料、ディーゼル燃料、ガソリン/BTEX、灯油、メタノール、エタノールセット内容LL-200-BR2L 油脂・燃料クリーナー(2L)×1本、スプレーボトル(1L)×1本希釈の目安1:1~1:75繰り返し・詰め替え対応
工場用洗剤