絞り込み
甲被タイプ
スリッポンタイプ・マジックタイプ・紐タイプ
機能
その他・クッション性・屈曲性・抗菌・防カビ・消臭・防臭・耐久性/耐摩耗性・耐油・耐薬・耐滑性・耐熱・踏抜き防止・軽量・通気性・防水・撥水・静電気防止
規格
ISO規格・JIS規格合格・JIS規格相当・JSAA規格・その他
材質(アッパー)
その他・キャンバス・ゴム・ビニール・フェイクレザー・合成繊維・天然皮革
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 静電靴

静電靴とは、靴底から体内の静電気を逃がし、静電気によるスパークや引火事故を防ぐ靴です。静電気帯電防止靴や静電気防止靴と呼ばれることもあります。静電靴は、ガスや灯油を扱う作業や、花火製造など火薬を扱う現場には欠かせません。モノタロウでは、JIS規格を満たす静電安全靴をはじめ、さまざまなタイプの静電靴を掲載しています。
193件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(先芯)から絞り込む
静電作業靴 エレパス M113 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M113ミドリ安全(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から10日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEE規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴材質(アッパー)布/メッシュ材質(ソール)PVC機能静電、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
マンダム #56 丸五マンダム #56丸五(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1足
当日出荷から4日以内出荷
履きやすいローカット。PVC製、完全防水静電気をため込まない。 帯電防止機能付きグリップ性耐油。履き心地の良い踵クッション。丸洗い可能。
種類作業靴標準質量(g/片足)300材質(底部)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305Sミドリ安全(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1足
当日出荷から5日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)400(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐油性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805S ミドリ安全ミドリ安全 静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ISA-805Sミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷から6日以内出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業、各種軽作業、倉庫業形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能踵衝撃吸収、耐滑、静電足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
静電気防止安全靴(先芯入り) ドンケル静電気防止安全靴(先芯入り)ドンケル
7,498税込8,248
1足
当日出荷から6日以内出荷
JIS T8103一般静電保護靴に準拠。660g/足(26.0cm1足)という軽量、耐滑区分「3」。静電対策を必要とする職場での作業に最適です。
用途倉庫作業、工場作業、軽作業、静電対策現場に。形状ローカット規格JSAA B種合格製法セメント式材質(甲被)人口皮革+テトロンメッシュ足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプひも靴タイプスニーカー
静電安全靴 短靴 7511黒静電 シモン静電安全靴 短靴 7511黒静電シモン
9,598税込10,558
1足
当日出荷から9日以内出荷
人体の静電気帯電をつねに接地面にアースすることで、静電気を取り除く靴です。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛革(型押ソフト)材質(ソール)ウレタン(2層)電気抵抗値1.0×105~9Ω標準質量(g/片足)400(26.0cm)機能静電気防止、クッション性、耐滑性、屈曲性JIS規格JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 AS-P合格材質(先芯)ワイドACM樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒 日進ゴム静電耐滑樹脂先芯入りスニーカー 黒日進ゴム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から4日以内出荷
形状ローカット質量(g)365(26.0cm片足)種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革/革機能静電/耐滑/通気性/抗菌/防臭材質(底部)合成ゴム(ハイパーV)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカー ミドリ安全静電耐滑ワイド樹脂先芯スニーカーミドリ安全
7,998税込8,798
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。大型エアクッションが、かかとの衝撃を吸収します。最高水準の滑りにくさです。軽量で幅広のワイド樹脂先芯です。光を反射するリフレクタ付です。
用途運送業。各種軽作業。倉庫業。形状ローカットブラック規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム(エアクッション)機能静電・耐滑・かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
作業用シューズ 福山ゴム工業作業用シューズ福山ゴム工業(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
4日以内出荷から13日以内出荷
内側ファスナーで大きく開いて脱ぎ履きしやすい。履き口がマジックバンドで調整可能。表面は撥水加工。トウガードでつま先を保護し、破れにくく、防水効果あり。中底抗菌防臭加工。
材質(アッパー)綿帆布材質(ソール)ラバー標準質量(g)330足幅3E丈(cm)20
静電気帯電防止セーフティブーツ 天牛(富士手袋工業)静電気帯電防止セーフティブーツ天牛(富士手袋工業)
4,298税込4,728
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
JSAA認定A種プロスニーカー、静電気帯電防止セーフティブーツです。静電気帯電防止性能はJIS T-8103に規定された実験方法により検査したものです。消耗の激しい靴先部分には丈夫な本革を使用しております。剥離に強いインジェクション製法を採用しております。
形状ハイカットブラック種類静電気帯電防止靴(一般)規格JSAA認定A種プロブーツ材質(ソール)ウレタン二重底(耐油)材質(甲被)合成皮革・靴先本革電気抵抗値(R)1.0×10 ^5≦R≦1.0×10^8標準質量(g/片足)約640(靴サイズ26.0cm)機能静電気防止、耐油足幅4E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAP ミドリ安全トウガード付 静電安全靴 GCR1200 フルCAPミドリ安全
16,980税込18,678
1足
当日出荷から翌々日出荷
足裏形状でフィットする3Dフットベットにより、足ブレが少なく安定した姿勢維持と歩行が可能です。かかと部は納まりが良くなり、効率よく衝撃を吸収するので足への負担を軽減します。又、アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部がない設計でつまずきを予防します。エグリ形状になったかかとの部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。つま先の損傷を防ぐ、ウレタン製「フルCAP」を搭載。ソールとの一体成型により優れた耐久性も実現しました。新設計のエッジが総ラウンド形状の凸型デザインを採用。エッジの欠け、脱落を防ぎます。
ホワイト足幅3E材質(アッパー)人工皮革種類クリーンシューズ電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、軽量JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプハーフブーツ
静電安全靴 短靴 7511白静電 シモン静電安全靴 短靴 7511白静電シモン
8,498税込9,348
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する。JIS付加的性能の耐滑性F2をクリア。
形状ローカット規格JIS T8103(ED-P/ C3)CⅠ/S/P1/F2合格標準質量(g)800(26.0/両足)靴底ポリウレタン2層底材質(先芯)ACM樹脂甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープ ミドリ安全静電 高反発プロスニーカー クワンタムリープミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から翌々日出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
形状ローカットブラック規格JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃)機能軽量、クッション性、耐滑性、静電、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA A種足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電防止作業靴Yukon SAFETY J静電防止作業靴YukonSAFETY J
4,898税込5,388
1足
当日出荷から9日以内出荷
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。 底面は踏み抜き防止仕様です。 インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。 反射材付きで夜間も安心です。 帯電防止機能付きです。
形状ローカット材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止足幅EEE材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
安全シューズ静電半長靴マジックタイプ おたふく手袋安全シューズ静電半長靴マジックタイプおたふく手袋
5,698税込6,268特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
耐油性能に優れています。 足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性に優れています。 傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。 ワイズは4Eの幅広設計です。 静電気帯電防止機能付です。
足幅4Eブラック規格JSAA A種認定形状ハイカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ材質(ソール)ポリウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能耐油性、クッション性に、静電気帯電防止機能付材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
制電安全スニーカー コーコス信岡制電安全スニーカーコーコス信岡
4,898税込5,388
1足
当日出荷から3日以内出荷
身体に溜まった静電気を靴底から放出する静電気帯電防止用の樹脂先芯入り作業スニーカー軽くて疲れにくい樹脂製先芯入り。体内にある静電気を靴を通して地面に放出。ミッドソールはクッション性のあり軽量のEVA素材。アウトソールは油の付着した床面でも変質しにくい耐油性ゴム。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツブラック標準質量(g/片足)330(26cm)機能静電気帯電防止・クッション性・耐滑性材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルー ミドリ安全静電安全靴 エコスペック ESG3890 eco ブルーミドリ安全
12,980税込14,278
1足
当日出荷から9日以内出荷
形状ローカット甲被タイプ紐タイプ機能静電、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収ブルー質量(g)720種類静電安全靴材質(アッパー)人工皮革(リサイクル)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)PEカップインソール靴タイプスニーカー
静電作業サンダル 丸五静電作業サンダル丸五(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
足幅EEE種類静電靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC電気抵抗値1.0×105~8Ω(23℃ C3)機能帯電防止靴タイプサンダル
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 ノサックス耐滑ウレタン2層底 静電作業靴ノサックス
6,398税込7,038
1足
当日出荷から翌々日出荷
足幅EEEブラック形状ローカット種類静電作業靴規格JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯材質(アッパー)牛革+人工皮革材質(ソール)ウレタン2層底電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)機能静電気帯電防止、かかと衝撃吸収材質(先芯)樹脂(200J対応)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1kN甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電 安全長靴 921T ミドリ安全静電 安全長靴 921Tミドリ安全
13,980税込15,378
1足
当日出荷から3日以内出荷
熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ミドルカット質量(kg)1高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
アビカ #880 丸五アビカ #880丸五(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から18日以内出荷
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合皮、メッシュ材質(ソール)EVA、ゴム機能静電機能、ノンマーキングソール、耐油底材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
安全スニーカー 85202 ジーベック安全スニーカー 85202ジーベック(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1足
3日以内出荷
イエロー・レッドのステッチを効かせた現場向けシューズ。
用途運送、建築、土木足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)PU標準質量(g/片足)430(25.0cm)機能抗菌防臭・耐油・衝撃吸収・軽量・静電材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
SAFETY J OXYPAS SONICサンダル SAFETY JSAFETY J OXYPAS SONICサンダルSAFETY J
2,898税込3,188
1足
当日出荷
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA規格EN ISO 20347規格靴タイプサンダル
JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズ ミドリ安全JSAA A種認定 高反発作業靴 Quantum leap 静電 ネイビー QL-15S-NVシリーズミドリ安全
10,980税込12,078
1足
当日出荷から5日以内出荷
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安心な性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい新たなミッドソール「QLフォーム」を開発。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。5段階で示す滑りにくさを表す耐滑区分では最高のレベル5。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付き。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。ワイドで履きやすい樹脂先芯を使用。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせることが可能なリフレクター付き。
ネイビー規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能制電、耐滑、軽量標準質量(g)800/両足(26.0cm基準)材質(底部)EVA(QLフォーム)/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
静電安全靴(JIS)短靴AW12静電 シモン静電安全靴(JIS)短靴AW12静電シモン
5,998税込6,598
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。
機能クッション性、屈曲性、耐摩耗性、静電材質(先芯)ワイドACM樹脂材質(甲被)牛革(型押しソフト)質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅠ/S/P1合格品
静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOC WOCK静電防止サンダルシューズ (オートクレーブ対応)BLOCWOCK
7,498税込8,248
1足
当日出荷から翌日出荷
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。 温水(90℃まで)で丸洗い可能です。 素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。 滑りにくいソールデザインになっています。 使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。 ヒールストラップ付きです。
セット内容ヒールストラップ材質TPE(Steri-tech(TM))機能静電防止靴タイプサンダル
静電作業靴 エレパス M103 ミドリ安全静電作業靴 エレパス M103ミドリ安全(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に足幅EEEホワイト材質甲被:ビニールレザー/メッシュ、靴底:PVC規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠形状ローカット種類静電作業靴機能静電靴、通気性材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 V251N静電 ミドリ安全静電安全靴 V251N静電ミドリ安全
5,698税込6,268特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴 シモン静電安全靴 短靴 シモンスター SS11静電靴シモン
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷から15日以内出荷
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F1)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム つま先部分を上げた形状のつまずき防止設計
質量(g)840(26.0cm/両足)足幅3E機能静電気防止、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(甲被)牛本革(型押ソフト)形状ローカット材質(ソール)SX3層底SSソール(SXウレタン+2層SXラバー)JIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F1/HI/H合格材質(インソール)カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電 ミドリ安全ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電ミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から9日以内出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス機能耐油性・耐薬品性・静電ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)種類作業靴・静電靴靴タイプスニーカー質量(g)770材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
制電スーパーセフティシューズ ジーベック制電スーパーセフティシューズジーベック
5,998税込6,598
1足
3日以内出荷
超軽量タイプです。 耐油性ゴム底。 踵部分に安定性とフィット感のあるスタビライザーを採用しています。
ネイビー足幅4E形状ローカット質量(g)720種類静電セーフティーシューズ電気抵抗値6.3×107Ω(0℃測定時)耐圧迫性荷重(kN)4.5甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック) 日進ゴムハイパーV#233 静電 JSAA A種認定 プロスニーカー(マジック)日進ゴム
6,898税込7,588
1足
4日以内出荷
・耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA A種適合セーフティです。・ハイパーVソールは、水や油、石けん水などの上でも全方向で高い防滑性能を発揮します。・新設計インソールは、立体的な足なり形状で着用者の足裏全面をサポートします。・多孔ハニカムメッシュ構造のインソールを採用することで、クッション性と通気性を向上させています。・作業中に傷みやすいつま先部に耐久性の高い特殊ゴム素材を採用することで、破れや底剥がれ等を予防します。・アッパーは合皮タイプで、風やホコリなどをシャットアウトします。・かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!・静電防止・耐油底・JSAA A種認定
材質ミッドソール:EVAブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ゴム底機能静電防止、ハイパーVソール(耐滑・耐油)、JSAA A種認定、JSAA 耐滑認定足幅3E材質(先芯)樹脂先芯
キャプテンプロセフティー#211 福山ゴム工業キャプテンプロセフティー#211福山ゴム工業
5,398税込5,938
1足
当日出荷から4日以内出荷
ローカット。鉄製先芯。静電、耐油機能。溶接火花に強い耐熱糸使用。
用途溶接現場等。形状ローカット材質(アッパー)天然皮革・合成皮革材質(ソール)PUインジェクション標準質量(g/片足)530材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイプスニーカー
静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電 ミドリ安全静電安全靴 半長靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM240静電ミドリ安全
16,980税込18,678特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止、静電耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)靴タイプ長靴
通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200通気静電 ミドリ安全通気構造スリッポンタイプ静電安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM200通気静電ミドリ安全
15,980税込17,578
1足
当日出荷から9日以内出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
ホワイト材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電 ミドリ安全静電ゴム底安全靴 半長靴 V2400N静電ミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック材質(先芯)足幅3E形状ミドルカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(ソール)合成ゴム1層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉合格、JIS_T_8103_ED-P/C1合格(一般静電靴)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷靴タイプ長靴
静電スポーツシューズ 85803 ジーベック静電スポーツシューズ 85803ジーベック(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から3日以内出荷
優れた静電性とスポーティーなデザインがポイント。
足幅4E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)300(25.0cm)機能静電機能、耐油、衝撃吸収、軽量、抗菌防臭、通気性材質(先芯)なし材質(インソール)EVA甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
静電高機能安全靴 ESG3210eco ミドリ安全静電高機能安全靴 ESG3210ecoミドリ安全(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1足
当日出荷から翌々日出荷
燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電気帯電防止靴 RT940 ミドリ安全静電気帯電防止靴 RT940ミドリ安全(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から5日以内出荷
ブラック足幅3E質量(kg)1種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)ラバー(2層)標準質量(g/片足)610(26.0cm)機能静電気帯電防止、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T8101 革製 S種E・F合格、T8103 AS-P 合格材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ長靴
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2 ドンケル静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2ドンケル
8,998税込9,898
1足
3日以内出荷から61日以内出荷
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場形状ローカットホワイト規格JSAA A種認定材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層底)材質(甲被)人工皮革機能軽量樹脂先芯・かかと衝撃吸収・静電気帯電防止機能付き、耐滑標準質量(g)770(26.0cm1足)JIS規格JIS T8103(ED-O/C2)人工皮革製/S足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂製甲被タイプマジック式靴タイプスニーカー
静電靴