カテゴリ
絞り込み
サイズ(cm)
- 29
- 20(5)
- 21(13)
- 21.5(16)
- 22(74)
- 22.5(81)
- 23(123)
- 23.5(116)
- 24(177)
- 24.5(178)
- 25(201)
- 25.5(185)
- 26(182)
- 26.5(168)
- 27(179)
- 27.5(148)
- 28(164)
- 28.5(27)
- 29.5(9)
- 30(23)
- サイズ(cm)をもっと見る
色
イエロー(4)
グレー(6)
ブラック(11)
ブルー(4)
レッド(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミドリ安全(9)
- アシックス(4)
- mizuno(ミズノ)(3)
- 鈴木産業(2)
- monotek(2)
- コーコス信岡(1)
- シモン(1)
- モリト(1)
- 丸五(1)
- アイトス(1)
- ドンケル(1)
- ブリーズブロンズ(1)
- テクナード(1)
- KITA(喜多)(1)
- Camminare(1)
- 荘快堂(1)
- SK11(1)
- ソルボセイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
インソールとは、靴の中に入れる敷物です。インナーソールや中敷きと呼ばれることもあります。足のサイズに合わない靴を調整をしたり、既存の靴に衝撃吸収・踏み抜き防止等の機能性を追加したりすることができます。今使用している靴を、もっと快適に・安全に利用できるようにするアイテムです。
特価
本日8月25日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インソール 通気タイプ
(77件のレビュー)¥399税込¥4391足当日出荷抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。 適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。 カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。用途靴の中敷きとして色(表)ネイビー材質EVA、化学繊維色(裏)スカイブルー
インソール 踏抜き防止
(59件のレビュー)¥749税込¥8241足当日出荷釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。用途建築・解体作業などの現場など厚さ(mm)約0.5(中芯)色ブラック材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板質量(g)約100/片足
踏み抜き防止インソール
モリト(33件のレビュー)¥989税込¥1,0881足当日出荷防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。厚さ(mm)約0.5材質ポリエステル機能踏抜き防止、軽量
カップインソール
ミドリ安全(47件のレビュー)¥599税込¥6591足当日出荷クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。抗菌防臭加工で快適です。用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質合成材、エチレン酢酸、ビニール(EVA)機能クッション性、抗菌防臭加工質量(g/足組)80
足袋屋の中敷その一
丸五(12件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷から4日以内出荷衝撃吸収 かかとに衝撃吸収クッションを搭載 かかとブレ防止 かかとを包み込む深めのヒールカップ形状 アーチサポート 土踏まずなどのアーチの落ち込みを防ぎ足の疲れを軽減します。
WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER HG
アシックス(2件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001足当日出荷色ブラック材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)機能抗菌・防カビ加工+シリコンプリント材質(表面)合成繊維
踏抜き防止インソール
mizuno(ミズノ)¥1,800税込¥1,9801足当日出荷踏抜き防止インソール ステンレス板が挿入されていますのでステンレス板が入っていないインソールと比べて履き心地が変わります。 性能面(先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性)は維持できます ミズノJSAA規格シューズ(静電気帯電防止シューズは除く)色ネイビー
WINJOB(ウィンジョブ) 3D SOCKLINER
アシックス(2件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501足当日出荷から9日以内出荷材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)機能吸水・速乾(ウォーターマジック)、消臭(シャインアップ)材質(表面)合成繊維
IS-43 ZOOM POWERインソール
monotek¥1,498税込¥1,6481足当日出荷底全面に柔らかいポリウレタンを使用し衝撃を吸収します。 前足面には加重がかかる部分に発泡ポリウレタン(ポロン)を使用しています。 かかと部にはエアバックを搭載し衝撃を吸収します。 抗菌防臭加工です。機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン、ポリウレタン
セーフティプロテクトインソール 踏抜防止
KITA(喜多)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷から3日以内出荷屈曲性に優れた特殊繊維使用で靴底からの釘ガラス片廃材などから足を守ります! インソール全体に優れたポリウレタン発泡樹脂を使用することで優れたクッション性を実現しています。 かかと部分にはボリュームのあるクッション材を使用し、疲れを軽減します。 屈曲性に優れたた素材を採用することで、スチール製踏抜防止インソールより歩きやすい! かかと部分を中心に足を包み込むカップインソール仕様で足にフィットします。 土踏まず部分は立体構造で足裏にフィットし、心地よく使えます。 抗菌防臭加工色ブラック×レッド材質ポリウレタン樹脂(本体)/ポリエステル100%(生地)/ポリエステル100%(踏抜繊維)機能抗菌防臭加工
シモンインソール005
シモン¥1,198税込¥1,3181足当日出荷JIS規格合格の静電靴にこのインソールを使用すれば、不快で危険な静電気を逃がす効果を発揮。 JIS T 8103合格静電靴の交換用インソールとしてもお使いいただけます。 足の横アーチを低下から守り、適正な状態で支え、足の踏んばりがきく。 土踏まずを中心に、足裏をしっかりサポートし圧力を分散。 かかとを包み込み、高い衝撃吸収性とホールド感を実現。 インソールには抗菌・防臭加工を施しています。メーカー商品コード2229130
ミズノエナジーインソール
mizuno(ミズノ)¥1,800税込¥1,9801足当日出荷柔らかさと反発性に優れたインソール用高反発ソール素材。材質合成繊維・合成樹脂色62:レッドサイズレンジS、M、L、XL
G3PEカップインソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色イエロー
長靴用インソール
ミドリ安全¥749税込¥8241足当日出荷から5日以内出荷裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー
シリカクリン激取りMAXクールインソール
テクナード(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481足当日出荷激取りMAXクールインソールは天然素材である良質のシリカゲルを使用し、靴内の嫌なニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ製ウチミズドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果によって暑い時期でも快適です。 シリカゲルの調湿効果でカビの発生を抑えます。天日干しすることで機能が再生します。 水冷クーリング効果:気化熱促進繊維が汗の蒸発を積極的に加速させることで靴内を冷却。 吸汗速乾:吸汗速乾性に優れた繊維を使用。歩行後の汗冷えを抑制。寸法(cm)10×29×0.6(×2枚)機能吸汗速乾・水冷クーリング効果・除湿・防カビ・冷感色表:黒、裏:濃紺材質表・裏生地:ポリエステル、中身:シリカゲルサイズ(cm)22~29RoHS指令(10物質対応)対応
G3PEカップインソール
ミドリ安全¥769税込¥8461足当日出荷から5日以内出荷かかと部は厚めに設計しており高いクッション性の効果が長持ちする新素材を採用しています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/PE色ブラック
絶縁・耐熱・防寒用インソール
ミドリ安全¥989税込¥1,0881足3日以内出荷から5日以内出荷誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。 靴底からの熱の伝わりを和らげます。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー質量(g)20
EVA2層カップインソール 静電
ミドリ安全¥1,598税込¥1,7581足当日出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
EVA2層カップインソール
ミドリ安全¥869税込¥9561足3日以内出荷から5日以内出荷踵部はホールド性、屈曲する前方は柔らかい素材の2層で動きやすい構造となっています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色ブラック
WINJOB 3D SOCKLINER AS
アシックス¥1,900税込¥2,0901足当日出荷静電気帯電防止機能搭載モデル専用中敷。色ブラック材質(本体)合成樹脂製(E.V.A)適合品番FCP20E、1271A003、1273A038機能抗菌・防カビ加工材質(表面)合成繊維
FUJI MARK 低反発インソール
鈴木産業¥1,098税込¥1,2081足4日以内出荷低反発素材で衝撃吸収優れています。サイズ23cm~29cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。サイズ(cm)23~29色グレー混率(%)表ポリエステル100、中発泡ウレタン、裏ポリエステル100(不織布)RoHS指令(10物質対応)対応
ニオイクリア インソール クレハロンタイプ
コーコス信岡¥1,398税込¥1,5381足翌々日出荷ムレ防止。エアクッション。吸湿DRY。高通気。高強度。特殊加工繊維「クレハロン」のメッシュ構造により、高強度で蒸れにくく、優れたDRY感を実現。ニオイクリアWラッセルの実感協力消臭。サイズラインに沿ってカットしてサイズを調整できるサイズガイド付き色ブラック
長靴用インソール 静電
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足3日以内出荷から5日以内出荷裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。 体内の静電気を足から靴へと逃す静電靴専用です。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー
PT5用静電インソール
ミドリ安全¥999税込¥1,0991足4日以内出荷から5日以内出荷プロテクトウズ5先芯のウイング部分と小指の足当たりを緩和させる衝撃パッド付き。 体内の静電気を足から靴へと逃がしスパークの発生を防止する。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色イエロー
3Dブレスライトインソール
ドンケル¥1,198税込¥1,3181足4日以内出荷足に優しいクッション性の良いオープンセル構造で通気性あるインソールです。フリーカット対応(カット時は、今使用されているインソールを壁紙としてご使用ください)。3D成形(立体成形)で踵まわりをホールド。ぐらつきを抑えます。材質ポリウレタン
IS-10 オーソライトインソール
monotek¥1,298税込¥1,4281足4日以内出荷オープンセル構造なので通気性が抜群です。 耐久性に優れています 抗菌防臭加工です。機能抗菌防臭加工材質(インソール)ポリエステル、発泡ポリウレタン
ブリーズブロンズ クロスインソール
ブリーズブロンズ¥1,398税込¥1,5381組6日以内出荷消臭機能に特化したシート状のインソールです。 不織布に消臭生地を貼り合わせた薄手タイプですので、靴にも合わせやすくなっています。 SEKマーク(消臭加工)汗臭カテゴリーでも認証された確かな消臭力を体感いただけます。 はさみでカットしてサイズを自由に選ぶことができますので、お子様から大人までご使用になれます。 ブリーズブロンズ製品は活性炭のようにニオイを吸着するのではなく、繊維事態に埋め込まれた 分子が体臭となる成分と化学的に結合して無臭成分へとかわり、消臭される仕組みです。 アンモニアだけでなく酢酸やイソ吉草酸にもしっかり対応するので、確実な汗臭対策になります。 洗濯、日干しをすることで消臭機能が回復し、効果を永く実感いただく事ができます。 海上自衛隊の最新鋭潜水艦をはじめとした、より過酷な職種においても採用された実績を持ちます。用途消臭、インソール、中敷きサイズフリーサイズ(cm)~29各種認証SEKマーク
FUJI MARK リフレソフトインソール
鈴木産業¥699税込¥7691足4日以内出荷凸凹パターンで指圧・足ツボ効果があります。革靴などにも使用可能な薄手タイプです。エアホールで通気性に優れています。サイズ(cm)25~29色ブラック混率(%)表ポリウレタン、裏EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)RoHS指令(10物質対応)対応
ナースウォーカー 中敷200
アシックス¥1,200税込¥1,3201足当日出荷から9日以内出荷抗菌防カビ加工中敷。取り替え式で洗濯も可能なので、清潔感を保ちます。材質本体:合成樹脂製(E.V.A.)、表面:合成繊維製(抗菌防カビ加工)適合品番FMN200・201・202
EVA防寒セーフティブーツ SICURO S5用防寒インナー
Camminare¥2,698税込¥2,9681足当日出荷CAMMINARE製SICURO S5用の防寒インナーです。別売の防寒ブーツと併用する事で-40℃の防寒性能を発揮します。40℃のお湯で手洗い可能なので衛生的です。用途悪天候での屋外作業。冬場の屋外作業。屋外での重作業材質フェルト生地
なかなか涼しソール(足袋用中敷・幅広股付)
荘快堂¥349税込¥3841足5日以内出荷軽くクッション性があります。全面風穴形状です。熱気・湿気をためにくいです。用途ムレ対策用中敷き(インソール)材質EVA・ポリエステル(表布)質量(g)約15(片足平均値)