絞り込み
サイズ(cm)
- 26
- 22.5(2)
- 23(3)
- 23.5(4)
- 24(7)
- 24.5(8)
- 25(10)
- 25.5(10)
- 26.5(9)
- 27(9)
- 27.5(6)
- 28(10)
- 28.5(2)
- 29(2)
- 29.5(1)
- 30(2)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK11(1)
- エスコ(2)
- ミドリ安全(1)
- モリト(2)
- 丸五(1)
- 村井(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
踏み抜き防止インソールとは、ガラス片や釘が靴底を貫通して足をケガしてしまうことを防ぐインソールです。インソールにステンレス板や特殊繊維が用いられており、鋭利な物が貫通しづらい構造になっています。お使いの靴と組み合わせることで、建築解体作業や被災時のガレキの片付け作業を安全に行うことができます。はき心地の良いカップインソールタイプや抗菌・防臭などの機能を備えたものもあり、豊富なアイテムからお選びいただけます。
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(4)
24(7)
24.5(8)
25(10)
25.5(10)
26
26.5(9)
27(9)
27.5(6)
28(10)

インソール 踏抜き防止
(62件のレビュー)¥749税込¥8241足当日出荷釘やガラス片などの突刺しから足裏を守る踏抜き防止のインソールです。 厚めの踏抜き防止板を入れていますので、柔軟性という面ではポリエステル製のものには劣りますが強度は抜群です。 インソールを入れることでお手持ちのシューズが踏抜き防止シューズに早変わりします。 常に踏抜きを必要としない方にはお薦めです。 足裏に当たる部分にはメッシュ素材を使っていますので、履き心地も快適です。用途建築・解体作業などの現場など材質(表)ポリエステル、(裏)EVA、(中芯)鋼板厚さ(mm)約0.5(中芯)色ブラック質量(g)約100/片足
セーフティインソール踏み抜き防止用
モリト(20件のレビュー)¥899税込¥9891足当日出荷約0.5mm厚のステンレス鋼板が入っていますので靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。(JIS T8101 耐踏貫性P 1100N(112.2kgf))。さらにインソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成型することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。かかと部分のヒールクッションの効果により作業時の足への負担を和らげます。表面生地には抗菌加工を施してあります。材質合成樹脂(EVA)+ステンレス鋼板機能カカト部ヒールクッション、抗菌加工材質(表面)ポリエステル踏抜き耐性(N(kgf))1100(112.2)
踏み抜き防止インソール
モリト(33件のレビュー)¥989税込¥1,0881足当日出荷防弾ベスト生地製造メーカーの特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用!。一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様に、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリアしており、真下からの危険物の踏み抜きを防止します。ポリエステル積層材なので、柔軟性に優れており足に馴染みやすく歩行を妨げません。金属鋼板を使用していないので、軽くて歩きやすい。材質ポリエステル厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止、軽量
踏抜き防止板入りカップインソール
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981組当日出荷鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板が内装されています。用途鋭利な物を踏んだ際の踏抜き事故の防止。材質芯材:ステンレス板、合成材、不織布厚さ(mm)約0.5機能踏抜き防止
Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2
村井(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881足当日出荷「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】。(1)【踏み抜き防止効果】:。耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:。インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。(3)【軽くて使いやすい】:。一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。(4)【清潔・快適】:。汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。用途カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。材質ポリエステル / ポリエーテル色グレー規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット性別男女兼用
踏み抜き防止インソール
SK11(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581足当日出荷ソール内部には鉄板を使用していないため、柔軟性に優れ足に柔らかくフィットし疲れにくいです。 汚れても洗える新素材を採用し、常に衛生的な作業を継続できます。 耐踏み抜き性基準JIS・T8101適合商品で、1100ニュートン以上の強度があり、危険物の踏み抜きを防止します。 インソール全体が踏み抜き防止素材なので足裏全体を保護し、また絶縁素材なので通電しません。 足裏面にスポンジクッションを使用しているので、ソフトな感触です。用途釘やガラス、がれき等の危険物からの足裏全体の保護。材質ポリエステル、ポリエーテル機能踏み抜き防止・絶縁性別男女兼用
耐踏抜き機能付きインソール ソールバリア
丸五(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷繊維製インソール。曲がりやすく、自然な歩行が可能。フリーサイズのため、ハサミで切ってお手持ちの靴に挿入出来ます。JIS耐踏抜き試験に準拠した試験で貫通力1100N以上を有しています。抗菌・防臭機能を付加しており、雑菌の繁殖を抑えます。トラスコ品番786-0498材質ポリエステル厚さ(mm)3色ホワイトサイズ(cm)24.5~28機能踏抜き防止、抗菌、防臭RoHS指令(10物質対応)対応
踏み抜き防止板入りインソール
エスコ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。JIS.T.8101安全靴8.5 耐踏み抜き強度適合品。用途安全靴、運動靴等の踏抜き防止材質ポリウレタン、ポリエステル
踏み抜き防止板入りインソール
エスコ(1件のレビュー)¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷足裏を守るステンレス製の踏み抜き防止板(0.5mm)入り。かかとをしっかりサポートし、足や身体のぐらつきを押えるカップインソール。かかと部分に衝撃吸収パッド付き。抗菌・防臭で靴の中がさわやか。サイズや形に合わせて調整可能。材質ナイロンメッシュ、ステンレス、EVA
『インソール』には他にこんなカテゴリがあります
- 消臭・通気性インソール
- 衝撃吸収・クッション インソール
- 防寒 インソール
- 踏み抜き防止 インソール
- その他インソール