91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02興研
47,980税込52,778
1個
当日出荷
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。 小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別その他マスク仕様電動ファン耐久時間/約2000時間付属品電池、充電器性能電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh粒子捕集効率(%)99.97国家検定合格番号第TP101号フィルターBRD-82機能シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風電池リチウムイオン二次電池充電時間(時間)約3充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)約3(公称)、約3~6(実勢)ひもタイプタイプSBW/SAW
電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き 興研電動ファン付き呼吸用保護具 電池・充電器付き興研
43,980税込48,378
1個
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。 作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。 軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。 フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型質量(g)252以下国家検定合格番号第TP100号バッテリー専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3捕集効率(%)95以上(PL1)バッテリー容量(mAh)1100アズワン品番3-5645-01ファン大風量型商品タイプ本体
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)343以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP66号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97充電可能回数約300適合フィルターBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005X-02興研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途一般粉塵、溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、通常風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下) 、4点式しめひも付属品充電池、充電器質量(g)285以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP4号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005 興研呼吸追随形ブロワーマスク BL-1005興研(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25タイプしめひもSB規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具定格電圧(V)3.7粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TP1号フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用機能伝声器機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)電池専用リチウムイオン二次電池公称容量(mAh)1100公称稼動時間(時間)(平均)7充電時間(時間)約3耐用時間(時間)約2000充電可能回数約300回
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
36,980税込40,678
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC 興研半面形 防毒用電動ファン付呼吸用保護具 BL-351HGX電池充電器付BC興研
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形適合漏れ率:0.1%以下(S級)セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種質量(g)384(平均値)種類直結式・半面形使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売時間電動ファン耐久時間:約2000電池専用リチウムイオン二次電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000充電可能回数約300回防水保護等級IP55稼働時間(時間)公称:約6指定防護係数300※
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185-H重松製作所
94,980税込104,478
1個
当日出荷
仕様電動ファンの性能による区分:大風量形、面体等の種類:全面形面体、漏れ率の性能による区分:S級サイズM質量(g)715形式直結式フィルター性能PL3適合フィルタ:V3/OV、V3、V3A、対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)ろ過材の種類PL3型式検定合格番号(全面形面体)第TP33号、(電動ファン)第TP33号、第TP31号、第TP32号アズワン品番64-8899-64
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H興研
89,980税込98,978
1セット
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)753以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP81号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)5以上
電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA 興研電動ファン付き呼吸用保護具BL-700HA興研
69,980税込76,978
1個
当日出荷
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。 高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン国家検定合格番号第TP20号仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh粒子捕集効率(%)99.97以上電池リチウムイオン二次電池ろ過材の種類BRD-7型公称稼動時間(時間)4.5以上充電時間(時間)約3充電可能回数約300回石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1適合フィルターBRD-7型RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351HX-04興研
49,980税込54,978
1台
当日出荷
本製品は、空気中に浮遊する粉じんなどの有害物質をろ過した清浄空気をマスクに内蔵した電動ファンにより供給し、有害物質の吸入などによるばく露を防ぐための電動ファン付き呼吸用保護具です。 十分な送風を維持して使用することで面体内を陽圧に保つことができるため、万が一、接顔部などにすき間が生じた場合の有害物質の侵入を防ぐ効果が期待できます。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)仕様漏れ率:S級付属品充電池、充電器性能電動ファン:大風量形種類直結式面体型圧力面体:0~400吸気抵抗(Pa)110以下粒子捕集効率(%)99.97以下国家検定合格番号第TP154号ろ過材の種類BRD-82防水性IPX4稼働時間(時間)約8指定防護係数300
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)重松製作所
109,800税込120,780
1式
5日以内出荷
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向けV3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100H-05興研
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。 この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP5号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBLD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R重松製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロシリーズ Sy11V3重松製作所(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。 スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAサイズM区分PL3(DOP)質量(g)約380タイプ呼吸連動形等級S級粒子捕集効率(%)99.97(DOP)国家検定合格番号TP10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6.5充電時間(時間)約2.5材質(面体)シリコーンゴム石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターV3、G2
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U-04電池・充電器付興研
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い付属品充電池、充電器種別大風量形PAPR/半面形質量(g)338以下規格PL3等級(漏れ率による)S級定格電圧(V)7.4粒子捕集効率(%)99.99国家検定合格番号TP153標準容量(mAh)1620耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200H-02興研
48,980税込53,878
1個
当日出荷
伝声器と内圧監視ランプの付いたハイグレードモデルです。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシンに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP13号公称稼動時間(時間)約9.5稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上適合フィルターBRD-7タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100S-05興研
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。 万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じんや溶接、 トンネル建設工事に種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL1国家検定合格番号第TP8号公称稼動時間(時間)約10稼働時間(時間)約12~22材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上適合フィルターBLA-6タイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:B級(5%以下)
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱
10日以内出荷
138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。
用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き) 山本光学LS-880(RL2) 半面形防じんマスク(吸気補助具付き)山本光学
25,980税込28,578特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ 山本光学LS-455F フード形 ヘッドギアタイプ山本光学
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷
作業者の安全と効率を両立する電動ファン付き呼吸用保護具(ルーズフィット形フード ヘッドギア/無じん衣タイプ)
用途LS-455F・NNH:浮遊粉じんが多量に発生する作業、薬品の粉末取り扱い作業、農薬(急毒性の高い粉剤・液剤)散布など LS-455F・MNH:研磨・切削作業、セメント、粉末薬品などの粉末取扱作業、バフ作業、IC工場のメンテナンス作業。レンズミストレスフィルターNMF-500K騒音値(dB)72引張強度(N)連結管部分:196粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.7粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上稼働時間(時間)9必要風量(L/min)155~175再生紙使用マーク適合
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-700U-03興研
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
アスベスト除去作業で実績の高い防護性をもつ全面形PAPR。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。会話を明瞭にする伝声器内蔵。 吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)774以下(バッテリー含む)、591(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP21号公称稼動時間(時間)約7.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約8~14.5
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351U興研
49,980税込54,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。 呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)338以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP82号公称稼動時間(時間)約8充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当稼働時間(時間)約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711U興研(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。 バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。 スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。 防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/全面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)753以下規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP83号公称稼動時間(時間)約6充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBRD-82URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約6.5~10
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-1005AL-02興研
34,980税込38,478
1個
当日出荷
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデル。 会話を明瞭にする伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵でいつでも密着性の確認が可能。 呼吸を始めると自動でファンが稼働するオートON/OFF。 バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群。
用途溶接種別通常風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:A級(1.0%以下)付属品充電池、充電器質量(g)278以下規格PL1定格電圧(V)3.7定格容量1100mAh国家検定合格番号第TP1号公称稼動時間(時間)平均8.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95以上充電可能回数約300適合フィルターマイティミクロンフィルターBL-1005用RoHS指令(10物質対応)対応
呼吸連動形PAPRシンクロSy11 重松製作所呼吸連動形PAPRシンクロSy11重松製作所
63,980税込70,378
1個
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAAトラスコ品番773-7912区分PL1質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約350外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)公称稼動時間(時間)6.5材質(面体)シリコーンゴムアズワン品番64-8898-96適合フィルターG2、V3
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 完成品興研
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池、充電器種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-351H-04 面体・電池セット興研
55,980税込61,578
1台
91日以内出荷
粉じん濃度が高い作業で活躍する長時間タイプ水の侵入を防ぐ、高い防水性「IPX4相当」会話を明瞭にする伝声器内蔵呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能バッテリーの残量低下を装着中にお知らせ送風で警報
用途石綿除去、ダイオキシン(レベル1)、トンネル建設工事、インジウム取扱い、RCF取扱い仕様漏れ率(%):S級(0.1%)、電動ファンの耐久時間:約2000時間セット内容面体部(カバー付)、フィルター、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型、電池種類大風量粒子捕集効率(%)99.97以上フィルターアルファリングフィルターBRD-82ろ過材の種類PL3稼働時間(時間)公称:約8、実勢:約8~17
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 BC興研
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
G-PAPR国家規格品スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。
用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具仕様【漏れ率】S級付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ性能大風量形質量(g)771種類直結式・全面形使用温度範囲(℃)5~40粒子捕集効率(%)99.97以上除毒能力(分)50以上型式検定合格番号第TP147号耐久性【電動ファン】2000時間防水性IPX4相当指定防護係数1000
電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付 興研電動ファン付呼吸用保護具 BL-711HG-02 電池・充電器付興研
98,980税込108,878
1セット
翌々日出荷
フィルター、吸収缶の付替えにより防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具あるいは防毒機能を有する呼吸用保護具としてご使用いただけます。スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能です。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
用途作業環境中の有毒ガス・蒸気と混在する粉じんやミスト等をろ過材付きの吸収缶で除去し、空気を浄化して吸入するために使用するろ過式呼吸用保護具です。(用途例:橋梁建設工事、石綿除去、ダイオキシン類対策、吹き付け塗装など。)セット内容面体部、マイク・スピーカー部、ファンユニット部、電池、充電器、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ商品タイプ直結式面体形(全面形面体)、大風量型指定防護係数1000
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱いに種別大風量形PAPR/半面体付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉規格PL3国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9稼働時間(時間)約10~18材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99以上適合フィルターBRD-8Uタイプ頭紐:タイプRB仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+3M(スリーエム)
229,800税込252,780
1箱
6日以内出荷
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし) 山本光学LS-880H(RL3) マスク本体(フィルターなし)山本光学
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から49日以内出荷
LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん仕様半面形質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)備考本体のみ、ろ過材なし使用温度範囲(℃)5~40定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)国家検定合格番号第TM716号送風量45~65L/minフィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)モーター寿命(時間)約2000RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約4.5~8.5再生紙使用マーク適合
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-100U-03興研(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
PAPRの防護性を発揮するためのスタンダードモデル。 面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)397以下(バッテリー含む)、222(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP12号公称稼動時間(時間)約9充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999充電可能回数約300適合フィルターアルファリングフィルタBRD-8URoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-200U-02興研
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
作業現場の騒音化でも会話や指示を明瞭にする伝声器内蔵モデル。 伝声器内蔵でも軽量!面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。
用途ナノマテリアル取扱い種別大風量形PAPR/半面体仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)付属品充電池、充電器質量(g)409以下(バッテリー含む)、234(マスク本体)規格PL3定格電圧(V)7.4定格容量1620mAh国家検定合格番号第TP17号公称稼動時間(時間)約9.5充電時間(時間)約3材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99充電可能回数約300適合フィルターBLA-6RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)約10~18
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
バイタスⅢ-A 興研バイタスⅢ-A興研
249,800税込274,780
1式
118日以内出荷
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J 3M(スリーエム)アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J3M(スリーエム)
149,800税込164,780
1キット
27日以内出荷
3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします

電動マスク』には他にこんなカテゴリがあります

本体 電動マスク