絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日精電機[制御機器]

日精電機[制御機器]のページです。日精電機[制御機器]は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在135件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5日精電機[制御機器]
4,898税込5,388
1個
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0047uF日精電機[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.022uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)日精電機[制御機器]
169税込186
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.1uF日精電機[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.001uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.1uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.47uF日精電機[制御機器]
219税込241
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.22uF日精電機[制御機器]
169税込186
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.022uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF日精電機[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
Capacitor Film Radial 630V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 630V日精電機[制御機器]
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]Capacitor Film Radial 50V日精電機[制御機器]
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0047uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.22uF日精電機[制御機器]
259税込285
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状ストレートリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.022uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.022
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.47uF日精電機[制御機器]
359税込395
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.47
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.22uF日精電機[制御機器]
229税込252
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.22
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.047uF日精電機[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 1uF日精電機[制御機器]
279税込307
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)1
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.047uF日精電機[制御機器]
99税込109
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入) 日精電機[制御機器]積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.082uF(10個入)日精電機[制御機器]
199税込219
1セット
5日以内出荷
積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
定格電圧(V)50静電容量0.082μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 1nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6918-66
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 150nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.5mm●奥行き:5.5mm●高さ:11.5mm●寸法:8.5 x 5.5 x 11.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-7129-88
ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]ポリエステルコンデンサ PET 50V dc 100nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.3mm●奥行き:5mm●高さ:9.5mm●寸法:8.3 x 5 x 9.5mm●リード径:0.5mmアズワン品番65-6919-17
フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 250V dc 1nF ±10% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
849税込934
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-87
フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-6914-57
フィルムコンデンサ 100V dc 150nF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 150nF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:150nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 4 x 5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.5mmアズワン品番65-7130-87
フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入 日精電機[制御機器]フィルムコンデンサ 100V dc 1μF ±5% 1袋 10個入日精電機[制御機器]
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
0.01→1.0μFの標準化された5.0mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。ミニチュアサイズ汎用用途向けECQVの代替
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:6.5mm●高さ:10mm●寸法:7.3 x 6.5 x 10mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7119-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0033uF日精電機[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.0022uF日精電機[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.001uF日精電機[制御機器]
109税込120
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.001
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.047uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.047
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.033uF日精電機[制御機器]
139税込153
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.01uF日精電機[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0033uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0033
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF 日精電機[制御機器]ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 0.0022uF日精電機[制御機器]
91税込100
1個
5日以内出荷
スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)100使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±1%(F)/±2%(G)/±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.0022
ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 630V 0.01uF日精電機[制御機器]
96税込106
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)630使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF 日精電機[制御機器]ポリエステルフィルムコンデンサ 400V 0.1uF日精電機[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
MMCタイプを更に、小型化した製品です。 自己回復作用があるため、信頼性に優れております。 外装は最新のエポキシ加工により難燃性のエポキシ樹脂による均一な厚さで覆われていますので小型軽量となっています。
形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)400使用温度(℃)-40~+85誘電正接0.008以下 at 1kHz絶縁抵抗C≦0.33μF 15000MΩ/C>0.33μF 5000ΩF以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.1