偏光サングラスです。光の侵入を防ぐ可動式バイザーが特徴です。車の運転での使用を推奨。港湾などの水辺での使用を推奨。暗所での使用はお避けください。太陽や強い光を直視しないでください。ご使用後の汚れには水洗いをしてください。(熱湯はお避けください)
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書
材質レンズ/CR39、フレーム/ナイロン
サイズ57□17-150(58×38)
質量(g)32
機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○
レンズ厚さ(mm)2
セット内容ハードケース、メガネ拭き、取り扱い説明書、化粧箱
サイズ59□16-144(62×41)
機能【防曇加工】○、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○
コーティングハードマルチコート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線遮断率(%)99
偏光グラスです。反射光や照り返しの眩しさなど嫌な光をカットし、本来の色味が分かる程とてもクリアな視界を得られます。小ぶりなフレームを採用、女性や小顔の男性にもベストフィットです。新採用のノーズパッドは汗ズレを軽減します。車の運転や港湾作業時に効果的です。車の運転や港湾作業時に。トンネルなど暗い場所での使用はお控えください。太陽や強い光を直視しないでください。
仕様【レンズカーブ】6
セット内容メガネ拭き、ケース、保証書
材質レンズ:CR-39、フロント:ナイロン、テンプル:ナイロン
長さ(mm)145
幅(mm)116
高さ(mm)49
機能【防曇加工】-、【防傷加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調節】○、【ノーズパッド】○
コーティングハードマルチコート
レンズ厚さ(mm)2
紫外線遮断率(%)99以上
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。