絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(15)
  • パール(PEARL)(372)
  • トーアボージン(215)
  • 山本光学(214)
  • TRUSCO(179)
  • エスコ(160)
  • 理研オプテック(142)
  • UVEX(ウベックス)(137)
  • 理研化学(99)
  • 名古屋眼鏡(78)
  • ミドリ安全(77)
  • SWANS(77)
  • bolle(75)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(59)
  • 視泉堂(50)
  • SK11(48)
  • コールマンジャパン(43)
  • アズワン(38)
  • 重松製作所(38)
  • 3M(スリーエム)(38)
機能
  • 機能UVカット(5)
  • 機能その他(1)
  • 機能つる伸縮可(1)
  • 機能メガネ併用可(3)
  • 機能レンズ交換可(1)
  • 機能レンズ角度調整可(1)
  • 機能曇り止め(4)
  • 機能耐薬品性(2)
  • 機能耐衝撃性(3)
  • 機能軽量型(1)
  • 機能防傷加工(2)
種類
  • 種類ゴーグル型(6)
  • 種類一眼型(4)
  • 種類二眼型(1)
  • 種類防災面(4)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(1)
  • その他(3)
  • ポリカーボネート(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
オーバーグラス FG-14 TGK(東京硝子器械)オーバーグラス FG-14TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,070税込3,377
1個
当日出荷
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止めTGK品番941-87-03-26形状一眼型フレーム色ブルー機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)UVカットシールド YF2000UVTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1個
欠品中
型式-YF-2000UV有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
Fine 保護メガネ FG-01 TGK(東京硝子器械)Fine 保護メガネ FG-01TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1個
当日出荷
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可TGK品番941-87-03-14型式FG-01質量(g)40レンズ幅(mm)135
Fine保護メガネ FG-02 中型 TGK(東京硝子器械)Fine保護メガネ FG-02 中型TGK(東京硝子器械)
1,310税込1,441
1個
3日以内出荷
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158本体質量(g)43紫外線カット99.9%カット規格JIS規格品仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
Fine薬液飛沫防止ゴーグル TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグルTGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強いレンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用しています。
トラスコ品番184-4596材質フレーム:軟質ビニール形状ゴーグル型機能曇り止めコーティングレンズ外:ハードコート材質(レンズ)ポリカーボネートUV遮蔽率(%)99.9
レーザー光保護具 YL130C ヤグ2 TGK(東京硝子器械)レーザー光保護具 YL130C ヤグ2TGK(東京硝子器械)
57,400税込63,140
1個
6日以内出荷
作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C形状ゴーグル波長(nm)2663555321064光学濃度(OD)10<10<4<6使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)レンズ色アンバー呼称フィルタ:ヤグ2可視光線透過率(%)アンバー/30
FineUVカットグラス FG-15 TGK(東京硝子器械)FineUVカットグラス FG-15TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,950税込4,345
1個
3日以内出荷
眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
保護メガネ RSX-5 VF-P TGK(東京硝子器械)保護メガネ RSX-5 VF-PTGK(東京硝子器械)
2,640税込2,904
1個
4日以内出荷
男女兼用、小型用保護メガネ(使用範囲160mmまで) 小型、超軽量で、快適なかけごこち 曇りに強いVF puls+コートレンズ使用 防塵率の高い、ジャストフィット小型フレーム ソフトなあたりの鼻パットで、ずれ落ちを防止 6段階調整可能なヒンジで様々な顔にもフィット
本体寸法(mm)W154×H36×D160本体質量(g)26フレームクリアミド(TR-90)仕様テンプル:ポリカーボネート、テンプルラバー:TPR、ノーズパット:TPR形状2眼型材質(レンズ)ポリカーボネート
かぶり型防災面 TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面TGK(東京硝子器械)
5,260税込5,786
1個
7日以内出荷
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ仕様●元厚(mm):2
保護メガネ ガスケットタイプ TGK(東京硝子器械)保護メガネ ガスケットタイプTGK(東京硝子器械)
1,340税込1,474
1個
9日以内出荷
タイプスペクタクル形機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能
レーザ用遮光保護メガネ TGK(東京硝子器械)レーザ用遮光保護メガネTGK(東京硝子器械)
26,900税込29,590
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
タイプオーバーグラス
セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)セーフティバイザーTGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718
1箱
3日以内出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
Fine防災面 FG-51 TGK(東京硝子器械)Fine防災面 FG-51TGK(東京硝子器械)
4,750税込5,225
1個
3日以内出荷
液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
透明本体質量(g)144シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
レーザー光保護具 YL130 ヤグ TGK(東京硝子器械)レーザー光保護具 YL130 ヤグTGK(東京硝子器械)
41,900税込46,090
1個
6日以内出荷
一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
形状ゴーグル波長(nm)1064光学濃度(OD)6<可視光線透過率(%)グリーン/50適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上レンズ色グリーン呼称フィルタ:ヤグ
セーフティグラス クリアケース TGK(東京硝子器械)セーフティグラス クリアケースTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1個
3日以内出荷
材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め質量(g)30レンズUVカットレンズ規格ANSI規格品タイプオーバーグラスタイプ包装PPケース個包装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45
防災面 TGK(東京硝子器械)防災面TGK(東京硝子器械)
34,560税込38,016
1枚
5日以内出荷
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
ゴールド本体質量(g)296紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上仕様●シールドサイズ(mm):450×H215形状防災面寸法(mm)シールド:450×H215機能防熱材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
フラッシュランプ対応保護メガネ TGK(東京硝子器械)フラッシュランプ対応保護メガネTGK(東京硝子器械)
9,990税込10,989
1個
6日以内出荷
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。 つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。 メガネ併用可能。
材質フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)163×167×H70タイプオーバーグラス機能メガネ併用可能
保護メガネ用アクセサリー メガネバンド TGK(東京硝子器械)保護メガネ用アクセサリー メガネバンドTGK(東京硝子器械)
779税込857
1本
6日以内出荷
メガネバンドは、保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。 ベルクロテープ式で調節ができます。
ブラック
保護メガネ用アクセサリー トラップスB TGK(東京硝子器械)保護メガネ用アクセサリー トラップスBTGK(東京硝子器械)
559税込615
1本
3日以内出荷
トラップスBは、保護メガネの落下を防止します。 テンプルに差し込んで使用し、ストッパーで長さ調節ができます。
ブラック
フェイスシールドクリップ YFCP-800 TGK(東京硝子器械)フェイスシールドクリップ YFCP-800TGK(東京硝子器械)
1,530税込1,683
1組
6日以内出荷
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14質量(g)78ライトグレー材質エラストマー樹脂クリップ左右共通
セーフティグラス YX-600 TGK(東京硝子器械)セーフティグラス YX-600TGK(東京硝子器械)
1,750税込1,925
1個
6日以内出荷
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。 顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。 ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)46紫外線カット99.9%カット規格ANSI Z87+適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
プラスチックドラム 200L クローズ 取手付 TGK(東京硝子器械)プラスチックドラム 200L クローズ 取手付TGK(東京硝子器械)
42,100税込46,310
1個
6日以内出荷
従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200タイプクローズ本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5材質HDPE製
アイガード1 フレーム+シールドセット TGK(東京硝子器械)アイガード1 フレーム+シールドセットTGK(東京硝子器械)
1,740税込1,914
1組
10日以内出荷
ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。 シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。 6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。 軽量のため、長時間使用が可能です。 シールド(PET)は、防曇加工しています。
内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚質量(g)約7(フレーム+シールド)規格GS1-128対応
クリップセーフティ TGK(東京硝子器械)クリップセーフティTGK(東京硝子器械)
4,490税込4,939
1個ほか
6日以内出荷
さまざまな場面で目を守る、帽子につける保護グラスです。 帽子につけるタイプで、耳や鼻への圧迫感がなく、眼鏡が苦手な方にも是非おすすめです。 クリップを帽子のつばに挟むだけの簡単装着。 クリップの可動域が広く、さまざまな帽子にお使いいただけます。(但、全ての帽子やヘルメットに取付けられるわけではありません) 不要時は跳ね上げるだけ。裸眼での確認時にも大変便利です。 クリップ位置を前にすれば眼鏡をかけたままでも使用でき、眼鏡の保護用としてもお使いいただけます。 紫外線カット率99%。
質量(g)約19付属品ケース兼クロス(マイクロファイバー製)仕様UVカット、メガネ併用可形状一眼型レンズ色透明寸法(幅W×高さH)(mm)145×49材質(レンズ)ポリカーボネイト
フェイスシールド TGK(東京硝子器械)フェイスシールドTGK(東京硝子器械)
5,900税込6,490
1個
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)各種認証ANSI Z87、EN166
保護メガネ UL-100HP TBCR TGK(東京硝子器械)保護メガネ UL-100HP TBCRTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
7日以内出荷
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。 シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。 隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレームレンズ種類:TBCR、レンズ交換可能色(フレーム)ホワイト規格JIS規格品仕様防止機能:テンプルパタパタ防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 TGK(東京硝子器械)ヘルメット取付型防災面 505NT-6TGK(東京硝子器械)
5,040税込5,544
1個
7日以内出荷
耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
厚さ(mm)2質量(g)265適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型形状防災面寸法(幅W×高さH)(mm)260×215機能耐衝撃性・耐薬品性
保護メガネ 2155PCF TGK(東京硝子器械)保護メガネ 2155PCFTGK(東京硝子器械)
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷
ハーフメタルでフレーム自由自在曲調節 目の疲れにくい、屈折の少ないレンズカーブ 耳あたりが良く、弾力性があり、すべり止め効果のある軟質ラバー性モダン
質量(g)35色(フレーム)チタニウムグレータイプフレームレスレンズパノラマビューフェイスアングルレンズPC防曇レンズ(交換可)仕様ソフト鼻パッド:交換可、マスク:併用型、曲調整可:テンプルフレーム形状一眼型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×153×47
ゴーグル GL-97W PA・AF TGK(東京硝子器械)ゴーグル GL-97W PA・AFTGK(東京硝子器械)
3,710税込4,081
1個
7日以内出荷
密閉式Wアイピースゴーグル。 アスベスト・インフルエンザ・ウイルス・化学物質対策用ゴーグル。 Wアイピースは外気と内気の干渉層により結露しにくく、防曇効果が持続、結露防止、耐衝撃性アップ、危険飛来物貫通防止、二次災害防止などの特徴を備えています。
質量(g)127色(フレーム)濃紺半透明備考広視界スーパーワイド形防爆形クッション及び液体侵入防止用溝付き25mm幅広黒布バンド(長さ調節式)二重アイピース:外:PC透明1.5mm厚、両面防曇ハードコート、内:セルロース透明0.5mm厚、両面防曇ハードコートWアイピース交換可めがね・マスク併用可UVカットベンチレーションなし鼻部クッション付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×83×84
子供用保護メガネ T99 PCF TGK(東京硝子器械)子供用保護メガネ T99 PCFTGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
8日以内出荷
小さめサイズの子供用保護メガネです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 メガネ、マスク併用可能。 フレーム・レンズ・鼻パット一体型。 EN規格品
形態フレーム・レンズ・鼻パット一体型質量(g)20テンプル色ライトブルー規格EN規格品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×40機能紫外線カット材質(レンズ)PC防曇レンズ UVカット
子供用ゴーグル GL-88AF TGK(東京硝子器械)子供用ゴーグル GL-88AFTGK(東京硝子器械)
1,480税込1,628
1個
6日以内出荷
小さめサイズの子供用ゴーグルです。 防災・紫外線・花粉症・黄砂・PM2.5対策等に。 めがね併用可能。 ANSI規格品
フレームライトグリーン軟質塩ビ質量(g)50ライトグリーンアイピースPC平面1.8mm厚、両面防曇アイピース UVカット規格ANSI規格品形状ゴーグル型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×69×83バンド幅(mm)12(黒織布ゴムバンド/ヘッドバンド)機能UVカット、メガネ併用可能
ゴーグル形+フェイスシールド TGK(東京硝子器械)ゴーグル形+フェイスシールドTGK(東京硝子器械)
3,020税込3,322
1個
6日以内出荷
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能質量(g)180規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品形状ゴーグル型レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
プラスチックガードのみ 5枚入 TGK(東京硝子器械)プラスチックガードのみ 5枚入TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1組
3日以内出荷
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
メガネ・ゴーグル・防災面