絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • トーアボージン(96)
  • エスコ(41)
  • 山本光学(31)
  • 理研化学(30)
  • 理研オプテック(22)
  • セフティー3(20)
  • DBLTACT(20)
  • TRUSCO(18)
  • OBERON(16)
  • OTOS(13)
  • ミノル化学工業(13)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11)
  • 興研(9)
  • シャルマン(9)
  • ミドリ安全(8)
  • ワンダーセーフティ(7)
  • アズワン(6)
  • 田中製作所(5)
機能
  • 機能UVカット(1)
  • 機能その他(1)
  • 機能レンズ交換可(1)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能耐衝撃性(1)
  • 機能軽量型(1)
種類
  • 種類防災面(4)
材質(レンズ)
  • その他(1)
  • ポリカーボネート(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVカットシールド YF2000UV TGK(東京硝子器械)UVカットシールド YF2000UVTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1個
当日出荷
型式-YF-2000UV有害な紫外線・ブルーライトをカットして眼と顔全体を保護します。・UV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.99%以上カット。 レンズ-PMMA(2.0mm厚)・レンズカラー-アンバー、可視光線透過率66%・レンズ形状-シリンダーカーブ形状・ヘッドギア-サイズ調整可能・レンズサイズ-縦200×横340mm
形状かぶり型防災面機能UVカット、ヘッドギアサイズ調整可能TGK品番941-87-03-29材質(シールド)PMMA(2.0mm厚)、(フレーム):PE寸法(mm)縦200×横340アンバー質量(g)280フレームラチェット式、サイズ調整可可視光線透過率(%)66シールドシリンダーカーブ形状
セーフティバイザー TGK(東京硝子器械)セーフティバイザーTGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718
1箱
3日以内出荷
作業中の飛散物からあなたの目や顔をガードします。2色(クリア5枚・オレンジ1枚)のプラスチックガードが付属しており、用途や場面に合わせて付け替え可能です。全プラスチック製のため軽く、装着時の違和感が少なく、長時間装着の場合も首などへの負担がかかりません。
形状かぶり型防災面機能シールド交換可、軽量TGK品番154-87-03-01セット内容バイザー1個、ガード(クリア5枚、オレンジ1枚)材質バイザー/ABS樹脂、ガード/(クリア)ポリカーボネート、(オレンジ)ポリ塩化ビニール耐熱温度(℃)バイザー/70、ガード/(クリア)110、(オレンジ)70
Fine防災面 FG-51 TGK(東京硝子器械)Fine防災面 FG-51TGK(東京硝子器械)
4,750税込5,225
1個
3日以内出荷
液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
透明本体質量(g)144シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
防災面 TGK(東京硝子器械)防災面TGK(東京硝子器械)
34,560税込38,016
1枚
5日以内出荷
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
ゴールド本体質量(g)296紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上仕様●シールドサイズ(mm):450×H215形状防災面寸法(mm)シールド:450×H215機能防熱材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
フェイスシールドクリップ YFCP-800 TGK(東京硝子器械)フェイスシールドクリップ YFCP-800TGK(東京硝子器械)
1,530税込1,683
1組
6日以内出荷
ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14質量(g)78ライトグレー材質エラストマー樹脂クリップ左右共通
プラスチックドラム 200L クローズ 取手付 TGK(東京硝子器械)プラスチックドラム 200L クローズ 取手付TGK(東京硝子器械)
42,100税込46,310
1個
6日以内出荷
従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200タイプクローズ本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5材質HDPE製
フェイスシールド TGK(東京硝子器械)フェイスシールドTGK(東京硝子器械)
5,900税込6,490
1個
3日以内出荷
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート)各種認証ANSI Z87、EN166
かぶり型防災面 TGK(東京硝子器械)かぶり型防災面TGK(東京硝子器械)
5,260税込5,786
1個
7日以内出荷
直接かぶるタイプのかぶり型防災面です。 ヘッドギアタイプなので直接又は布防止の上からかぶれます。装着時のサイズ調整は後ろのつまみを回すだけの簡単設計。 520R-N4は、520-N4にハーフドーム形ヘッドカバーがついたモデルです。前頭部も飛来物、薬液等から保護できます。
タイプヘッドギアタイプ仕様●元厚(mm):2
ヘルメット取付型防災面 505NT-6 TGK(東京硝子器械)ヘルメット取付型防災面 505NT-6TGK(東京硝子器械)
5,040税込5,544
1個
7日以内出荷
耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
厚さ(mm)2質量(g)265適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型形状防災面寸法(幅W×高さH)(mm)260×215機能耐衝撃性・耐薬品性
プラスチックガードのみ 5枚入 TGK(東京硝子器械)プラスチックガードのみ 5枚入TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1組
3日以内出荷
セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70

メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります

シールド(防災面)