541件中 521~541件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前面の透明シールド部分が大きいので、顔全体をしっかりガード。保護メガネタイプより視界性が広く、顔とシールドの間があるため、息苦しさがありません。面ファスナーなので、長時間の作業も負担になりません。使用用途;農作業 軽作業 医療介護・看護 カウンター業務 接客業など。1set 50枚となりお買い得となります。対象年齢 12歳以上。素材はプラスチック。
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

RS PRO 8
仕様耐性 = 極端な温度, 横方向変形ガードタイプ = 顎, 耳UVカット = なしフリップアップ = ありボディカラー = オレンジ通気 = あり遮蔽材料 = ABS (ヘルメット)レンズ色 = 黒汗止めバンド = なし
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

替フェイスガード。
材質スチールメッシュ 寸法(mm)フェイスガード:203×305 スモーク
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:スチールメッシュ 寸法(mm)フェイスガード:203×305 フェイスカラー:スモーク 頭囲(cm)約52~63
1セット
3,780 税込4,158
翌日出荷

替フェイスガード。99.9%UVカット。ANSI Z87.1+規格適合。
材質ポリカーボネート 寸法(mm)フェイスガード:203×394 クリア
1枚
2,920 税込3,212
翌日出荷

セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質フェイスガード:PETG 寸法(mm)フェイスガード:203×394 フェイスカラー:スクリア 頭囲(cm)約52~63
1セット
3,140 税込3,454
翌日出荷

替フェイスガード。
材質PETG 寸法(mm)フェイスガード:228×394 クリア
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

万能差し込みワンタッチ式、安全キャップ付き(横ズレ防止用、衝撃吸収用)、溝の幅、高さの寸法が違ってもほぼすべての種類の溝付ヘルメットにはまります。
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fine防災面 FG-51
液体飛散などから顔全体を保護します。 軽量で装着が簡単です。 球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。 軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
透明 本体質量(g)144 シールドアクリル球面タイプ(元板2.0mm厚) 仕様●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
1個
4,750 税込5,225
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)防災面
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
ゴールド 本体質量(g)296 紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上 仕様●シールドサイズ(mm):450×H215 形状防災面 寸法(mm)シールド:450×H215 機能防熱 材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
34,560 税込38,016
5日以内出荷

ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14 質量(g)78 ライトグレー 材質エラストマー樹脂 クリップ左右共通
1組
1,530 税込1,683
6日以内出荷

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。 天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。
容量(L)200 タイプクローズ 本体寸法(mm)580Φ×925H 本体質量(kg)10.5 材質HDPE製
1個
42,100 税込46,310
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃度が比較的高い 黄変・劣化が少ない 耐薬品性も良い
厚さ(mm)2 質量(g)265 適合飛来物(小):グラインダー製材飛来粉じん:研磨、研削浮遊粉じん:セメント、粉体液体飛沫:溶剤取扱等、MP型・前ひさし型 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)260×215 機能耐衝撃性・耐薬品性
1個
5,040 税込5,544
7日以内出荷

セット内容プラスチックガードのみ:(クリア)4枚、(オレンジ)1枚 耐熱温度(℃)クリア:110、オレンジ:70
1組
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)直被型 3次元曲面フェイスシールド
RoHS
形状かぶり型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネート 寸法(mm)(レンズ)長さ220×1.5厚、(前面レンズ)長さ110×2.3厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ライトメッシュガンボ用スペアレンズ
RoHS
適合本体No.1115 質量(g)約31 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
翌々日出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ライトガンボ用スペアレンズ
適合本体No.1110 質量(g)約47 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
3日以内出荷

理研オプテックFSH-601用交換レンズ
適合FSH-601、FQF-85C 材質(レンズ)ポリカーボネート H/C 入数1セット(10枚入り)
1セット(10枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『メガネ・ゴーグル・防災面』には他にこんなカテゴリがあります