絞り込み
ブランド
- PROMATE(プロメイト)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
PROMATE(プロメイト)
PROMATE(プロメイト)のページです。PROMATE(プロメイト)は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ケーブルキャッチャー ライト無し
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
ケーブルキャッチャー
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
LANケーブル外被ストリッパー
PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
miniカーボンキャッチャー4.4m
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
スーパーイエロー(リール付)
PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
同軸ケーブルストリッパー
PROMATE(プロメイト)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応用途衛星放送用ケーブルに最適全長(mm)108質量(g)50
ハンガー誘導具
PROMATE(プロメイト)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。長さ(mm)1100材質FRP + ABS樹脂質量(g)210
スルーラインジョイント
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に長さ(m)1.5ねじ径M4 P0.7線径(Φmm)4.5引張荷重(N)(リードヘッド部)686
LANケーブルテスター
PROMATE(プロメイト)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
ジョイントライン(5本組)
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(5本)当日出荷から5日以内出荷継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
保護ゴーグル 弁付透明 PBM-1CB
PROMATE(プロメイト)(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷曇り止め用通風弁付き! 柔らかいフレームでフィット感抜群! 衝撃に強いポリカーボネート使用です。 浮遊粉じん・薬液飛沫・飛来物から眼を守ります。仕様弁付(上下4箇所)、メガネ併用可(一部大型めがねを除く)機能曇り止め用通風弁付き形状ゴーグル型質量(g)約70
E-4864用 2番竿
PROMATE(プロメイト)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷軽量コンパクトサイズ 配線工事の腰巾着!質量(g)205最大径(Φmm)【さお】23.5伸長時寸法(m)3.4収納時寸法(cm)35
SHランナー ハンガー誘導金具
PROMATE(プロメイト)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。 Φ60~75に対応。長さ(mm)1030その他Φ60~75対応質量(g)340ねじ径M10
SHランナー
PROMATE(プロメイト)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線長さ(m)70質量(kg)9線径(mm)5×8
スーパースネーク
PROMATE(プロメイト)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に長さ(m)50付属品リール質量(kg)3.5線径(Φmm)4曲げ半径(mm)150以上で使用引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686リール外径(mm)Φ480
CD管&ケーブルリール
PROMATE(プロメイト)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥379,800~税込¥417,780~1巻30日以内出荷アラミド繊維ロープ。優れた耐久性と高強度、摩耗、引張り疲労にも強く電気絶縁性にも優れている。仕様両端アイ加工
ミラクルテープ(グレー)
PROMATE(プロメイト)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷自己融着テープ。電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)長さ(mm)25厚さ(mm)0.5色G (灰)長さ(m)10
40pcs.ソケットレンチセット
PROMATE(プロメイト)¥2,398税込¥2,6381個翌日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に最適!全長(mm)125質量(g)190差込角(mm)12.7セット商品数40点
ゴールドカーボンキャッチャー
PROMATE(プロメイト)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷軽い・細い・強い クロス編み製法により強度UP! 尻栓にアルミを採用して強度UP! 軽くてたわみが少ない スリムでコンパクト設計により、作業性がよい 先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム仕上先端蛍光色収納時寸法(cm)53
ホームビット
PROMATE(プロメイト)¥9,698税込¥10,6681セット7日以内出荷一般的に使用頻度の高い工具を厳選。用途オフィスや家庭での常備ツールとして。セット内容【ドライバー】No.3×150、No.2×100、No.1×75、-6×125【精密ドライバー】No.00、No.1、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm【スタビードライバー】No.2×38【カッター】L型【ウォーターポンププライヤー】235mm【ラジオペンチ】150mm【万能鋏】【ネールハンマー】【モンキーレンチ】150mm【コンベックス】3m質量(kg)2.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)295×220×58
ケーブルWウィンチ
PROMATE(プロメイト)¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷寸法(mm)730×500×272質量(kg)45定格電流(A)7.7100V 400W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1引張強度(kN)低速:10高速:6
ケーブル小型Wウィンチ
PROMATE(プロメイト)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷寸法(mm)730×200×145質量(kg)9.6定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
スーパーけん引ロープ
PROMATE(プロメイト)¥199,800~税込¥219,780~1巻3日以内出荷ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工用途ケーブルの布設用