ランドアート
ランドアートのページです。ランドアートは、安全保護具・作業服・安全靴、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ウルフピーを入れて吊るしておく容器になります。6個入になります。3~6mの間隔をあけて、30~60cmの高さに設置します。約50gウルフピー充填可能。ディスペンサーにいれて約1か月位で蒸発します。
用途別売のウルフピーを入れて使用する為に。
対象動物獣
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
獣害対策で天敵を嫌がる動物の習性を利用した、オオカミの尿100%の動物よけリキッドになります。専用のディスペンサー(別売)にいれて使用します。
用途イノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどの獣害対策に。
対象動物獣
容量(mL)340
成分狼尿
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
『天敵ニラミ トリサッタ 猛禽類仕様』は、6種類の音声パターンと選べる運転間隔で「慣れ」を防ぐ鳥害対策機器です。鳥害対策でいちばん重要なのは「慣れさせない」ことですが、トリサッタは追加された効果的な音声だけでなく、慣れ対策にも配慮しています。音声の種類としては、鳥(カラス、スズメ、ムクドリ、イヌワシ、ミミズク、オオタカ)がおびえたときに出す断末魔の悲鳴音となっています。悲鳴音を聞いた鳥は危険を感じて近づかなくなるので、畑や果樹園でのカラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策の効果発揮が期待されます。周囲の環境や使用場所に応じて音量を変えることができ、「ボリュームつまみ」をカチッというまで左に回すと電源が切れます。「発音間隔つまみ」を回すことで約30秒~約30分の範囲で発音間隔を変えることができ、鳥の慣れを防ぐことで効果が持続します。また、一番左に合わせると約20秒~約10分の間隔でランダム運転するので、これも効果的です。背面には操作しやすいパネルが搭載されており、設定も簡単です。「昼夜センサー」が明るさを感知して昼夜を判定し、暗くなると自動的に運転が止まります。本体をつるしてバッテリーにつなぐだけでご使用いただけます。
用途畑や果樹園における、カラス、ムクドリ、スズメなどの鳥害対策に。
仕様有効範囲(反):約3
種類威嚇方法:6種類の音声パターン
電源DC12Vバッテリー
電源コード(m)5
バッテリー(接続部)ワニグチグリップ
運転(間隔)作動12秒→休止約30秒~約30分毎
音声内容1カラス(パターン1+パターン2)2カラス(パターン1)3カラス(パターン2)4スズメ+ムクドリ5イヌワシ+ミミズク6オオタカ
音量(dB)出力:最大95(スピーカー正面10m地点)
使用可能日数バッテリー容量40Ahで約30日
1個
¥69,800
税込¥76,780
3日以内出荷
マジックテープで簡単に装着可能なスパイクになります。斜面での作業時の足元の滑りを軽減します。マジックテープで簡単に装着でき、8本の爪が草地にガッチリ食い込みます。錆に強いステンレス製スパイクです。
用途草刈りなどの斜面作業時に。
仕様左右各1個入
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
草刈り時の飛散物から目を保護します。メガネを装着したままで使用できます。
用途草刈り時の飛散物防止に。
サイズフリー
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷