安全メガネ ユニラップSAMURAI ELVEX5日以内出荷
大きな1枚レンズタイプで、保護範囲も広く米国国防総省基準に早くから合格した剛健な安全メガネです。竿は長さ、角度の調整可
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドアレンズ色透明付属品マイクロファイバーメガネケース付質量(g)36.5規格米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166可視光線透過率(%)0.9保護率(%)青色光線保護率:0.06紫外線カットUV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89%RoHS指令(10物質対応)対応