絞り込み
ブランド
  • HAC(1)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
保護等級
  • IPX7
  • IP35(1)
  • IP43(5)
  • IP44(53)
  • IP45(8)
  • IP54(4)
  • IP55(7)
  • IP65(46)
  • IP66(3)
  • IP67(1)
  • IPX3(2)
  • IPX4(19)
  • IPX5(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードシェルソーラーセンサーライト HACハードシェルソーラーセンサーライトHAC
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
『ハードシェルソーラーセンサーライト』は、駐車場や庭にピッタリな、地面に設置できるソーラー充電式ライトです。IPX7の防水性能と耐荷重に優れ、具体的な耐荷重は約1tなので、車で踏んでも壊れません。充電不要なエコ仕様で、夜間は自動点灯します。自宅庭の防犯対策としてもおすすめできる製品です。ライト寿命は約3年で、長持ちします。約8時間の充電で約8時間連続点灯することが可能です。明るさは約5lmで、夜間使用ライトとして充分役割を果たすことができます。
用途夜間のセンサーライトに。セット内容取扱説明書、本体×1個、取り付け用ネジ×4本、コンクリートアンカー×4本ブラック電源ソーラーパネル充電(ニッケル水素電池内蔵)保護等級IPX7寿命ライト:約3年充電時間(時間)約8設置場所屋外直径×高さ(cm)約12×2.5耐荷重(t)約1明るさ(Lm)約5電球の種類LED点灯時間(時間)約8
センサーライト