絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
設置方式
  • ねじ止め(1)
灯数
  • 432
  • 1(58)
  • 2(44)
  • 3(41)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
ブランド
  • センター商事(1)
センター商事
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
432LEDソーラーライト センター商事432LEDソーラーライトセンター商事(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
太陽光充電でとても経済的な防犯ライト。日中約4~5時間でフル充電され、約8時間~10時間点灯します。 センサー検知角度120°検知距離3mの高性能設計。
用途電源スイッチを押す回数でモード切替が出来ます。 1暗い時、人を感知した際に自動点灯し人が離れると消灯。 2暗い時、人を感知した際に強い光で自動点灯し離れると弱い光に変わります。 3暗くなると点灯、明るくなると消灯します。 4電源OFF高さ(mm)125質量(g)160電源(リチウムイオン電池)1200mAh 3.7Vセンサー感知方式明暗センサー、人感センサー(切替可能)ソーラーパネル出力0.55W 5.5V設置方式ネジ止め充電時間(時間)約 4~5設置場所屋外使用時間(時間)約 8~10人感センサ検出距離(m)3センサー感知範囲120°電球の種類LED
センサーライト