絞り込み
ブランド
  • OnLord(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
  • 明暗(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
灯数
  • 14
  • 1(59)
  • 2(45)
  • 3(41)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP65(1)
IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサーライトは、可視光線を照射する光源であり、とくにセンサーを持っているもののことです。人がいない時には節電でき、人がいる時のみ周囲を照らします。建物内の部屋や通路、車庫などを中心に、あらゆる場所で用いることが可能です。人の動きを検知することで、自動的に点灯するため、人が操作することなく、ON/OFFを切り替えることが可能。防犯対策として侵入者を威嚇するものや、点灯時間や明るさを設定できるものもあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLordセンサーウォールライト 防塵防水 OL-304W PlusOnLord(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
☆他のセンサーライトここが違う!☆★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!1明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!2人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!2IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!☆実用新案登録済☆意匠権登録済安価で粗悪な類似品にご注意ください。
仕様ソーラーパネル:多結晶シリコンセット内容製品本体、取付ネジ2本、コンクリートスリーブ2本、取付ガイド用紙1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約145×96×79ホワイト質量(g)約220全光束(Lm)約260保護等級IP65バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵充電池の交換はできません)色温度(K)前面6000/背面4000バッテリー電圧(V)3.7保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感センサー/明暗センサーバッテリー容量(mAh)2000灯数前面12灯+背面2灯動作温度範囲(℃)-10~40点灯回数満充電時>約300回、<平均>夏:約250回/春秋:約180回/冬:約120回電球の種類LED
センサーライト