絞り込み
ブランド
  • マキテック
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(90)
  • ELPA(63)
  • ライテックス(ムサシ)(47)
  • DAISHIN(大進)(45)
  • エスコ(43)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(38)
  • ムサシ(25)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • トレードワン(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • トライメイト(12)
  • ホームテイスト(10)
  • 日動工業(9)
  • DXアンテナ(9)
  • ANTEL(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日本緑十字社(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • リーベックス(7)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
設置方式
  • マグネット(2)
  • 両面テープ(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(1)
5未満・5~10未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト マキテックLEDセンサーライトマキテック(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5付属品粘着テープ付マグネット×1枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LED
ソーラー充電式LEDライト マキテックソーラー充電式LEDライトマキテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。トラスコ品番258-2097材質本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート高さ(mm)138消費電力(W)3全光束(Lm)350色温度(K)6000設置場所屋外電球の種類LED
センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテックセンサー式深紫外線UVCLEDランプマキテック
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120関連資料(1.52MB)照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
センサーライト