絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(90)
  • ELPA(63)
  • ライテックス(ムサシ)(47)
  • DAISHIN(大進)(45)
  • エスコ(43)
  • ムサシ(25)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • トレードワン(15)
  • サンワダイレクト(15)
  • トライメイト(12)
  • ホームテイスト(10)
  • 日動工業(9)
  • DXアンテナ(9)
  • ANTEL(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日本緑十字社(8)
  • 日本トラストテクノロジー(8)
  • リーベックス(7)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(10)
  • 明暗(14)
電球の種類
  • 電球の種類LED(14)
設置方式
  • その他(1)
  • ねじ止め(2)
  • スタンド(1)
  • マグネット(2)
  • 両面テープ(1)
  • 吊り下げ(1)
灯数
  • 1(10)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
1・2・3・6・8
消費電力(W)
  • 5未満(9)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満
保護等級
  • IPX4(1)
IPX4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
充電式LED人感明暗センサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LED人感明暗センサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品充電用ホルダー材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×142×23周波数50/60Hz連続使用時間(時間)TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電)点灯方式人感・明暗センサー充電時間(時間)約40(満充電)アズワン品番65-0528-77RoHS指令(10物質対応)対応
無接点充電式人感明暗ナイトライト小 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)無接点充電式人感明暗ナイトライト小YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホルダーにセットしている状態で、停電時には自動で点灯。 ホルダーから引き抜けば懐中電灯として使用可能。 通常時は人感・明暗センサーライトとして使えます。
電球の種類LED消費電力(W)0.4光色電球色定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60材質ABS、PC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約50×110×15、ホルダー:約48×50×47質量(g)本体:約52、ホルダー:約31感知方式人感・明暗センサー使用温度範囲(℃)0~30(センサー)寿命約30000時間充電時間(時間)約40
コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライトミニ2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体寸法(mm)Φ57×87本体質量(g)37全光束(Lm)8光源昼白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)7,000検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光調色の可否無し
センサーナイトライト高輝度白色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト高輝度白色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
乾電池式人感明暗ナイトライト2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライト2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー設置方式置く、マグネット、ネジ止め灯数2付属品取付板、両面テープ、木ネジ材質ABSホワイト質量(g)約90使用温度範囲(℃)(センサー)0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約99×35×79光源白色LED×2灯(交換不可)色温度(K)6000使用電池単3形乾電池×3本(別売)寿命(設計寿命)20,000電池寿命(連続時間)常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯)光源色白色検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-65RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトアーム可動YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
付属品木ネジ 2材質ABS樹脂本体寸法(mm)W66×D66×H134本体質量(g)92全光束(Lm)45保護等級防沫型(IPX4相当)機能スイッチ:Off/ Auto/ Night light/ On、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単三電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約360日(1日10回点灯時)灯数8灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
人感明暗ナイトライトマグネット付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトマグネット付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
暗い場所でセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 ストラップで引っ掛ける、マグネットで固定する、2種類の設置方法。
付属品ストラップ、シール付プレートホワイト使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)約60全光束(Lm)約60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×80使用電池単四乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)約8センサー感知方式人感(赤外線)、明暗点灯方式スイッチ・センサー(常時点灯・センサーモード切替可能)設置方式マグネット/ストラップ設置場所室内アズワン品番65-0528-64光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応灯数6電球の種類LED
丸型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型面発光センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
その他常時点灯機能付き付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源602040型 リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 350mAh本体寸法(mm)Φ80×23本体質量(g)50全光束(Lm)45色温度(K)5,700充放電回数500回充電時間(時間)2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3.5 (満充電時1日10回 2か月程度)調光の可否なし調色の可否なし
コンセント式明暗ナイトライトミニ2P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式明暗ナイトライトミニ2PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
599税込659
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)13/個全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×34光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,700検知方式明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
乾電池式 3WLED センサーライト 2灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式 3WLED センサーライト 2灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
10日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約402光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-72感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
コーナーセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コーナーセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。 暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABSホワイト質量(g)約45全光束(Lm)約10(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38使用電池単4形乾電池×3本(別売)電池寿命約200日(1日10回点灯時)検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-71RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式 3WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ソーラー式 3WLED センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6材質ABSブラックコード長さ(m)約2.8(本体使用時)光源3W白色LED使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可)電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応
3LEDミニ赤外線センサーライト3灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3LEDミニ赤外線センサーライト3灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
常時点灯/消灯/明暗&人感センサーの3モードに切り替え可能です。 LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。 配線不要の乾電池式です。別売のACアダプターの使用も可能です。
電球の種類LED質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×46×80光源高輝度白色LED×3灯使用電源単3形乾電池×3本(別売)電池寿命(連続時間)待機時:約150日間自動点灯、約60日間(1日10回点灯時) 常時点灯:約35(アルカリ乾電池使用時)点灯方式常時点灯/明暗&人感センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
四角型面発光センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)四角型面発光センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
付属品USBコード(Type-C)材質ABS樹脂電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh本体質量(g)61全光束(Lm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17光源LED(交換不可)色温度(K)29505800充放電回数500回充電時間(時間)2.2(5V1A電源)検知方式人感明暗センサー連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度)調光の可否なし調色の可否2色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調色・回転タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65x100x45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式人感明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト調光スイッチ丸角型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)51全光束(Lm)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×90×40光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,500検知方式人感明暗センサー調光の可否3段階調光機能調色の可否無し
コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式明暗ナイトライト調色・回転タイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)消費電力(W)0.6本体質量(g)52全光束(Lm)最大25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×45光源LED×2灯(交換不可)色温度(K)2700 / 3400 / 4000検知方式明暗センサー調光の可否なし調色の可否3色調色機能
コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンセント式人感明暗ナイトライト丸角型YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
789税込868
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂電源(V)【ACプラグ】100 (50・60Hz)本体質量(g)37全光束(Lm)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×41光源電球色LED×4灯(交換不可)色温度(K)2,700検知方式人感明暗センサー調光の可否無し調色の可否無し
乾電池式人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様消灯時間:約25秒材質ABS樹脂スイッチON/ OFF/ AUTO本体寸法(mm)W87×D38×H35本体質量(g)約44センサータイプ人感明暗センサー全光束(Lm)40光源昼白色LED×10灯(交換不可)色温度(K)5000使用電池単4電池 3 別売電池寿命約150日(アルカリ乾電池使用時)調光方式無し
乾電池式人感明暗ナイトライトホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
998税込1,098
1個
4日以内出荷
材質ABSホワイト消費電力(W)0.2本体質量(g)【本体】62【ホルダー】21全光束(Lm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×1450光源昼白色LED色温度(K)5000使用電池単四電池×3光源色昼白色LED×8灯(交換不可)電池寿命360日(1日10回点灯時)調光の可否あり
乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトフック収納YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)Φ80×D36本体質量(g)59全光束(Lm)40機能スイッチ:無し、消灯時間:30秒、調光機能:無し色温度(K)5000使用電池単四電池 3センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約270日(1日10回点灯時)灯数6灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
付属品両面テープ、木ねじ2本ホワイト使用温度範囲(℃)0~35使用電池単四乾電池×3本(別売)設置方式両面テープ/ねじ止め設置場所室内RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
乾電池式 3WLED センサーライト 1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式 3WLED センサーライト 1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 単3形乾電池4本(別売)で電源・配線の心配がないので、どこでも簡単に設置可能。(設置場所自由自在) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1※テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック質量(g)約275全光束(Lm)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×106光源3W白色LED使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約90日(1日10回、毎回10秒点灯の場合)取付サイズ【クランプ】[厚み]最小約:15~最大約:100mm、[パイプ径]最小約:30~最大約:85mm点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)アズワン品番65-0529-71感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯センサー感知範囲約3~8m×水平110°/上下30°感知距離(m)リモコン:昼4m/夜8m(最大)調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1LEDミニセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
周囲が暗くて人が近づくと点灯します。 簡単に設置できる乾電池式です。
材質ABS質量(g)45全光束(Lm)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×82×31光源白色LED×1灯(交換不可)電池寿命(時間)常時点灯:連続約30、自動点灯:(1日10回点灯時)約150日間使用可能温度範囲0~35℃使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式人感明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ボールセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボールセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
照らしたい場所を自由自在に照らせます。 簡単に移動できる乾電池式です。
ホワイト質量(g)約117寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×92×65光源白色LED(交換不可)使用電池単4形乾電池×3本(別売)点灯方式常時点灯/人感・明暗センサー電池寿命約100日(1日5分点灯した場合)時間LED寿命(時間)20000RoHS指令(10物質対応)対応
AC式 6WLED センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC式 6WLED センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
リモコンで遠くからの操作も可能。 ACコンセント式で電力切れの心配なし。(配線工事不要) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて消費電力も少なく、長寿命で経済的。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm付属品リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×4、ネジカバー×4材質ABSブラック電源(V)AC100コード長さ(m)約2光源6W白色LEDセンサー感知方式赤外線センサー点灯保持時間約5秒~12分(防犯モードの場合)防水仕様防雨タイプ(IP44)感知方式赤外線センサーRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大)調光の可否無段階調光 (メモリー機能あり)
ハンディライトにもなるセンサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンディライトにもなるセンサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
センサーライト・手持ちライトの便利な2WAY仕様です。カギかけフックとしても使用可能です。
使用電池単4形乾電池×3本(別売)付属品木ネジ×2本・両面テープ×4枚材質ABSホワイト本体質量(g)約60(ライト部)、約35(取付板)全光束(Lm)センサーライト部:約35、ライト部:約40連続使用時間自動点灯:約90日間(1日10回点灯時)光源白色LED検知方式人感・明暗センサーアズワン品番65-0528-70RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×30×26(ライト部)、約185×55×20(取付板)
乾電池式置き型人感明暗ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式置き型人感明暗ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
カバーのカット加工が光を反射させ、より明るく周囲を照らします。簡単に移動できる乾電池式です。
用途廊下や階段の壁、クローゼットや押し入れの天井に最適電球の種類LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー灯数6付属品ワンタッチテープ、木ネジ材質ABS、PCホワイト質量(g)約72定格寿命(時間)約30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×64×34光源白色LED×6灯(交換不可)色温度(K)4000使用電池単3形乾電池×3本連続点灯時間760日(1日10回点灯)アズワン品番65-0528-66RoHS指令(10物質対応)対応
センサーナイトライト白色LED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライト白色LEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
13日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源高輝度白色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
センサーナイトライトアンバー色LED1灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバー色LED1灯YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
739税込813
1個
4日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)68寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサー光源色アンバーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
センサーナイトライトアンバーLED YAZAWA(ヤザワコーポレーション)センサーナイトライトアンバーLEDYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,398税込1,538
1箱(2個)
5日以内出荷
LEDを使用しているので、長寿命で消費電力も少なく大変経済的です。
用途周囲が暗くなると光ります。電球の種類LED質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×100光源アンバー色LED×1灯使用電源コンセントセンサー感知方式明暗センサー点灯方式明暗センサーRoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯
LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
周囲が暗くなってから人や動物が通ると人感センサーが感知し点灯します。(明暗・陣間センサー搭載)
定格消費電力(W)約0.2材質ABS樹脂ホワイト質量(g)約55定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×95光源白色LEDセンサー感知方式人感・明暗センサー搭載アズワン品番65-0528-46RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
LEDスイッチ式ナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスイッチ式ナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
829税込912
1個
5日以内出荷
コンセントがあればどこでも自由に使用する事が出来ます。
消費電力(W)約0.2仕様絶縁カバー付ホワイト質量(g)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×70×95光源白色LED光源色白色アズワン品番65-0528-58RoHS指令(10物質対応)対応灯数1電球の種類LED
大きな停電自動点灯センサーライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)大きな停電自動点灯センサーライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質ABS樹脂電源コンセント(AC電源)/リチウムポリマー充電池 3.7V 500mA/h定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約W65×H155×D15ホルダー:約W60×H68×D42本体質量(g)本体:約105 ホルダー:約40定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)メインライト:約30 トップライト:約150機能停電時自動点灯、常時点灯機能付き色温度メインライト:3,000K トップライト:5,000K連続点灯時間メインライト:約2.5時間 トップライト:約5時間充電時間(時間)40検知方式センサー:人感明暗センサー+スイッチ+停電時点灯調光方式なし充放電回数(回)300調色の可否なし
24時間タイマーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)24時間タイマーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
付属品専用リモコン材質ABS樹脂電源家庭用コンセント定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)本体:約Φ68×D48、リモコン:約W33×H90×D7本体質量(g)本体:約51 ホルダー:約13(電池含まず)定格消費電力(W)0.7全光束(Lm)最大約12機能リモコン操作:自動点灯/消灯、常時点灯、時刻設定色温度3,000K検知方式センサー:リモコン操作調光方式4段階調光機能調色の可否なし
センサーライト