特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類LED
設置場所屋外型
消費電力(W)10
付属品パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196
バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度6000K
照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)5
センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)Ra81
定格光束(Lm)1080
点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)
機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh
色温度(K)6000
照度(Lx)(100%)1m:325
使用環境温度(℃)-20~45
センサー感知方式人感(赤外線)
電池寿命約500回
設置方式アンカーボルトで固定
充電時間(時間)7
LED5W
設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など
アズワン品番64-8691-13
Ra82(高演色LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数センサーモード:約300回
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本、リモコン(感知距離6m)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V3600mAh
保護等級IP65
電線長さ(m)約5
寿命球:約50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
センサー感知方式人感
光源色昼光色(6000K)
充電時間(時間)6(ソーラー充電・晴れの時)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
電球の種類LED
センサー感知方式照度センサー
設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手
保護等級IP55
使用電池単1形乾電池×2本
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
SOL-10S5T-N3(エコフラッシュセパW)用の延長ケーブルです。
適合機種SOL-10S5T-N3
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
選べる人感センサーモードと常時投光器モードの点灯!
用途資材置場、倉庫、出入口、公園等
付属品パイプ取付け金具(Φ38.1~Φ60.5)×2、アンカーボルト2種類×各4本
質量(g)580(灯具)/1200(ソーラーパネル)
電源リチウムイオンバッテリー3.7V7200mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×13×207(ソーラーパネル)/194×36×132(灯具)
電線長さ(m)約5
寿命球:約10000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色(6000K)
電池寿命約500回
充電時間(時間)7(AC充電)/9(ソーラー充電・晴れの時)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)1100
連続点灯時間(時間)8.5(100%)/18.5(30%)
照射角度(°)90
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)100
消費電力(W)175
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200 110V
明るさ(Lm)2300
標準消費電力料金(円/h)4.4
センサーライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。