絞り込み
ブランド
  • 旭光電機工業(16)
  • エスコ(7)
  • 岩崎電気(6)
  • ELPA(1)
  • マクサー電機(1)
口金
  • B15D(1)
  • E10(1)
  • E12(6)
  • E17(3)
  • E26(16)
  • E39(2)
  • その他(3)
消費電力(W)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
電圧(V)
  • 220
  • 2.5(5)
  • 6(2)
  • 6.3(9)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(20)
  • 14(2)
  • 18(8)
  • 24(22)
  • 28(7)
  • 30(19)
  • 35(9)
  • 48(3)
  • 50(5)
  • 100(178)
  • 110(240)
  • 120(10)
  • 140(5)
  • 250(3)
電球の種類
  • 電球の種類白熱電球(5)
  • 電球の種類耐振電球(1)
電球形状
電球形状
パネル球(1)
電球形状
レフ球(1)
電球形状
一般球(2)
電球形状
小丸球/ナツメ球(6)
パネル球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球
光色
  • 光色クリア(12)
  • 光色ホワイト(4)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
防爆形照明器具用白熱電球 岩崎電気防爆形照明器具用白熱電球岩崎電気(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500電球形状一般電球形
火災報知機用電球 ELPA火災報知機用電球ELPA(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12電球の種類白熱電球クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約5000バルブ径(Φmm)20
220V/ 10W/E12 中ナツメ球 エスコ220V/ 10W/E12 中ナツメ球エスコ(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1セット(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-58寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
【白熱電球】耐振電球 屋内用  1個入 クリア マクサー電機【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機
269税込296
1個
当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)135定格ランプ電力(W)135定格電圧(V)220全長(mm)157タイプ散光形種類150W形全光束(Lm)1160ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000ビーム光束(Lm)450ガラス球形式R120軸光度(cd)960適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
屋外投光用アイランプ散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ散光形岩崎電気(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球ビームの開き(°)45定格寿命(時間)2000
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)エスコ
2,130税込2,343
1パック(5個)
当日出荷
口金E12電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ナツメ球
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
屋外投光用アイランプ集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ集光形岩崎電気(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
予約販売
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明定格寿命(時間)2000
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
2,340税込2,574
1個(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
パトランプ 旭光電機工業パトランプ旭光電機工業
389税込428
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイズ全長52mm×径35mm口金B15D仕上クリア
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
299税込329特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(2件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
屋外投光用アイランプ 集光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 集光形岩崎電気(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26電球の種類白熱電球電球形状レフ電球全長(mm)157ビームの開き(°)15定格寿命(時間)2000ガラス球形式R120設置場所屋外
220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-66寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
一般球220V100W 旭光電機工業一般球220V100W旭光電機工業
329税込362
1個
8日以内出荷
全長(mm)110定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
一般球クリア 旭光電機工業一般球クリア旭光電機工業
399税込439
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ガラス球:クリヤー口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプT10220V5W 旭光電機工業パイロットランプT10220V5W旭光電機工業
259税込285
1個
11日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)220口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)300径(mm)10
ボールランプ 旭光電機工業ボールランプ旭光電機工業
608税込669
1個
9日以内出荷
一般球220V40W 旭光電機工業一般球220V40W旭光電機工業
399税込439
1個
9日以内出荷
全長(mm)98定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリプトンPS35 220V フロスト 旭光電機工業ミニクリプトンPS35 220V フロスト旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)220電力(W)60口金E17ガラス仕上フロスト外径(mm)35
220VボールランプG50クリア10W 旭光電機工業220VボールランプG50クリア10W旭光電機工業
449税込494
1個
9日以内出荷
全長(mm)72ガラス球:トウメイ定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
G95 220Vボールランプ 旭光電機工業G95 220Vボールランプ旭光電機工業
689税込758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)127定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26 旭光電機工業220V用電球 レフランプ形 ニューフロスト E26旭光電機工業
608税込669
1個
当日出荷
全長(mm)101ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
220VクリプトンランプPS35 旭光電機工業220VクリプトンランプPS35旭光電機工業
699税込769
1個
9日以内出荷
全長(mm)67定格電圧(V)220口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ボールランプG50 E26 220V 旭光電機工業ボールランプG50 E26 220V旭光電機工業
469税込516
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全長(mm)72定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
一般球220V200W 旭光電機工業一般球220V200W旭光電機工業
809税込890
1個
6日以内出荷
全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
一般電球220V150WC 旭光電機工業一般電球220V150WC旭光電機工業
809税込890
1個
9日以内出荷
全長(mm)155ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応

電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球