絞り込み
口金
消費電力(W)
電圧(V)
電球形状
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
モノタロウ・ELPA・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・STE(エス・ティー・イー)・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・アイリスオーヤマ・エスコ・オーム電機・キシマ・ノーブランド・ハタヤリミテッド・パイロ電子・マクサー電機・ミネシマ・岩崎電気・旭光電機工業・東京メタル・東洋ライテック・東西電気産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 白熱電球

1,065件中 1,041~1,065件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G24タイプ 旭光電機工業

    G24タイプ

    旭光電機工業
    ¥229税込¥252
    1個
    9日以内出荷
    色ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)24口金BA15Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロットランプ 旭光電機工業

    パイロットランプ

    旭光電機工業
    ¥239税込¥263
    1個
    9日以内出荷
    色ガラス球:クリヤ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニレフランプR30クリア 旭光電機工業

    ミニレフランプR30クリア

    旭光電機工業
    ¥629税込¥692
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)40色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイン用レフランプR40フロスト7.5W 旭光電機工業

    サイン用レフランプR40フロスト7.5W

    旭光電機工業
    ¥649税込¥714
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)62色ガラス球:ニュ-フロスト定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーレフランプ60Wブルー 旭光電機工業

    カラーレフランプ60Wブルー

    旭光電機工業
    ¥899税込¥989
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)125定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • レフランプ135W(屋外用) 旭光電機工業

    レフランプ135W(屋外用)

    旭光電機工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)158色ガラス球:クリヤ-スパッタ-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱透明カラーレフ球60W ブルー 旭光電機工業

    耐熱透明カラーレフ球60W ブルー

    旭光電機工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)101色ガラス球:耐熱透明ブル-定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリプトンボール球54Wホワイト 旭光電機工業

    クリプトンボール球54Wホワイト

    旭光電機工業
    ¥649税込¥714
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)67色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E17ガラス球径(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ20W白 旭光電機工業

    ミニボールランプ20W白

    旭光電機工業
    ¥279税込¥307
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)46色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ 旭光電機工業

    ミニボールランプ G30 セラミックオレンジ

    旭光電機工業
    ¥339税込¥373
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)46色ガラス球:オレンジ定格電圧(V)110口金E12ガラス球径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニボールランプ 旭光電機工業

    ミニボールランプ

    旭光電機工業
    ¥769税込¥846
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)61定格電圧(V)110口金B22Dガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG95カラーイエロー20W E26 旭光電機工業

    ボールランプG95カラーイエロー20W E26

    旭光電機工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127色ガラス球:イエロー・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG95レッド60W内着 旭光電機工業

    ボールランプG95レッド60W内着

    旭光電機工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)127色ガラス球:レッド・内面着色定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールランプG70 カラーレッド20W内着 旭光電機工業

    ボールランプG70 カラーレッド20W内着

    旭光電機工業
    ¥969税込¥1,066
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)100色ガラス球:レッド定格電圧(V)110口金E26ガラス球径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボ-ルランプE1425W白 旭光電機工業

    ボ-ルランプE1425W白

    旭光電機工業
    ¥319税込¥351
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)78色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100/110口金E14ガラス球径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般球100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般球100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    ¥249税込¥274
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般球220V200W 旭光電機工業

    一般球220V200W

    旭光電機工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般九100Vホワイト 長寿命 旭光電機工業

    一般九100Vホワイト 長寿命

    旭光電機工業
    ¥249~税込¥274~
    1個
    9日以内出荷
    色ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品長寿命
  • 一般電球220V150WC 旭光電機工業

    一般電球220V150WC

    旭光電機工業
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)155色ガラス球:クリヤー定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長寿命シリカ ELPA

    長寿命シリカ

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    入数25個入り
  • レトロランプS60クリヤー60W 旭光電機工業

    レトロランプS60クリヤー60W

    旭光電機工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
  • E39口金 バラストレス 4000lmクラス アイリスオーヤマ

    E39口金 バラストレス 4000lmクラス

    アイリスオーヤマ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    色ブラック質量(g)630消費電力(W)25電源AC定格電圧(V)100-200口金E39全光束(Lm)3500直径×長さL(Φmm×mm)160×200色温度(K)3000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)140防水性IP55
  • 点灯管FG1E24付 ELPA

    点灯管FG1E24付

    ELPA
    ¥123税込¥135
    1個
    翌々日出荷
  • ナツメ球 白 24付 ELPA

    ナツメ球 白 24付

    ELPA
    ¥123税込¥135
    1個
    翌々日出荷
    ナツメ球台紙
  • 長寿命クリア ELPA

    長寿命クリア

    ELPA
    ¥198税込¥218
    1個
    翌々日出荷
    寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 キラキラした輝きの強い光が得られるバルブが透明の電球です。
    全長(mm)98色クリア定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)19全光束(Lm)160定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)55

『電球』には他にこんなカテゴリがあります

白熱電球