絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • プリンス電機(2)
種別
  • 32W形(2)
  • 40W形(1)
点灯形
  • インバーター形(1)
  • インバーター形(Hf)(1)
  • ラピッドスタート形(FLR)(1)
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(1)
  • 光色昼白色(1)
定格電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
30~40未満・40~50未満
電球の種類
  • 電球の種類蛍光灯(2)
蛍光灯
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛散防止形蛍光ランプ HotaluX(ホタルクス)飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)HotaluX(ホタルクス)
139,800税込153,780
1箱(25本)
翌々日出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用種別32W形純黄色種類直管蛍光灯点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32電流(A)0.255(高出力時:0.425)管径(Φmm)25.5管長(mm)1198光色純黄色電球の種類蛍光ランプ

特殊直管蛍光灯』には他にこんなカテゴリがあります

飛散防止形蛍光灯