絞り込み
ブランド
  • 日機
  • 嵯峨電機工業(16)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 川口電機製作所(6)
  • 日動工業(4)
  • GENTOS(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Beruf(2)
  • LED LENSER(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • プロドーグ(1)
  • 三協リール(1)
  • 3R(スリーアール)(1)
  • SMT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用 日機樹脂製取付ブラケット NLL3シリーズ用日機
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
材質ナイロン66径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ6.5×P40
角度調整取付金具 NLFシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLFシリーズ用日機
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLFシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P29(下穴)取付ねじ2-M4角度調整範囲±45°
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用日機
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機L字取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用日機
2,798税込3,078
1セット(2個)
7日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、壁面などへの取付に便利なL字構造となっております。
取付ピッチ(mm)2-Φ4.5×P27(下穴)取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
AC/DCアダプター  出力電圧DC24V 1A 日機AC/DCアダプター 出力電圧DC24V 1A日機
4,498税込4,948
1台
当日出荷
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24ケーブル長(m)1.8プラグ形状出力:DC25mm
充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機充電式LEDハンディライト用エンドマグネット日機
899税込989
1個
翌々日出荷
ネオジム磁石を使用しております。
用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74
拡張マグネット NLB-Vシリーズ用 日機拡張マグネット NLB-Vシリーズ用日機
1,098税込1,208
1セット(2個)
8日以内出荷
強力なネオジウム磁石を採用した、LEDハンディライトNLBシリーズ専用のマグネットオプションです。 本製品をNLBシリーズ(別売り)に取り付けることで、本体の背面マグネットだけでは設置しにくいスペースの限られた金属部や壁面などでも使用できます。
マグネットネオジウム磁石
吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用 日機吊り下げ式取付金具 NLT2 NLT4シリーズ用日機
2,998税込3,298
1セット(2個)
8日以内出荷
スリム型LEDライトNLTシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、照明を吊り下げてご使用された用途に最適です。
取付径(Φmm)20取付ねじ2-M4付属品M4×6L4本
取付マグネット NLUPシリーズ用 日機取付マグネット NLUPシリーズ用日機
3,898税込4,288
1セット(2個)
34日以内出荷
LED照明NLUPシリーズ(別売)用の取付マグネットとして使用できます。
外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)41×28×8付属品六角穴付きボルト(M5×25L)4本入りマグネットネオジウム磁石

ワークランプ・ハンドランプ』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ部品