2ページ目: ナツメ・小丸球

175件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
小丸球 ELPA小丸球ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から4日以内出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格電圧(V)110クリア全長(mm)48バルブ径(Φmm)30
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
72税込79
1個
当日出荷
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20ホワイト定格100/110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 10W オーム電機ナツメ球 10Wオーム電機
109税込120
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20クリア定格100/110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
ベビーボール球40W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球40WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ110V5W ELPAナツメ110V5WELPA
259税込285
1個
当日出荷
看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
小丸球 ELPA小丸球ELPA
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ナツメ球 T20E12 15W オーム電機ナツメ球 T20E12 15Wオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ベビーボール球20W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球20WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
149税込164
1個
当日出荷
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
用途店舗などの装飾照明に最適クリア径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
豆球2pcs ミネシマ豆球2pcsミネシマ(1件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状豆球仕様3V
ナツメ球 白 ELPAナツメ球 白ELPA
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)100ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
小丸球 E12 15 ELPA小丸球 E12 15ELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
看板、装飾照明に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30
パイロットランプ5Wクリア口金E12 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5Wクリア口金E12YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1個
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)34質量(g)4消費電力(W)5口金E12外径(Φmm)13定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×34×13RoHS指令(10物質対応)対応
パイロットランプ5Wクリア YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイロットランプ5WクリアYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
配電盤、電飾用、アンティーク照明に使用されています。
全長(mm)28質量(g)3消費電力(W)5定格電圧(V)110口金E10外径(Φmm)10定格寿命(時間)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×28×10RoHS指令(10物質対応)対応
長寿命ナツメ球 5W オーム電機長寿命ナツメ球 5Wオーム電機
239税込263
1セット(2個)
当日出荷
白熱電球 ナツメ球定格寿命12,000時間の長時間設計で約4倍長持ち(従来品比)屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格100/110V-5W全高(mm)20定格寿命(時間)12000直径(mm)20
ナツメ球 T20E12 5W オーム電機ナツメ球 T20E12 5Wオーム電機
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ球 T20E17 10W オーム電機ナツメ球 T20E17 10Wオーム電機
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E17 20W オーム電機スペース球 T20E17 20Wオーム電機
239税込263
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)20定格110V-20W口金E17形状T-20全長(mm)76クリア直径(mm)20
ナツメ球 5W オーム電機ナツメ球 5Wオーム電機
119税込131
1セット(2個)
当日出荷
ナツメ球2個パック屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12定格100/110V-5W定格寿命(時間)3000
ナツメ球5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)48消費電力(W)5外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
トウミョウダイ ELPAトウミョウダイELPA(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ローソク球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50全長(mm)55定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)24
スペース球 ELPAスペース球ELPA
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
中ナツメ電球 エスコ中ナツメ電球エスコ
1,780税込1,958
1個(5個)
翌日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48消費電力(W)5入数(個)5
パイロットランプ T10BA9S110V5W 旭光電機工業パイロットランプ T10BA9S110V5W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
159税込175特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイロットランプT1330V2Wクリア 旭光電機工業パイロットランプT1330V2Wクリア旭光電機工業
189税込208
1個
当日出荷
ナツメ球透明カラー15W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー15W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球透明カラー5W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー5W旭光電機工業
139税込153
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電球形状ナツメ球
ベビーボール球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ベビーボール球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
電球の種類白熱電球電球形状ベビーボール球定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(2件のレビュー)
2,080税込2,288
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)15
220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ220V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-65寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/ 10W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-62寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)10
110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個) エスコ110V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-61寸法(mm)Φ20×48消費電力(W)5
トウミョウダイ ELPAトウミョウダイELPA
199税込219
1個
当日出荷
ナツメ球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)50クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20
ナツメ110V10W ELPAナツメ110V10WELPA
159税込175
1個
当日出荷
保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20
長寿命ナツメ球 E12 5W オーム電機長寿命ナツメ球 E12 5Wオーム電機
119税込131
1個
3日以内出荷
定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比
形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリア
パイロットランプT108V0.15A 旭光電機工業パイロットランプT108V0.15A旭光電機工業
189税込208
1個
当日出荷
全光束(Lm)4.3
ナツメ球 5W 2個入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 5W 2個入 ホワイトマクサー電機
99税込109
1個
当日出荷
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 T20E17 5W オーム電機ナツメ球 T20E17 5Wオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E12 20W オーム電機スペース球 T20E12 20Wオーム電機
239税込263
1個
6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20全長(mm)76クリア定格110V-20W直径(mm)20
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
ナツメ・小丸球