4ページ目: ナツメ・小丸球

175件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
ムギ球 ミネシマムギ球ミネシマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
電球形状ムギ球
節電ナツメ球 ELPA節電ナツメ球ELPA
132税込145
1個
当日出荷
消費電力2.5Wでまぶしくなく、常夜灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)2.5定格電圧(V)100光色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)20
ナツメ球10WE17Wロング ELPAナツメ球10WE17WロングELPA
289税込318
1個
7日以内出荷
長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20
コードセット 東京メタルコードセット東京メタル
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
なつめ電球 東京メタルなつめ電球東京メタル
219税込241
1個
6日以内出荷
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
パイロットランプG18110V15W 旭光電機工業パイロットランプG18110V15W旭光電機工業
299税込329
1個
9日以内出荷
パイロットスポット球 旭光電機工業パイロットスポット球旭光電機工業
77税込85
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パイロットランプG1412V8W 旭光電機工業パイロットランプG1412V8W旭光電機工業
289税込318
1個
9日以内出荷
パイロットランプG1130V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1130V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パイロットランプG1124V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1124V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
6日以内出荷
パイロットランプG1118V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1118V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パイロットランプG1128V3W 旭光電機工業パイロットランプG1128V3W旭光電機工業
249税込274
1個
9日以内出荷
パイロットランプG1124V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1124V0.11A旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
パイロットランプG1118V0.11A 旭光電機工業パイロットランプG1118V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パイロットランプG118V0.15A 旭光電機工業パイロットランプG118V0.15A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
口金S-9-1
パイロットランプ48V2W 旭光電機工業パイロットランプ48V2W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
形状T10口金BA9S定格電流(A)0.11
パイロットランプ 旭光電機工業パイロットランプ旭光電機工業
239税込263
1個
9日以内出荷
パイロットランプT1028V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1028V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷
全光束(Lm)20
パイロットランプT1024V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1024V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パイロットランプT1012V0.15A 旭光電機工業パイロットランプT1012V0.15A旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
パイロットランプT108V0.25A 旭光電機工業パイロットランプT108V0.25A旭光電機工業
189税込208
1個
9日以内出荷
全光束(Lm)10
パイロットランプT106.3V0.15A 旭光電機工業パイロットランプT106.3V0.15A旭光電機工業
189税込208
1個
7日以内出荷
パイロットランプT10110V5W 旭光電機工業パイロットランプT10110V5W旭光電機工業
259税込285
1個
8日以内出荷
全長(mm)28定格電圧(V)110口金E10定格消費電力(W)5定格寿命(時間)1000径(mm)10
パイロットナツメタイプE1730V5W 旭光電機工業パイロットナツメタイプE1730V5W旭光電機工業
319税込351
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
パイロットナツメタイプ クリアー 旭光電機工業パイロットナツメタイプ クリアー旭光電機工業
319税込351
1個
6日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球透明カラー10W 旭光電機工業ナツメ球透明カラー10W旭光電機工業
299税込329
1個
7日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球5W 旭光電機工業ナツメ球5W旭光電機工業
179税込197
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
口金E17電球形状ナツメ球
ナツメ球3W 旭光電機工業ナツメ球3W旭光電機工業
169税込186
1個
9日以内出荷
クリア口金E12電球形状ナツメ球
ナツメ球15W 旭光電機工業ナツメ球15W旭光電機工業
169税込186
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球10W 旭光電機工業ナツメ球10W旭光電機工業
139税込153
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球20W110Vフロスト 旭光電機工業ナツメ球20W110Vフロスト旭光電機工業
329税込362
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球 旭光電機工業ナツメ球旭光電機工業
329税込362
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球ロングライフ・10000 旭光電機工業ナツメ球ロングライフ・10000旭光電機工業
179税込197
1個
9日以内出荷
電球形状ナツメ球
ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイト マクサー電機ナツメ球 T20 5W サック入 ホワイトマクサー電機(1件のレビュー)
79税込87
1個
4日以内出荷
T20ナツメ球。スリーブ入り
型式T20電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入 マクサー電機「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入マクサー電機
339税込373
1個
6日以内出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ナツメ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
219税込241
1個
4日以内出荷
全長(mm)57口金E17外径(Φmm)22本体質量(g)8定格寿命(時間)1000電球形状小丸球/ナツメ球本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×57RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5Wホワイト口金E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト口金E17YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
239税込263
1個
4日以内出荷
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)48質量(g)8消費電力(W)5口金E17外径(Φmm)20定格寿命(時間)3000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×48×20ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球5Wホワイト3P YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ナツメ球5Wホワイト3PYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
159税込175
1セット
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナツメ球 T20E17 15W オーム電機ナツメ球 T20E17 15Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状T-20定格110V-15W全高(mm)48直径(mm)20
ナツメ・小丸球