忌避剤・虫対策とは、主に蚊やハエなどの害虫駆除や、ネコ・ハトなどの動植物の接近や接触を避けるために用いられるものです。虫や動物の忌避する成分が含まれていますが、香りつきのものもあります。蚊やゴキブリといった虫やネズミには、駆除・捕獲用アイテムもおすすめです。また、犬猫やヘビ、モグラなどの対策には、それらの動物に危害を与えることなく使用出来る忌避剤もあります。スプレーや粉剤タイプなどがあるので、目的に合わせて利用しましょう。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONEテープ型捕虫トラップ むしゴローTEAM ONE
139,000税込152,900
1箱(6巻)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
・長尺タイプの防虫テープで広範囲の虫対策が可能 ・特殊粘着層により、微小虫から大型の虫まで強力に捕虫 ・捕獲位置から虫の発生源、侵入経路の特定が可能 ・床、壁に貼っても粘着汚染が起きにくく簡単に設置可能 ・忌避剤、殺虫剤を使用しない粘着捕虫方式のため成分飛散なし ・無毒、無臭で、食品工場、精密機器、研究施設など衛生管理が求められる環境に使用可能 ・PET基材+プラスチックコア採用でクリーンルーム対応 ・歩行虫だけでなく飛翔虫の捕獲にも効果的
用途歩行虫、飛翔虫対策の防虫テープ 壁、床に貼って使用する捕虫タイプテープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
金鳥エクスミン乳剤 金鳥(KINCHO)金鳥エクスミン乳剤金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
102,980税込113,278
1缶(18L)
3日以内出荷から10日以内出荷
速効性はもちろん長い残効性を併せ持つ、利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は溶剤による引火性、臭気、刺激性、汚染などの心配がありません。
成分ペルメトリン(ピレスロイド系)…5%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
金鳥スミスリン乳剤 金鳥(KINCHO)金鳥スミスリン乳剤金鳥(KINCHO)
181,980税込200,178
1缶(18L)
3日以内出荷から6日以内出荷
速効性はもちろん致死効力にも優れ、低毒性で利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は臭気、刺激性が少なく安全性を要求される食品工場、病院、車輌、船舶などの害虫駆除に最適です。
成分フェノトリン(ピレスロイド系)…10%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
屋内用電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
メラミン焼付塗装・取付高さ床上1.8m以上・二重安全装置式・チェーン吊下げ式・有効面積100~200m2・30W誘虫ランプ×2灯 型名:GK-5030Y 電源:単相100V 50/60Hz二次電圧 電流:3、500V 18/15mA 消費電力:70W 約1円60銭/h 捕虫ランプ:30W 誘虫ランプ2灯 有効面積:100~200m2
材質本体:鋼板 他電源(V)単相100 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付き オザックス捕虫ポール 飛散防止誘虫灯付きオザックス
109,000税込119,900
1台
3日以内出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。 虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。 昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。 遠方からの昆虫も捕獲できます。 スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。 捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。 捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。 メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。 昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100コード長さ(m)4.6
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用) エスコAC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)エスコ
169,500税込186,450
1個
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
電撃殺虫器 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器SURE(石崎電機製作所)
169,800税込186,780
1台
18日以内出荷
付属品吊り下げネジ×4、吊りチェーン×4(本体取付済)トラスコ品番455-7450質量(kg)15.5電源(V)単相100コード長さ(m)1.8安全装置二重安全装置付(虫受け皿、保護カバー)有効面積(m2)150~300誘虫ランプFL20SBL、20W(2灯)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×320×360定格消費電力AC100V-50W 50/60Hz電流(mA)16設置方法チェーン吊下げ ※床上1.8m以上定格二次電圧(V)7000RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型カラス撃退器 防除研究所携帯型カラス撃退器防除研究所
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
商品名:NEW TITAN(タイタン)※携帯型カラス(鳥類)撃退機追払い作業に革命!!カラスの駆除に威力を発揮します。軽量で携帯が簡単!ポンポイントで防除!電源不要の充電式!
携帯型クマ撃退システム 防除研究所携帯型クマ撃退システム防除研究所
189,980税込208,978
1台
4日以内出荷
商品名:IKAZUCHI(イカズチ)※携帯型クマ撃退機特徴:害獣対策のプロが本気で作った、「人を守るための」携帯型クマ撃退器音×光の相乗効果、いつでも何度でも利用できます。一度の充電で最大300回、利用可能 詳しくはメーカーサイトをご確認ください。
電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 岩崎電気電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー岩崎電気
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
質量(kg)15.4仕上/支柱・カバー=ライトグレイ(マンセルN8.5)、天板・虫受皿=ライトグレイ(マンセルN8)定格周波数(Hz)50/60共用本体ステンレス定格一次電圧(V)100定格二次電圧(V)50Hz時・6700コンデンサ内蔵、60Hz時・7000コンデンサ内蔵入力電流(A)50Hz時・1.8、60Hz時・1.5電源プラグ1.8m付適合ランプ大きさ:20W、灯数:2灯、種類:捕虫ランプ入力電力(W)50Hz時・60、60Hz時・50設置条件地上1.8m以上・チェーン吊り
サニタリーEP水性乳剤 フマキラーサニタリーEP水性乳剤フマキラー
169,800税込186,780
1缶(18L)
3日以内出荷から8日以内出荷
ハエ、蚊、ゴキブリに対して速効性にも残効性にも優れているため直接噴霧も残留噴霧もできます。効果が長期間持続します。溶剤を使わない水性乳剤のため、匂いや刺激がほとんどありません。自然への影響が少ない殺虫剤です。引火性がないので、安心して使用できます。
有効成分エトフェンブロックス7%医薬品医療機器等法医薬部外品
トコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2 ZappBugトコジラミ熱駆除機ZappBug Oven2ZappBug
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×2、中型テント×1、温度計×1、スペーサー×4タイプ中型消費電力(W)ヒーター2台(1600×2台)縦×横×高さH(mm)990×990×680
トコジラミ熱駆除機ZappBug Heater ZappBugトコジラミ熱駆除機ZappBug HeaterZappBug
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
用途熱で害虫の成虫・幼虫・卵を駆除仕様【各種害虫の処理温度、最短処理時間一覧】害虫名:処理温度:最短処理時間/クロアリ:48.9℃以上:5分/トコジラミ:48.9℃以上:1分/ゴキブリ:54.4℃以上:7分/チリダニ:60.0℃以上:8分/ノミ:60.0℃以上:10分/シロアリ:51.7℃以上:10分/ヒゼンダニ:50.0℃以上:10分/シラミ:54.4℃以上:30分/ガ(蛾):48.9℃以上:30分/カツオブシムシ:48.9℃以上:30分セット内容ヒーター×1、小型テント×1、温度計×1、スペーサー×2タイプ小型消費電力(W)ヒーター1台(1600×1台)縦×横×高さH(mm)580×950×580
光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王 リンテック(LINTEC)光誘引式粘着シート捕虫器 捕虫王リンテック(LINTEC)
310,000税込341,000
1式
5日以内出荷
飛翔性昆虫類が好む波長領域の光で虫を誘引し、透明粘着シートで捕虫する「光誘引式粘着シート捕虫器」です。捕虫シートには、メーカー独自開発による強力な特殊粘着剤を使用しています。紫外線による粘着力の低下が非常に少なく、長期間安定的に、優れた捕虫性能を発揮します。捕虫用の粘着シートをロールから繰り出し、使用後は剥離紙と貼り合わせながら巻き取る、業界初のロール巻き取り方式を採用しています。ハンドルを回すだけでシートを連続供給でき、簡単かつ効率的な運用が可能です。転倒防止アンカープレートと、ガラス飛散防止対策フィルム付き誘虫ランプを標準装備しています。工場や倉庫の出入り口など出入りが多い場所に設置する際にも、転倒などによるリスクを大幅に軽減します。移動が容易なキャスター付きの装置設計や、シート交換の履歴などを記入する再剥離タイプの管理ラベル(メーカーラベル素材「リピール」使用)を同梱した捕虫シートセットなど、使い勝手にも十分配慮しています。
用途食品工場、飲食店、医療機関、介護施設、住宅、倉庫、物流施設、農園、畜舎など、害虫対策が必要な場所に。付属品40W蛍光ランプ×1本、捕虫用粘着シート×2巻長さ(mm)捕虫シート:15000幅(mm)捕虫シート:210消費電力(W)40誘虫ランプ電力:40W、寿命:約5000時間(24時間点灯で約7か月)、加工:ガラス飛散防止対策フィルム付き本体寸法(mm)奥行370本体高さ(mm)1756本体幅(mm)430
蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズ ユニット蜂用防護服ラプターPRO HOシリーズユニット
179,000税込196,900
1個
翌日出荷
頭部プロテクターを小型化、取外しが可能な内側メッシュインナー、フロントファスナーによる着脱の簡素化、利便性を考えた胸ポケット仕様、小物取付のカラビナ仕様、立ち襟の廃止&進化した保冷メッシュライナーを採用しています。
LED式バグキーパー 日本エアーテックLED式バグキーパー日本エアーテック
499,900税込549,890
1台
30日以内出荷
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に仕様設備電力:約55VA付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
バグキーパー 日本エアーテックバグキーパー日本エアーテック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板
トライジェット#620810-CE (噴霧機) hockmanトライジェット#620810-CE (噴霧機)hockman
179,000税込196,900
1台
3日以内出荷
高機能でお買い得な1 台! 空間噴霧から残留噴霧までこなす高性能機。
寸法(縦×横)(mm)310×390直径(Φmm)220(タンク)質量(kg)約3.5タンク容量(L)3.8吐出量(L/min)0~270タイプミスト機利用場所屋内屋外両用
マイクロジェット#740110-CE (噴霧機) hockmanマイクロジェット#740110-CE (噴霧機)hockman
229,000税込251,900
1台
3日以内出荷
細かい粒子で奥まで届く! 小型軽量の電動ミスト機。
寸法(縦×横)(mm)260×390直径(Φmm)220(タンク)質量(kg)約3.5タンク容量(L)3.8吐出量(L/min)0~250タイプULV・ミスト兼用利用場所屋内屋外両用
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
139,880税込153,868
1個
3日以内出荷
有効面積200~300平米
用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
電撃殺虫器 インセクトキール電撃殺虫器インセクトキール
113,980税込125,378
1個
3日以内出荷
有効面積100~200平米
仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用) エスコAC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)エスコ
105,000税込115,500
1個
翌日出荷
用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。有効面積(m2)60~100使用電力(W)41/34(50/60Hz)仕様アースねじ付エスコ品番EA864AB-7A寸法(mm)525×240×260質量(kg)9.7電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)3500蛍光灯15W×2本(直管)
アリニクスARシート LILIEL(リリエル)アリニクスARシートLILIEL(リリエル)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
シートタイプの防虫製品です。 設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)材質ポリエチレン厚さ(mm)0.2長さ(m)25有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月利用場所屋内屋外両用
トルンダーZ 飛散防止無し 板通トルンダーZ 飛散防止無し板通
109,000税込119,900
1台
6日以内出荷
飛来した虫を前面でキャッチ!近紫外線透過フィルムを採用し、前面に捕虫フィルムの取付が可能です。 捕り逃しは許さない、ダイレクトキャッチ!誘虫灯前面180度に捕虫フィルムの取付が可能。従来の背面設置タイプより捕虫率が大幅にアップ!もう捕り逃がししません。 蜂、ハエ等の大型虫も捕れます。 粘着剤付フィルムの透過率が落ちないので誘虫率アップ! 軽量スリムな縦型フォルム!捕虫器本体にベーク材を採用したことにより、軽量化を実現。さらに、スリムな縦型フォルム。小さい虫の飛翔分布率は0~2mの高さに全体の85%が付着しています。機能性とデザイン性を両立しました。 フィルム交換が可能!本体のガイドピンにセットし、側面をクリップで留めるだけ。誰でも簡単に交換ができます。 捕虫面積の広い特殊フィルム 環境に優しい特殊粘着剤を採用 食品衛生法適合素材を使用。 転倒防止用ワイヤー(アンカープレート付)
用途【各種工場】食品工場・医療品工場・製紙工場・プラスティック工場・印刷工場・フィルム工場・塗装工場・物流倉庫など(例:出入り口部端部)消費電力(W)40仕様誘虫灯/40形1本質量(kg)約5.7範囲(誘虫)5m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1470電源コード(m)1.7寿命誘虫灯/約5000時間(24時間点灯で約7ヶ月)、安定器/40000時間フィルムサイズ(W×H)(mm)(捕虫)400×1350
電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋内用 ステンレス仕様SURE(石崎電機製作所)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から33日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電撃殺虫器 屋外用 SURE(石崎電機製作所)電撃殺虫器 屋外用SURE(石崎電機製作所)
209,800税込230,780
1個
49日以内出荷
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。 耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア有効面積(m2)200~400トラスコ品番516-1304質量(kg)23.5取付高(mm)3500以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)876×330×680定格二次電圧(V)7000使用ランプ30WFL30BL×2アズワン品番65-0505-55
アニマルパンチ ミツギロンアニマルパンチミツギロン
119,800税込131,780
1セット(100個)
翌々日出荷
暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。電池は内蔵され
用途防獣対策予防に。トラスコ品番448-7541幅(mm)80材質/仕上ABS、PC高さ(mm)141.5質量(g)140奥行(mm)80電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

虫対策特集
おすすめ人気ランキング
忌避剤・虫対策