絞り込み
ブランド
  • 日本エアーテック
  • モノタロウ(5)
  • アース製薬(204)
  • フマキラー(125)
  • 金鳥(KINCHO)(107)
  • SHIMADA(79)
  • イカリ消毒(61)
  • エスコ(53)
  • バルサン(53)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • 住化エンバイロメンタルサイエンス(35)
  • MTO(22)
  • ライオンケミカル(17)
  • コンパル(14)
  • ProBuster(14)
  • ピオニーコーポレーション(13)
  • SURE(石崎電機製作所)(12)
  • 朝日産業(12)
  • UYEKI(11)
  • welzo(11)
  • タニサケ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED式バグキーパー 日本エアーテックLED式バグキーパー日本エアーテック
499,900税込549,890
1台
30日以内出荷
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。 本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます) 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に仕様設備電力:約55VA付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
バグキーパー 日本エアーテックバグキーパー日本エアーテック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

忌避剤・虫対策