USB充電式殺虫ライトウィキャン10日以内出荷
社会問題にもなりつつある蚊を、殺虫剤や蚊取線香などを使わずに捕えるグッズです
コンパクトな大きさで、キャンプなどの屋外活動での使用がオススメ
電撃殺虫機能に加え、照明灯機能も装備
屋外での使用がしやすいよう、底部分には吊り下げができるフックを装備
※殺虫の成果は、周りに蚊を引き寄せやすいモノが他にあるか等の設置環境などによります
仕様●サイズ:Φ10×H15cm●材質:ABS・PC●電源:USB、入力/USB DC5V 1000mAh、出力/5W(照明用2W+殺傷用3W)●電圧:1000V●バッテリー:3.7V/1800mAh(18650リチウム電池)●防滴:IP44●色:ブラック●備品:付属充電ケーブル、掃除ブラシ×各1●使用時間の目安:殺虫のみ/8h、ライトのみ/9h、殺虫+ライト/5h(バッテリー状態による)アズワン品番68-4067-26