絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE MAGNETICS
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(148)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 菱小(7)
  • 下西技研工業(5)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
吸着力
  • 0.123kg(1)
  • 0.13kg(1)
  • 0.16kg(1)
  • 0.175kg(1)
  • 0.2kg(1)
  • 0.262kg(1)
  • 0.3kg(2)
  • 0.33kg(1)
  • 0.35kg(1)
  • 0.39kg(1)
  • 0.4kg(2)
  • 0.45kg(1)
  • 0.476kg(1)
  • 0.51kg(1)
  • 0.55kg(1)
  • 0.7kg(2)
  • 0.9kg(2)
  • 1kg(3)
  • 2kg(2)
  • 4.8kg(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクリプス 電磁マグネット(通電時オン) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オン)ECLIPSE MAGNETICS
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴使用電圧(V)DC24仕上機械加工面にニッケルメッキコネクタリード線か二極コネクター
エクリプス ネオジム ディスクマグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム ディスクマグネットECLIPSE MAGNETICS
1,198税込1,318
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から107日以内出荷
コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80
エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム 粘着材付マグネットECLIPSE MAGNETICS
2,398税込2,638
1パック(50個)
4日以内出荷
ニッケルメッキ、N42グレード
エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ ボタンECLIPSE MAGNETICS
5,498税込6,048
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
エクリプス ホールドファースト ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ホールドファーストECLIPSE MAGNETICS
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ねじ止めしたハンドル付です。 ワークの保持、持ち運び、組み立てに使用できます。
エクリプス シートメタル運搬マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタル運搬マグネットECLIPSE MAGNETICS
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 切粉掻き集め棒ECLIPSE MAGNETICS
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。
長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 伸縮式ピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
エクリプス マグネットスイーパー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットスイーパーECLIPSE MAGNETICS
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。
全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ ECLIPSE MAGNETICSエクリプス マグネットキャッチECLIPSE MAGNETICS
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。
寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フレキシブルピックアップ工具ECLIPSE MAGNETICS
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター ECLIPSE MAGNETICSエクリプス シートメタルフローターECLIPSE MAGNETICS
36,980税込40,678
1ペア
4日以内出荷から92日以内出荷
マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス 電磁マグネット用接極子プレート ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット用接極子プレートECLIPSE MAGNETICS
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
電磁マグネットが最適の磁力を達成するためには、ここに推奨されている接極子プレートを使用して100%の接触面を獲得する必要があります。磁力は、材料の厚さ、使用される表面積等のスペックに左右され、また、接極子がマグネットの全表面との接触が得られない場合にも影響を受けます。 うまく接触面を合わせられない場合は100%の接触面を得るために、やや大きめの接極子を使用することが奨められますが、この場合は10%程度の磁力が失われる可能性があります。
エクリプス 電磁マグネット(通電時オフ) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス 電磁マグネット(通電時オフ)ECLIPSE MAGNETICS
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
電気を入れて非磁化(マグネット・オフ)、電気を切ると磁化(マグネット・オン)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
寸法B(mm)50寸法D1M5使用電圧(V)DC24コネクタヒルシュマンコネクター取付マグネット裏面のねじ穴仕上機械加工面にニッケルメッキ仕様IPレート:54、デューティーサイクル:S2
エクリプス フェライト ディスク ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト ディスクECLIPSE MAGNETICS
999税込1,099
1パック(10個)
4日以内出荷
厚さ(mm)5
エクリプス アルニコ メイジャー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ メイジャーECLIPSE MAGNETICS
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。
幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム リング ECLIPSE MAGNETICSエクリプス ネオジム リングECLIPSE MAGNETICS
2,898税込3,188
1パック(5個)ほか
4日以内出荷
さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス フェライト U字溝(チャンネル) ECLIPSE MAGNETICSエクリプス フェライト U字溝(チャンネル)ECLIPSE MAGNETICS
20,980税込23,078
1パック(2個)ほか
4日以内出荷
マイルド鋼ボディー
最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
エクリプス アルニコ 長方形マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ 長方形マグネットECLIPSE MAGNETICS
5,398税込5,938
1パック(5ペア)ほか
4日以内出荷
用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
エクリプス アルニコ マイナー ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ マイナーECLIPSE MAGNETICS
7,998税込8,798
1パック(10個)
4日以内出荷
用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット ECLIPSE MAGNETICSエクリプス アルニコ 円筒形マグネットECLIPSE MAGNETICS
1,798税込1,978
1パック(5ペア)ほか
4日以内出荷
用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
マグネットホルダー