絞り込み
ブランド
  • 下西技研工業
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(148)
  • カネテック(59)
  • テクノプラン(48)
  • ラクテム(32)
  • ECLIPSE MAGNETICS(21)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(18)
  • 杉原産業(17)
  • ノガ(9)
  • SK(新潟精機)(7)
  • 菱小(7)
  • シンワ測定(4)
  • 下西製作所(4)
  • BeHAUS(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • 理研計測器(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
吸着力
  • 2.9N(1)
  • 4.5N(1)
  • 4.9N(1)
  • 5N(1)
  • 6N(2)
  • 18N(1)
  • 20N(2)
  • 29N(1)
  • 39N(1)
  • 50N(1)
  • 59N(1)
  • 78N(1)
  • 80N(2)
  • 135N(1)
  • 176N(1)
  • 200N(1)
  • 392N(1)
  • 550N(1)
  • 578N(1)
  • 1058N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングマグホルダー 下西技研工業スイッチングマグホルダー下西技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ下西技研工業
1,390税込1,529
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
電磁ホルダ 下西技研工業電磁ホルダ下西技研工業
13,900税込15,290
1箱
4日以内出荷
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ下西技研工業
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)230
マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ 下西技研工業マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ下西技研工業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
マグネットホルダー