絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • スーパーツール(20)
  • TRUSCO(6)
  • ニューストロング販売(4)
  • エスコ(3)
  • 下西製作所(3)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • S-ROAD(1)
  • マグネットプラン(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
  • 菱小(1)
吸着力
  • 24.5N(1)
  • 49N(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
24.5N(1)
49N(1)
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
超高磁力マグネット棒(二重管) カネテック超高磁力マグネット棒(二重管)カネテック
96,980税込106,678
1個
16日以内出荷
二重管式のため、清掃時マグネット棒を引き抜くと吸着鉄粉がスムーズに落下します。 二重管とマグネット棒には各々鍔が付いていて収納時には2つの鍔が一体化して内部マグネット棒への異物侵入を防止すると共に簡単な抜け止め機能もあります。 マグネット棒には握りやすい樹脂製グリップが付いています。
用途鉄粉等が比較的多く混入している場合等に清掃を容易にするのに最適です。材質/仕上SUS304 #400バフ仕上タイプ超高磁力(二重管)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.8T(8000G)以上
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ)Φ25mmタイプ標準形タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)130(1300)
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプカネテック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応吸着力(N[kgf])49(5)トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット2極タイプカネテック
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途マシニングにも対応吸着力(N[kgf])24.5(2.5)トラスコ品番166-1701セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
雷靭具用オプション品上部ワークサポーター カネテック雷靭具用オプション品上部ワークサポーターカネテック
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
異形ワークにも幅広く対応します。
用途V溝アタッチメントを使用しての丸棒測定トラスコ品番166-1697質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプV溝(120°)
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター カネテック雷靭具用オプション品 上部ワークサポーターカネテック
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
ユーザーワークにあわせより広範な対応が可能です。
用途上部ワークサポーターも対応可能トラスコ品番166-1699質量(kg)0.13直径(Φmm)42高さ(mm)10.6タイプ球状(SR50)
ハンディサポートジャッキ雷靭具 カネテックハンディサポートジャッキ雷靭具カネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高さ調整が可能です。 可動ボルトの回転に合わせて支えボルトが上下するため、伸縮上下動がスピーディーかつ片手で操作できます。 支えボルトが回転しないため、ワーク接触時の傷付きが防げます。 ツマミを締めるだけで上下ボルトを同時ロックします。
用途加工及び測定時にワーク中空部を支える用途に付属品グラブスクリュートラスコ品番166-1700直径(Φmm)45高さ(mm)49~82質量(g)480許容荷重(kN)(上から)9.81アズワン品番64-5016-83
タンク清掃用プレートマグネット カネテックタンク清掃用プレートマグネットカネテック
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番125-6730材質マグネット:ネオジム磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)120高さ(mm)23奥行(mm)93表面磁束密度(T)0.15
耐磨耗サニタリーマグネット棒 カネテック耐磨耗サニタリーマグネット棒カネテック
85,980税込94,578
1台
41日以内出荷
長さ(mm)95直径(Φmm)24.8トラスコ品番808-5958材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング質量(kg)0.3タイプ耐摩耗 タップ穴無材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
耐摩耗サニタリーマグネット棒 カネテック耐摩耗サニタリーマグネット棒カネテック
83,980税込92,378
1台
41日以内出荷
直径(Φmm)24.8材質/仕上SUS316L/#400 バフ仕上+チタンコーティング材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.4T(14.000G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.3T(13000G)
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
20,980税込23,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 単体としても販売しております。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。 一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)25使用環境温度上限(℃)約150℃表面最大磁束密度(T[G])130mT(1300G)
マグネット棒 カネテックマグネット棒カネテック
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
マグネット棒に専用スタンドが付いていますので、設置が容易です。
用途放電加工機や浄化槽内・流路など液中からの除鉄に。全長(mm)194直径(mm)25トラスコ品番406-3643材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)幅(mm)(スタンド)170質量(kg)0.6高さ(mm)54奥行(mm)60最高使用温度(℃)60表面磁束密度(T)0.13
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置し、除鉄回収作業に。直径(mm)25使用温度(℃)(上限)80タップサイズM6×深さ7mm(両端)磁束密度(表面)0.8T
強力角形マグネット棒 カネテック強力角形マグネット棒カネテック
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
サニタリ・マグネット棒 カネテックサニタリ・マグネット棒カネテック
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から25日以内出荷
直径(Φ)Φ25mm
強力マグネット棒 カネテック強力マグネット棒カネテック
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可材質外装:SUS304直径(Φmm)25タイプ強力型使用環境温度上限(℃)約80表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
サニタリーマグネット棒 カネテックサニタリーマグネット棒カネテック
37,980税込41,778
1台
30日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
サニタリーマグネット棒 カネテックサニタリーマグネット棒カネテック
39,980税込43,978
1台
30日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS316L直径(Φmm)25.1表面最大磁束密度(T[G])1[10000]表面仕上げ#400 バフ仕上
カネテック マグネット棒 カネテックカネテック マグネット棒カネテック
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷

磁選機器』には他にこんなカテゴリがあります

マグネット棒