絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(827)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(423)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(303)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(243)
  • ユニット(230)
  • ブラスト興業(206)
  • つくし工房(201)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(187)
  • カーボーイ(172)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(153)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N送信機(中継機)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
FW-SS02 シグナルスイッチ2 イマオコーポレーションFW-SS02 シグナルスイッチ2イマオコーポレーション
43,560税込47,916
1個
4日以内出荷
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)電波到達距離(m)約3,000m(見通し)電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーションメッセージウォッチType-N受信機イマオコーポレーション
54,980税込60,478
1台
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源充電式定格電流(mA)10(受信時)外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)質量(g)50動作温度(℃)-10~+60付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656種類特定小電力
シグナル送信機2 イマオコーポレーションシグナル送信機2イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番751-3763幅(mm)142ネオグレー高さ(mm)160奥行(mm)30電源(V)DC5~30
電流検知センサー イマオコーポレーション電流検知センサーイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番214-1017
シグナル受信機2 イマオコーポレーションシグナル受信機2イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
トラスコ品番751-3755幅(mm)142ネオグレー高さ(mm)160奥行(mm)30
シグナルポータブル受信機 イマオコーポレーションシグナルポータブル受信機イマオコーポレーション
83,980税込92,378
1個
当日出荷
機械、各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯、ポータブル受信機に通知することができる工場用無線機器です。 無線のため、ケーブル敷設が不要です。 電波到達距離は、約3000m(見通し距離)です。 送信機のID番号で識別ができますので混信はありません。 持ち運び可能な携帯タイプです。 受信時にはライト、バイブレーション、ブザーでお知らせします。
トラスコ品番751-3747セット内容充電器幅(mm)44ネオグレー高さ(mm)128.8質量(g)100奥行(mm)15.5表示【点数】8点電波周波数429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波)
シグナル受信機 イマオコーポレーションシグナル受信機イマオコーポレーション
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
シグナルスイッチ2|ACアダプター イマオコーポレーションシグナルスイッチ2|ACアダプターイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
AC100Vコンセントから電源を供給するACアダプターです。 DCジャック付きコードの先端を加工して接続してください。
出力DC24V1A入力AC100~240V(50/60Hz)メーカー商品コードFW-SDC12

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品