メガホン・ホイッスル・マイク (8) 合図灯・手旗 (1) ブランド: YAZAWA(ヤザワコーポレーション)すべて解除
ハンドメガホン 10W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (5件のレビュー) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
ハンドマイク付。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 10 本体寸法(mm) Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30 本体質量(g) 680 使用電池 単1乾電池×6本(別売) アズワン品番 65-0530-24 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) (1件のレビュー) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 5 本体寸法(mm) Φ140×220 本体質量(g) 450 使用電池 単2乾電池×4本(別売) アズワン品番 65-0530-25 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドメガホン ミニ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。
音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。
おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類 ハンドタイプ 材質 ABS 色 ホワイト 最大出力(W) 5 本体寸法(mm) Φ98×W155 本体質量(g) 275 使用電池 単3乾電池×4本(別売) アズワン品番 65-0530-23 RoHS指令(10物質対応) 対応
LED誘導ライト充電式 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
付属品 充電ケーブル(USB Type-C→USB Type-A)、ストラップ(本体装着済) 材質 ABS+PVC 光源 赤色LED 充電時間(時間) 約3(残量ゼロから満充電まで) 内蔵電池 リチウムイオン電池 2000mAh(交換不可) 防水仕様 IPX4(防飛まつ) 関連資料 (0.14MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。本製品は、以下の試験に適応しています。防水試験:JIS C 0920防雨形を適用(IPX3相当)塩水噴霧試験 :JIS K 5600?7?1を適用かび抵抗性試験 :JIS Z 2911を適用浴室用洗剤・かび取剤試験金属ネットはメッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装の四層仕上。錆びにくく、汚れが目立ちません。
付属品 工事説明書 品名 100mmフルレンジ防水スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約232×158×86 本体質量(kg) 約1 周波数 【再生】95Hz~20kHz インピーダンス 6Ω 音圧レベル(dB) 86(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W) 10(最大20) 関連資料 (0.28MB) 取扱説明書 (0.53MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルームに。
付属品 5mmビス2個/6mmビス2個/8mmビス2個/六角レンチ1個、安全ワイヤー 品名 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体寸法(mm) 約139×197×144 本体質量(kg) 約1.5 周波数 【再生】80Hz~20kHz インピーダンス 6Ω(25W) / 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 85(1W/1m) スピーカー 100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ 定格入力(W) 25(最大50) 関連資料 (0.26MB)
スピーカー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備に。
寸法(mm) 【本体】232×178×77【グリル】Φ230×13 品名 160mmフルレンジスピーカー 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体質量(g) 650(本体)+150(グリル) 周波数 【再生】80Hz~18kHz インピーダンス 8Ω (5W)/ 3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W) 音圧レベル(dB) 91(1W/1m) スピーカー 160mmフルレンジスピーカ 定格入力(W) 5(最大8) 関連資料 (0.29MB)
防雨ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS 最大出力(W) 4 本体質量(g) 500(電池を除く) ハンドル長さ(mm) 110 連続使用時間 25時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 直径×高さ(cm) 14×20.5 防水性 IPX5
録音再生機能付ハンドメガホン YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 翌々日出荷
材質 ABS 最大出力(W) 5 本体質量(g) 463(電池を除く) ハンドル長さ(mm) 110 連続使用時間 ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売) 録音時間 最大20秒 直径×高さ(cm) 13.8×22 音量(dB) 【サイレン】110(距離5mの時)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 1,077 ¥ 979 バスケットへ
手旗 安全興業 税込 ¥ 538 ¥ 489