スピーチの声をクリアに捉える単一指向性のコンデンサーマイク
口元にマイク位置を合わせられる2か所のグースネック
安定感抜群のスイッチ付スタンドが付属
話者のノイズを防ぐウインドスクリーンが付属
マイクケーブル(2.4m)付属ですぐに接続可能
付属品ウインドスクリーン、XLR-XLRマイクケーブル(2.4m)
質量(g)970
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:48
感度-39dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132.5×457.5×140
周波数特性50Hz-16000Hz
インピーダンス負荷:100Ω
出力インピーダンス(Ω)250 +/-30%
コネクタ3 ピン XLR オス
指向性カーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
机の上に置くだけで複数人数の会話を同時収録できるバウンダリータイプ
番組収録時も目立たない高さ24mmのフラットな設計
大きい声でも歪まない耐高音圧設計 (最大耐音圧140dB SPL)
不要な低域ノイズを調整できるBASS TILTスイッチ装備
キャリングケース、専用ケーブル (2.9m)付属
付属品キャリングケース、専用ケーブル(2.9m)
質量(g)260(本体のみ)
形式バックエレクトレット・コンデンサー
電源(V)ファントム電源:9~52
感度-35dB +/-3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×24×81.5
周波数特性50Hz-18000Hz
インピーダンス負荷: >1kΩ
出力インピーダンス(Ω)150
S/N比68dB
音圧レベル(dB)最大140(at 1kHz=1% THD)
コネクタ3 ピン XLR オス (専用付属ケーブルで変換)
指向性ハーフ・スーパーカーディオイド(単一指向性)
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
スクリューロック機構で確実な接続
ウィンドスクリーン、クリップ付属
マイクロホン感度:-42dBV/Pa、最大耐音圧:115dB SPL
全指向性ラベリアマイクロホン
ケーブル長 160cm
付属品ソフトケース、マイククリップ、ウィンドスクリーン、取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)24
形式バックエレクトレットコンデンサー
電源プラグインパワー
感度-42dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)
直径×長さL(Φmm×mm)6.5×22(本体のみ)
騒音値(dB)36(等価騒音レベル)
周波数特性50Hz-18000Hz
出力インピーダンス(Ω)1.8K+/-30% (at 1kHz)
音圧レベル(dB)最大115 SPL (at 1kHz)
コネクタ3.5mm(1/8")ステレオミニプラグ (スクリューロック付)
ケーブル長(cm)160
指向性無指向性
動作電圧(V)1.5~10
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
実用最大出力130W + 130W (4Ω)の専用チューニングを施したHypex Ncoreを採用
音質にこだわった回路設計と数々の厳選されたオーディオ専用設計パーツ
XLRバランス入力端子搭載
リニアリティの高い音楽再生を実現するCCLC方式ヘッドホンアンプ部
大容量トロイダルコアトランスを擁する電源部
静粛性を追求したファンレス設計
制振性と高級感を両立するフルメタル筐体、デスクトップにも設置できるA4サイズ
本格的なオーディオシステムへ展開できる豊富な入力端子
操作する喜びを与えるこだわり抜いたユーザーインターフェース
音楽の脈動を伝える2連指針式レベルメーター
出力(W)【アンプ部】実用最大出力:130+130(4Ω、1kHz、JEITA)、90+90(8Ω、1kHz、JEITA)
定格出力(W)【アンプ部】115+115(4Ω、1kHz、THD 0.8%)、70+70(8Ω、1kHz、THD 0.8%)
仕様【アンプ部】全高調波歪率:0.002% (8Ω、1kHz、12.5W、JEITA)、ダンピングファクター:370以上 JEITA(20Hz-20kHz、出力インピーダンス:22mΩ、負荷抵抗:8Ω)
S/N比【アンプ部】110dB (8Ω、1kHz、IHF-A)、【ヘッドホン出力】115dB
周波数特性【アンプ部】10Hz~50kHz (-5dB、8Ω、1W、JEITA)、【ヘッドホン出力】 5Hz~150kHz (-3dB)
コネクタ【アナログ入力部】LINE入力(バランス):XLR(2番 HOT) × 1系統、LINE入力(アンバランス):RCA(金メッキ) × 3系統、【スピーカー出力部】AWG8対応スクリュー式端子 × 1組(金メッキ、バナナプラグ対応)、【ヘッドホン出力】3.5mm 4極ミニジャック
入力レベル【アナログ入力部】LINE入力 (バランス):最大3Vrms、LINE入力 (アンバランス):最大2.5Vrms
インピーダンス(Ω)【スピーカー出力部】スピーカー適合: 4~8
接続方式【ヘッドホン出力】グランドセパレート
最大出力(mW)【ヘッドホン出力】360+ 360(32Ω負荷、THD 10%、JEITA)
歪率(%)【ヘッドホン出力】0.003(出力30mW 32Ω負荷)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)110
待機時消費電力(W)0.1以下(オートパワーセーブモード作動時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×81.2×264(突起部を含む)
質量(kg)4.2
付属品電源コード、リモコン(RC-1332)、リモコン用乾電池 (単4) × 2、取扱説明書 (保証書付)
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。