絞り込み
ブランド
  • A-SAFE
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(837)
  • グリーンクロス(435)
  • ICOM(アイコム)(427)
  • TOA(418)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(289)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(230)
  • ブラスト興業(204)
  • 仙台銘板(195)
  • 信栄物産(189)
  • つくし工房(185)
  • カーボーイ(168)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(155)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(139)
  • RS PRO(139)
  • Panasonic(パナソニック)(137)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマー製 ボラード A-SAFEポリマー製 ボラードA-SAFE(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
3日以内出荷
金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策イエロー材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex付属品アンカーボルト引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015~1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 V-2毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ラックガード A-SAFEラックガードA-SAFE(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
パレットラックの脚に加わる衝撃を吸収するラックガードは、国内外の倉庫や物流拠点で採用が拡大しています。 A-SAFE独自素材 Memaplexが、汎用素材を遥かにしのぐ衝撃吸収性能を発揮します。 専用工具(別売り)で取り付け簡単。ネジやボルトは不要です。
用途パレットラック脚の防護材質A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplexイエロー規格(食品接触)対応全高(mm)600耐薬品性優良 ISO/TR 10358難燃性UL 94 HB毒性なし導電性なし適合温度(℃)-15~50衝撃エネルギー1000J(車両重量2t、速度3.6km/h、衝突角度90度)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
ラックガード 取付工具 A-SAFEラックガード 取付工具A-SAFE
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
A-SAFEラックガードの取付け工具です。
用途A-SAFEラックガードの取付材質樹脂ブラック寸法(mm)W360×H68
コラムガード A-SAFEコラムガードA-SAFE(1件のレビュー)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷
柱を車両衝突から守ります。 凹凸構造により衝撃時に伸縮するデザインで、衝撃吸収に有利です。 爪の接触に弱いフラット面がなく、内部リブ構造がさらに剛性を高めています。 四つのコーナーをロッドでインタロック連結し、柱にフィットします。 衝撃でストラップが断裂する不安がありません。 据付が容易なモジュラー設計で、2段以上に重ねて使用することも可能です。
用途工場・倉庫などの柱の防護材質ポリエチレンイエロー引火点(℃)350~370表面抵抗率(Ω)1015-1016耐薬品性優良 ISO/TR 10358毒性なし適合温度(℃)-10~50発火点(℃)370~390衝撃エネルギー1600J(車両重量1.3t、速度8km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品