絞り込み
ブランド
  • NEXTEC
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(663)
  • グリーンクロス(434)
  • ICOM(アイコム)(422)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(320)
  • アルインコ(308)
  • ユニット(261)
  • TRUSCO(260)
  • 日本緑十字社(239)
  • ブラスト興業(207)
  • つくし工房(200)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(187)
  • カーボーイ(172)
  • トーグ安全工業(158)
  • アラオ(155)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(138)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(115)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンマイク NEXTECイヤホンマイクNEXTEC(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
イヤホン形状インナーイヤー型
特定小電力トランシーバー2台セット NEXTEC特定小電力トランシーバー2台セットNEXTEC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応免許・資格不要2台セット・イヤホンマイク付すぐ交信ができるお得な2台セット交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km38グループモード装備同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
拡声器 NEXTEC拡声器NEXTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量 NEXTECハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量NEXTEC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。
用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40 (取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)マイクロホン入力:3.5mm周波数特性スピーカー部:200Hz ~ 18000Hz、マイク部:30 ~ 23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)周波数(MHz)FMラジオ76.1 ~ 94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB) (0dB=1V/BV)
同時通話型拡声器 NEXTEC同時通話型拡声器NEXTEC
8,498税込9,348
1個
当日出荷
アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適! 簡単接続・簡単設置 この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。 親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。
電源DC12V/1A出力定格2W、最大3W周波数特性100Hz~12kHz感度-42dB(マイク)消費電流(mA)最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)質量(g)約388(親機)、約84(子機)
拡声器 NEXTEC拡声器NEXTEC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315使用温度範囲(℃)-10 ~ +45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90Hz ~ 18,000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
NX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイク NEXTECNX-BV21WP(W)専用ワイヤレスマイクNEXTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
質量(g)44感度【マイク】-61dB(+/-1dB) (0dB=1V/BV)連続使用時間約 4時間周波数特性30 ~ 20,000Hzインピーダンス1.2K Ω以下周波数帯域(MHz)【ワイヤレス】800充電時間約 2時間内蔵電池リチウムポリマー電池 3.7V / 500mAh

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品