920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ
良好なアンテナ特性
種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み
防水/防塵対応
ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)
外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)
使用温度範囲-30℃~+70℃
入力インピーダンス公称50Ω
防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)
指向性無指向性
アンテナ利得(dBi)3以下
使用周波数(MHz)916~928[]
ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ
アンテナサイズ(mm)160
防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)
コネクタSMAプラグ(ストレート型)
適合温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)
認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ
LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。
無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。
IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ
アンテナサイズ(mm)164
防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)
コネクタSMAプラグ(L型)
適合温度(℃)-30~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
適合周波数916MHz~928MHz
認証マーク技適番号:T13-047-1040
1本
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。