絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(117)
  • エスコ(833)
  • グリーンクロス(435)
  • ICOM(アイコム)(419)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(309)
  • アルインコ(289)
  • TRUSCO(242)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(229)
  • ブラスト興業(205)
  • 仙台銘板(193)
  • 信栄物産(187)
  • つくし工房(184)
  • カーボーイ(166)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(155)
  • Panasonic(パナソニック)(139)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(139)
  • RS PRO(136)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
伸縮式パイロン DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロンDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
デザインライン入り種類伸縮式
くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
伸縮式パイロン用ウエイト DENSAN(デンサン/ジェフコム)伸縮式パイロン用ウエイトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
キャリング バリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャリング バリケードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
2.3m まで伸ばせるバリケード移動が楽なハンドル付夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付支柱に水を注入すれば安定性が増しますバリケードの広がりを保持する調整機構収納時の広がり防止ロック付
材質PE質量(kg)6.7高さ(mm)使用時・収納時:1060奥行(mm)使用時・収納時:500間口(mm)使用時:2300、収納時:150関連資料(2.05MB)取扱説明書(0.91MB)
カルバリケード DENSAN(デンサン/ジェフコム)カルバリケードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
2.5mまで伸ばせるバリケードコンパクトに縮めて省スペース軽量3kgで移動がラク夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付ソフトネオンやロープも通せるリングトップ支柱に水を注入すれば安定感が増します
材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3収納時寸法(mm)250×380×960高さ(mm)960間口(mm)2500

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品