3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)約430 規格PSE取得・RoHS対応 出力電圧(V)DC13.8 ±0.2 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く) 冷却方式自然空冷 出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時) リップル電圧(mV)10 (定格負荷時) 過電流保護約6.5A 効率定格時:約84% 過電圧保護(V)約16.2
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

第一電波工業同軸切換器(1回路2接点)
RoHS
仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz) 質量(g)440 能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42 周波数範囲DC~1000MHz コネクタM-J RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz) VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

HF帯用バラン(平衡-不平衡変換機)。完全モールド構造。防水性も万全なダイポールアンテナです。ダイポールアンテナなどの平衡型アンテナに、同軸ケーブルで給電する場合、不平衡電流が生じます。この不平衡電流は、電波の嗜好性を乱すばかりでなく、ケーブルからの電波の輻射により、TVI、CBIなどの原因ともなります。BU-50Aはこの不平衡電流を防止し、アンテナの特性を向上させ、TVI、BCIなどを防止します。【用途】。※下記のアンテナにご使用できます。ダイポールアンテナ、八木アンテナ、キュビカルクワッドアンテナ、などの50Ωで給電可能なHF帯平衡型アンテナ
仕様●重量:110g●周波数:1.7~40MHz●インピーダンス:50Ω(1:1)●耐入力:1.2KW(PEP)●接栓:M-J アズワン品番67-0371-98
1本
7,598 税込8,358
欠品中

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります