82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

【ハンズフリー可能】。イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています。【簡単な取り付け】。別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能。ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます。【軽量・小サイズ】。重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します。【送信機】。本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。ご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g)50 使用温度範囲(℃)‐10~+50 チャンネル数4CH 周波数422MHz 連続使用時間約15時間 時間スタンバイ:約48時間 通信方式単信方式 充電時間3~4時間 スピーカー出力(mW)700以上 サイズ(mm)H70 × W48 × D17 容量(mA)電池:700 距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります 受信感度-14dBμ
1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約15 コネクタ形状PC側USB/USB3.1Type-A、無線機側USB/USB2.0 Type-C ケーブル長(cm)約66
1個
279 税込307
翌々日出荷

1個
129 税込142
翌々日出荷

1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

付属品ACアダプター、キャリーベルト 質量(kg)約2.1 材質(ケース)内側:EVA樹脂素材(エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂)、外側:1680Dオックスフォード生地 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

質量(g)ヘルメット用: 3、ベルト用: 7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×18 クリップ幅(mm)約30
1個
369 税込406
翌々日出荷

質量(g)14 幅(cm)クリップ:約1 プラグΦ2.5 ケーブル長(cm)約62 インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

質量(g)7 プラグΦ2.5 ケーブル長(cm)約52 インピーダンス(Ω)イヤホン:16
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
欠品中

BM-X10CP BRIDGECOM X10コンパクト B-EAR 動画あり
小電力同時通話トランシーバー。ヘルメットにも装着可能。X10の遺伝子を引き継ぐ小さな野獣。・無線機。・インカム。・最大10人でハンズフリー同時通話。・100dBの騒音下でもクリアに通話。・通話距離最大300m、中継機能最大900m。・登録、免許不要・傍聴防止機能。・VOX機能。・認証:工場設計認証 TELEC、FCC, CE。・引っ掛かりのない内部アンテナ、通信時の不要な音を抑制、さまざまなシーンや屋外。・屋内等のシチュエーションに合わせて、最適な切り替えが可能な2つのモードを搭載。
付属品USB充電ケーブル Type-C 質量(g)98 ※バッテリー装着時 使用温度範囲(℃)-10~+60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×100×32 チャンネル数40 連続使用時間およそ8時間(使用時間はご利用になる頻度、モード、気温、使用環境等によって変わります。) 定格出力10mW 機能最大同時通話数:10人 周波数特性50 Hz ~ 7 KHz 通信方式周波数ホッピング 電池1100mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池 周波数(GHz)ISM 2.402 ~ 2.490 防水性IPX4(バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が、すべてしっかりと閉まった状態にて) 受信感度-95dBm 通信距離(m)約300~900(通信モードにより異なります。/見晴らしのいい場所にて)
1個
79,980 税込87,978
欠品中

質量(g)15 コネクタ形状PC側:USB/USB3.1Type-A、無線機側:USB/micro USB2.0 Type-B ケーブル長(cm)21
1個
279 税込307
翌々日出荷

ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15 チャンネル数80 定格出力10mW 連続使用時間(時間)10 機能最大同時通話数:2人 通信方式周波数ホッピング 電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間)3~4 各種認証技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz)ISM2.403~2.480 受信感度‐95bBm 通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

質量(g)約57 プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ± 15% ケーブル長(cm)約30 防水性IP54
1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
3,198 税込3,518
欠品中

質量(g)約20 長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5) 感度マイク:-47+4dB 音量Max. 100dB S.P.L 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz 消費電流500mA
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

質量(g)5 プラグΦ2.5 ケーブル長(cm)約26 インピーダンス(Ω)イヤホン:16
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

付属品シガーソケット(DC12V用): B-F08、オーディオケーブル: B-F11 質量(g)約320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ) ケーブル長(mm)オーディオ:1000 最大入力(W)10 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

2つのCHを受信。グループ分けに最適な47CH。小型で軽量。落下や衝撃に強い耐衝撃構造。雨の日でも安心の防水IP54。1.5Wのスピーカー出力。ダイヤル式CH選択で操作が簡単。【送信機】。本製品の使用には、422、400MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要です。
その他【スタンバイ】約48時間 質量(g)53 使用温度範囲(℃)‐10~+50 出力【イヤホン】3.5mm ジャック【スピーカー】THD/RL = 8Ω 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×48×15 チャンネル数47チャンネル 連続使用時間約13時間 周波数特性【音声】200Hz - 3.6KHz 通信方式単信方式 充電時間2~3時間 電池650mA 受信周波数422、440MHz帯特定小電力無線 防水性IP54 受信感度-14dBμ以下 通信距離(m)100m程度 ※送信機の性能により距離が変わります
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 質量(g)80 感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサ ケーブル長(cm)100 インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

トグルスイッチ付きでTALK状態の時にミュート操作が可能
用途操作音が聞き取りづらい騒音下でもトグルスイッチを視認すれば状態が確認できる 幅(mm)固定部:約16 寸法(mm)首周り半径:約55 質量(g)約80 プラグΦイヤホンジャック/2.5 クリップ幅(mm)約15 寸法(高さH×幅W)(mm)咽喉マイク部:約35×29 ケーブル長(cm)約100 インピーダンス(Ω)500 ± 30% at 1KHz
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷



1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属品スピーカー専用USBケーブル:F09、オーディオケーブル:B-F11 質量(g)約320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ) ケーブル長(mm)オーディオ:1000 最大入力(W)10 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

オス型コネクターとメス型コネクターの2本がセットになった製品です
質量(kg)約1.3 温度範囲(℃)-40 ~ +125 ケーブル長(m)25 保護等級IP68 構成XLRタイプオス・メス型6ピンケーブルコネクター付ケーブル ×1
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

質量(g)10 プラグ(mm)イヤホン/Φ3.5 ケーブル長(cm)91 インピーダンス(Ω)32
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

質量(g)約5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約25×20×25 直径(mm)差込口:約4
1セット
849 税込934
翌々日出荷

ワイヤレスディスカッションシステム。ディスカッションの常識を打ち破る
質量(g)60 使用温度範囲(℃)‐10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×80×15 チャンネル数80 定格出力10mW 連続使用時間(時間)10 機能最大同時通話数:2人 通信方式周波数ホッピング 電池800mA / 3.7V リチウムイオン電池 充電時間(時間)3~4 各種認証技術基準適合証明、FCC、CE 周波数(GHz)ISM2.403~2.480 受信感度‐95bBm 通信距離(m)約150※見晴らしの良い場所
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

質量(g)約900 内容フリー。ケースの中のスポンジの穴が空いていないタイプです 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約32×41×6
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

質量(g)約20 長さ(cm)マイクブーム:約12(風防2.5) 感度マイク:-47+4dB 音量Max. 100dB S.P.L 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)2.2k at 1KHz 消費電流500mA
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12(外周27)×8(外周20)×4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×6×2.5
1個
429 税込472
翌々日出荷

質量(g)約45 プラグ(mm)イヤホンジャック/3.5(双頭プラグ) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)8 ケーブル長(cm)ジャック部含め約17(ジャック部 約4、ケーブルのみ約13) 防水性IP54
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

付属品ACアダプター:B-F07、オーディオケーブル:B-F11 質量(g)約320 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約77×131×70(幅、奥行き共につまみ部分含むサイズ) ケーブル長(mm)オーディオ:1000 最大入力(W)10 スピーカー部インピーダンス(Ω)8
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

質量(g)約760 ケーブル長(m)AC/約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約28×17.5×4.5 充電時間(時間)約2~3
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

質量(g)12.7 幅(cm)クリップ:約1 プラグΦ2.5 ケーブル長(cm)約61 インピーダンス(Ω)イヤホン:32±20%
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

質量(g)75 感度-41±5dB at 1kHz(0dB=1V/Pa) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサ ケーブル長(cm)100 インピーダンス(Ω)最大2.2k MAX at 1kHz IPX2相当
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります