無線機用ホルスターNLG(エヌエルジー)翌日出荷
ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。
長さ(mm)120幅(mm)60奥行(mm)40安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1