絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(642)
  • TRUSCO(260)
  • 日本緑十字社(207)
  • ユニット(200)
  • サンコー(三甲)(165)
  • ブラスト興業(152)
  • アルインコ(148)
  • カーボーイ(137)
  • ICOM(アイコム)(122)
  • TOA(119)
  • 仙台銘板(117)
  • アラオ(96)
  • B-EAR(80)
  • サンセルフ(74)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(74)
  • ミツギロン(72)
  • グリーンクロス(65)
  • KENWOOD(57)
  • (55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ハンド型ダイナミックマイクロホンです。車載・呼び出し放送等に好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅40×長さ150×厚さ29質量(g)130(本体)コード長さ(m)1 カールコード(有効伸長)周波数特性300Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)音楽メモリーカード ラジオ体操第一ユニペックス(UNI-PEX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
単一指向性ハンドマイクで周囲騒音の影響を受けることが少なく、引き掛け金具で固定も容易です。車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などに好適です。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅49×長さ180×厚さ36.5周波数特性100Hz~7kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)800MHz帯ヘッドセット型マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホンユニペックス(UNI-PEX)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
マイクロホン(ダイナミック型) ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホン(ダイナミック型)ユニペックス(UNI-PEX)
7,998税込8,798
1台
欠品中
拡声装置用に設計された堅牢なのいるキャンセルハンド形ダイナミックマイクロホンであり、騒音の多い場所で有効に使用できます。操作容易なトークスイッチを内蔵し、未使用時に壁などに取り付けられるようマイクハンガー受け金具を備えています。外部によりステンレス製のネジ、アルミ製(アルマイト処理(素材色))マイクハンガー受け金具を採用しており耐食性に優れていいます。
用途車載・呼び出し放送用寸法(mm)幅67×長さ102×厚さ50.3質量(g)148(本体)コード長さ(m)不平衡カールコード1m(有効伸長)周波数特性100Hz~5kHz指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)600不平衡
卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池ユニペックス(UNI-PEX)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサー ユニペックス(UNI-PEX)30W 防滴スーパーワイヤレスメガホン レインボイサーユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番453-8161材質本体:ASA樹脂質量(kg)3.5
プログラムチャイムユニット ユニペックス(UNI-PEX)プログラムチャイムユニットユニペックス(UNI-PEX)
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なプログラムチャイムユニットです。20のプログラムを容易に設定できます。号令付きラジオ体操、チャイム音源を内蔵しています。音源の演奏スピードを調節できます。
トラスコ品番855-2906質量(kg)0.9品名プログラムチャイムユニット使用電源DC12V(組込機器本体より受電)演奏曲目2018年トラスコ掲載ページ6 1438
防滴形メガホン 15W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)防滴形メガホン 15W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-7005材質ASA樹脂質量(kg)1.1
マイク形拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク形拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
グリップホルダー(標準装備)の着脱でシーンに合わせた3way仕様が可能です1マイク形・2メガホン形・3ハンズフリー形(マイクスタンドに取付)単三電池4本使用するマイク、アンプ、スピーカーを一体にしたマイク型拡声器です
用途小規模説明会・会議時の拡声・朝礼付属品グリップホルダー×1、ストラップ×1、取扱説明書(保証書付)×1トラスコ品番268-6009材質本体ケース・グリップホルダー(ABS+PC樹脂)、風防(鉄)定格出力(W)3口径(mm)53
ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 30Wユニペックス(UNI-PEX)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
ポータブル窓口通話システム ユニペックス(UNI-PEX)ポータブル窓口通話システムユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250取扱説明書(0.9MB)
SDレコーダーユニット ユニペックス(UNI-PEX)SDレコーダーユニットユニペックス(UNI-PEX)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なSD/USBレコーダーユニットです。SD/SDHCカード及び、USBメモリーの2つのメディアが利用可能です。MP3形式での録音/再生が可能です。録音内容はパソコンで再生する事ができます。
用途AU-404と組合せ、タイマー制御による自動放送。トラスコ品番855-2907材質ABS樹脂質量(kg)0.72018年トラスコ掲載ページ6 1438
チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム ユニペックス(UNI-PEX)防滴型ワイヤレスマイクロホンシステムユニペックス(UNI-PEX)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
充電式防滴形メガホン 6W サイレン付 ユニペックス(UNI-PEX)充電式防滴形メガホン 6W サイレン付ユニペックス(UNI-PEX)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
種類ハンドタイプトラスコ品番434-6971セット内容バッテリー1個、充電器材質ASA樹脂質量(g)810
ミニメガホン 3W ハンディーホン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ハンディーホンユニペックス(UNI-PEX)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7021材質ASA樹脂質量(g)600
ミニメガホン 3W ウエストホーン ユニペックス(UNI-PEX)ミニメガホン 3W ウエストホーンユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
種類ウエストホーントラスコ品番434-7030材質ASA樹脂質量(g)637
卓上形増設用アンプ BZ-120 ユニペックス(UNI-PEX)卓上形増設用アンプ BZ-120ユニペックス(UNI-PEX)
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。
用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品