絞り込み
ブランド
  • ダンレックス
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(643)
  • TOA(406)
  • ICOM(アイコム)(359)
  • グリーンクロス(329)
  • アルインコ(285)
  • TRUSCO(260)
  • サンコー(三甲)(248)
  • ユニット(242)
  • 日本緑十字社(226)
  • 仙台銘板(177)
  • ブラスト興業(154)
  • トーグ安全工業(145)
  • カーボーイ(143)
  • アラオ(143)
  • 信栄物産(135)
  • つくし工房(132)
  • サンセルフ(83)
  • ミツギロン(83)
  • B-EAR(81)

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ金具 ダンレックスマルチ金具ダンレックス(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
取付自由自在、どのような場所にも取り付け可能。 工事灯全種類対応。
クランプ径(Φmm)~50
ソーラーキングミニ ダンレックスソーラーキングミニダンレックス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
新開発の反射板で前後左右視認可能。 高輝度LEDレッド2個とマルチ発光LEDが夜間の視認性を向上。 専用充電器での充電可能。
電池寿命約14日間寸法(mm)163×79質量(g)170電源(太陽電池)2.4V・75mA、(二次電池)1.2V・1300mALED使用数(個)(レッド)2、(マルチカラー<レッド・ブルーグリーン>)1
ソーラーマルチライトミニ ダンレックスソーラーマルチライトミニダンレックス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
環境に優しいソーラータイプ。24時間使用可能。 点滅・回転・切り替え付。工事看板にも取付可能。 昼夜 輝度自動切替機能付。 充電不足警告LED付。 高輝度LED/レッド・ブルーグリーン2色発光で視認性抜群。 防滴構造。
仕様無日照/10日間質量(kg)約1.3電源(太陽電池)7.1V/150mA、(二次電池)4.8V/2000mAh照光方式点滅、回転切替付寸法(Φ×高さH)(mm)260×320LED使用数(個)レッド30、ブルーグリーン10
フラッシュコーン ダンレックスフラッシュコーンダンレックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付寸法(mm)Φ75×212質量(g)150(電池別)切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯電源単一乾電池×2本LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
電池ボックス ML-BOX ダンレックス電池ボックス ML-BOXダンレックス
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
タクトアイズ2.4 TKT-2.4 ダンレックスタクトアイズ2.4 TKT-2.4ダンレックス
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。 製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。 円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。 高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。 3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。 コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。 薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179受信可能距離30m動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光)LED使用数(個)赤×4、緑×4NETIS番号KT-230147-VE発光方式同期点滅
ソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみ ダンレックスソーラー式警告灯ソーラービッグホープSHOP-09本体のみダンレックス
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
24時間連続発光が可能です。LEDとレンズの効果により斜めからの視認性も向上しています。電池残量や周辺照度に応じて自動で明るさを調整する機能を搭載しています。多機能ながらスイッチ1つの簡単操作です。
用途工事現場や、作業所、危険箇所についての注意を促すために。使用温度範囲(℃)-10~60番号NETIS登録:KT-200086-A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×661×360電池太陽:20V/450mA、二次:12V/7AhLED色赤、青緑、白動作時間無日照約10日間LED使用数(個)赤40、青緑10、白4点灯時間(時間)無日照:約240発光パターン点滅/回転
ソーラーキング充電器 ダンレックスソーラーキング充電器ダンレックス
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
寸法(mm)720×635×132質量(kg)7.5電源(V)AC100充電時間(時間)約8
ストリームアロー(乾電池式) ダンレックスストリームアロー(乾電池式)ダンレックス
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。 乾電池式を採用し、設置場所を選びません。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様昼夜照度自動切替機能付質量(kg)4.7(電池別)電源単一乾電池×3本LED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔
ソーラーストリームアロー(ソーラー式) ダンレックスソーラーストリームアロー(ソーラー式)ダンレックス
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。 同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。 ソーラーボックスに電波ユニットを内蔵し、親機、子機の設定が簡単にできます。 ソーラー電源方式を採用し、環境に配慮した製品です。 専用充電器(別売)を使用すれば100V電源から充電可能。 最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432仕様夜間自動点灯装置付質量(kg)4.7電源(太陽電池)7.1V・150mA、(二次電池)4.8V・2000mAhLED色レッドフレーム(mm)370×755LED使用数(個)32設置位置5~20m間隔

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品