絞り込み
ブランド
  • 保安道路企画
  • モノタロウ(116)
  • エスコ(837)
  • グリーンクロス(435)
  • ICOM(アイコム)(428)
  • TOA(418)
  • サンコー(三甲)(311)
  • アルインコ(290)
  • TRUSCO(243)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(230)
  • ブラスト興業(206)
  • 仙台銘板(194)
  • 信栄物産(189)
  • つくし工房(185)
  • カーボーイ(168)
  • トーグ安全工業(158)
  • アラオ(155)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(139)
  • RS PRO(139)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ保安道路企画(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン幅(mm)77取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200
視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ保安道路企画
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン幅(mm)76取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140
視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ保安道路企画
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200
コンクリート用アンカー 4本セット 保安道路企画コンクリート用アンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
アスファルトアンカー 4本セット 保安道路企画アスファルトアンカー 4本セット保安道路企画
3,198税込3,518
1セット(4本)
当日出荷
ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青保安道路企画
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
視線誘導標 ポストフレックス交換用ポスト 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス交換用ポスト保安道路企画
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
オレンジ付属品反射シート3枚適合本体PF800
接着剤 保安道路企画接着剤保安道路企画
3,198税込3,518
1缶(1kg)
5日以内出荷
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート保安道路企画
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800保安道路企画
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト1000保安道路企画
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800保安道路企画
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000 保安道路企画ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン1000保安道路企画
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト800保安道路企画
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター ホワイト1000 保安道路企画ソフトデリネーター ホワイト1000保安道路企画
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト
ソフトデリネーター ブラウン800 保安道路企画ソフトデリネーター ブラウン800保安道路企画
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800ベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン
ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画ソフトデリネーター ブラウン1000保安道路企画
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000ベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン
ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 保安道路企画ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機保安道路企画
999,800税込1,099,780
1台
6日以内出荷
信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
用途信号機がない横断歩道に。寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76LED色黄色差込口爪:16個点滅30秒バッテリー12V22Ah WP-12NE動作温度範囲(℃)-40~85防水性IP68ボタン仕様タッチボタン
難燃タイプポストフレックス 保安道路企画難燃タイプポストフレックス保安道路企画
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。高さ(mm)800オレンジ幅(mm)200ポール幅(mm)77材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚取付方式着脱一本脚タイプ
難燃タイプポストフレックス 保安道路企画難燃タイプポストフレックス保安道路企画
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
難燃タイプの視認誘導標になります。高速道路・トンネル内など、発炎筒の使用頻度が高い場所にお勧めです。ポストへの燃え移りによる二次被害を防ぎます。発煙筒や事故などでポストに燃え移っても、試験をクリアした難燃素材のため燃え広がることなく、二次被害を防ぎます。ポスト部、ベース部共に難燃素材です。
用途高速道路・トンネル内などに。発炎筒の使用頻度が高い場所に。高さ(mm)800オレンジ幅(mm)200ポール幅(mm)77材質(反射板)ダイヤモンドグレード反射シート3枚取付方式接着固定タイプ
視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ 保安道路企画視線誘導標 ラウンドポスト 着脱1本脚タイプ保安道路企画
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品